カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • ON SEMICONDUCTOR(6)
  • 新日本無線(4)
  • onsemi(2)
  • サンワサプライ(1)
  • ワンダーキット(1)
  • Texas Instruments(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mc7805ct」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 1.2~37 V 可変出力, 3-Pin TO-220 STMicroSTMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 1.2~37 V 可変出力, 3-Pin TO-220STMicro(1件のレビュー)
669税込736
1袋(10個)
当日出荷
仕様出力電圧 = 1.2 → 37 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 可変実装タイプ = スルーホール入力電圧 Min = 3 V入力電圧 Max = 40 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 正基準電圧 = 1.25VLM217 / LM317リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics LM217 、 LM317 正電圧リニアレギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウン機能を備えた堅牢な設計です。 調整可能な電圧レギュレータは、TO220、TO220FP及びD2PAKデバイスによる各種パッケージが用意されています。 このシリーズは負荷電流が1.5 Aで、抵抗ディバイダを使用して1.2 → 37 Vの出力範囲となっています。. 0.1 %のライン及び負荷調整 安全動作領域保護 高電圧対応のフローティング動作RoHS指令(10物質対応)対応
L7805CP STMicroL7805CPSTMicro
189税込208
1個ほか
7日以内出荷
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L7805CP STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L7805CPSTMicro
179税込197
1個
翌々日出荷
仕様●レギュレータタイプ : リニア電圧A●出力電圧 : 5 V●ラインレギュレーション : 100 mV●ロードレギュレーション : 100 mV●実装タイプ : スルーホール●静止電流 : 8mA●ピン数 : 3●出力タイプ : 固定●寸法 : 10.4×4.6×9.3mm●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 10.4mm●L78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 特長と利点. 出力電流: 1.5 A (最大) 熱的過負荷保護 出力遷移 SOA 保護 出力電流: 1.5 A (最大) 出力電圧 5688.59121518 24 V. 用途. 電力管理RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ STMicroSTMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータSTMicro
599税込659
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
STMicroelectronics 3端子レギュレータ, 1.5A, 12 V 固定出力, 3-Pin TO-220 STMicroSTMicroelectronics 3端子レギュレータ, 1.5A, 12 V 固定出力, 3-Pin TO-220STMicro
829税込912
1袋(10個)
当日出荷
仕様出力電圧 = 12 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1幅 = 4.6mmL78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 固定出力電圧範囲、出力電流: 最大1.5 A 熱的過負荷保護、短絡保護 出力トランジスタ安全動作領域(SOA)保護RoHS指令(10物質対応)対応