カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- モノタロウ(1)
- BRIDGE[自動車用品](1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- MTA(1)
- SPARKFUN(1)
- StarTech.com(2)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(22)
- アイネックス(1)
- エレコム(1)
- サンワサプライ(3)
- 住友電装(1)
- 日本紐釦貿易(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mcon 1.2」の検索結果

STMicroelectronics PWMコントローラ, 8-Pin SOIC
STMicro¥429税込¥4721袋(2個)7日以内出荷出力数 = 1。幅 = 4mm。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 8。長さ = 5mm。高さ = 1.25mm。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -40 ℃。PWMコントローラ、ST Microelectronics. パルス幅変調器(PWM)コントローラは、絶縁型及び非絶縁型のAC-DC / DC-DCスイッチモード電源に対応します。 これらの製品は、スイッチモード電源(SMPS)で最も一般的に使用されるシングルエンド(フライバック、順方向、擬似共振コントローラなど)とダブルエンド(非対称ハーフブリッジ)の両方のトポロジに基づいています。 PMWコントローラは、充実した保護機能も統合しているので、堅牢性と信頼性が向上しています。RoHS指令(10物質対応)対応