STマイクロ 評価ボード STM32429I-EVAL1STMicro
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 1A, 40V, 2-Pin DO-204ALSTMicro
STマイクロ 評価ボード STM32373C-EVALSTMicro
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 1.2~37 V 可変出力, 3-Pin TO-220STMicro(1件のレビュー)
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 100mA, 3.3 V 固定出力, 3-Pin TO-92STMicro
STマイクロ, トライアック, 600V, 25A, 3-Pin TO-220ABSTMicro(1件のレビュー)
STMicroelectronics 3端子レギュレータ, 1.5A, 12 V 固定出力, 3-Pin TO-220STMicro
STMicroelectronics 3端子レギュレータ, 1.5A, 5 V 固定出力, 3-Pin TO-220STMicro
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 2.2A, 1.2~37 V 可変出力, 3-Pin TO-220STMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, スルーホール, 27.2V, P6KE15ASTMicro
STMicroelectronics 7回路入り NPN ダーリントンペア, 50 V, 500 mA, hFE≧1000, 16-Pin PDIPSTMicro
NVRAM + RTC STMicroelectronicsSTMicro
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 2A, 600V, 2-Pin DO-41STMicro
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 120A, 1200V, 4-Pin ISOTOPSTMicro
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 15 V, 3-Pin, L7815CPSTMicro
STMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 16-Pin PDIP ブラシ付きDCSTMicro
STMicroelectronics モータドライバIC, 4.5~36 V, 16-Pin PDIP ブラシ付きDCSTMicro
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 240A, 400V, 4-Pin ISOTOPSTMicro
STMicroelectronics PNP トランジスタ, 80 V, 3 A, 3-Pin SOT-32STMicro
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 3A, 40V, 2-Pin DO-201ADSTMicro
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 500 mA, MJE340STMicro
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 -15 V, 3-Pin, L7915ACVSTMicro
STマイクロ ダイアック, 45V, 2-Pin DO-35 2A,STMicro
STMicroelectronics 電圧レギュレータ リニア電圧 5 V, 3-Pin, L7805ACVSTMicro
STMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 350 V, 4 A, 3-Pin TO-220STMicro
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 3-Pin, LD1117V33CSTMicro
STマイクロ ダイアック, 34V, 2-Pin DO-35 2A,STMicro
STMicroelectronics PNP パワートランジスタ, 300 V, 500mA, 3-Pin SOT-32STMicro
STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード, 1500W, 32.5V, 2-Pin DO-201STMicro
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 1.2~37 V 可変出力, 3-Pin TO-220STMicro