カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • モノタロウ(6)
  • 黒田精工(120)
  • 東芝(75)
  • カツイチ(75)
  • omron(オムロン)(66)
  • DiodesZetex(49)
  • KITACO(48)
  • TRUSCO(36)
  • Panasonic(パナソニック)(30)
  • nexperia(30)
  • コクヨ(22)
  • CF POSH(21)
  • Pico Technology(20)
  • SWAGE-LINE(17)
  • 三菱電機(15)
  • PITWORK(日産)(13)
  • タンガロイ(11)
  • ニツコー熔材工業(11)
  • ユーエイキャスター(11)
  • Gクラフト(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns-1」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 2A, 600V, 2-Pin DO-41 STMicroSTマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 2A, 600V, 2-Pin DO-41STMicro
839税込923
1袋(20個)
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-41ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V長さ = 5.2mm幅 = 2.71mm高さ = 2.71mmピーク逆回復時間 = 85ns寸法 = 2.71 x 5.2 x 2.71mm整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード STMicroSTマイクロ, ショットキーバリアダイオードSTMicro
1,998税込2,198
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 1200V, 2-Pin DO-41 STMicroSTマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 1200V, 2-Pin DO-41STMicro
899税込989
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 1200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-41ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2長さ = 5.2mmピーク逆回復時間 = 75ns直径 = 2.7mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 20A整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics コンパレータ STMicroSTMicroelectronics コンパレータSTMicro
1,298税込1,428
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
STMicroelectronics電流モード PWMコントローラ, ブースト, フライバック, フォワード, 500 kHz STMicroSTMicroelectronics電流モード PWMコントローラ, ブースト, フライバック, フォワード, 500 kHzSTMicro
889税込978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様PWM出力数 = 1コントロール方法 = 電流トポロジー = ブースト, フライバック, フォワード上昇時間 = 50ns降下時間 = 50ns最大デューティサイクル = 100%最大スイッチング周波数 = 500 kHz実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 8出力電流 = 1 A寸法 = 10.92 x 6.6 x 3.32mmPWMコントローラ、ST Microelectronics. パルス幅変調器(PWM)コントローラは、絶縁型及び非絶縁型のAC-DC / DC-DCスイッチモード電源に対応します。 これらの製品は、スイッチモード電源(SMPS)で最も一般的に使用されるシングルエンド(フライバック、順方向、擬似共振コントローラなど)とダブルエンド(非対称ハーフブリッジ)の両方のトポロジに基づいています。 PMWコントローラは、充実した保護機能も統合しているので、堅牢性と信頼性が向上しています。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics電流モード PWMコントローラ, ブースト, フライバック, フォワード, 500 kHz STMicroSTMicroelectronics電流モード PWMコントローラ, ブースト, フライバック, フォワード, 500 kHzSTMicro
799税込879
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様PWM出力数 = 1コントロール方法 = 電流トポロジー = ブースト, フライバック, フォワード上昇時間 = 50ns降下時間 = 50ns最大デューティサイクル = 100%最大スイッチング周波数 = 500 kHz実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 8出力電流 = 1 A動作温度 Max = +150 ℃PWMコントローラ、ST Microelectronics. パルス幅変調器(PWM)コントローラは、絶縁型及び非絶縁型のAC-DC / DC-DCスイッチモード電源に対応します。 これらの製品は、スイッチモード電源(SMPS)で最も一般的に使用されるシングルエンド(フライバック、順方向、擬似共振コントローラなど)とダブルエンド(非対称ハーフブリッジ)の両方のトポロジに基づいています。 PMWコントローラは、充実した保護機能も統合しているので、堅牢性と信頼性が向上しています。RoHS指令(10物質対応)対応
os-1特集