カテゴリ
- 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- モノタロウ(7)
- SMC(1,137)
- 松吉医科器械(102)
- omron(オムロン)(56)
- TRUSCO(34)
- ユーエイキャスター(25)
- REX(レッキス工業)(25)
- 東芝(21)
- CKD(18)
- VISHAY(17)
- 黒田精工(16)
- シグマ光機(15)
- onsemi(15)
- KITACO(12)
- サクラクレパス(11)
- メディアカバーマーケット(10)
- 三菱電機(9)
- ESTERA(9)
- MURATA(村田製作所)(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「ns100」の検索結果
特価

STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 240A, 400V, 4-Pin ISOTOP
STMicro¥4,998税込¥5,4981個当日出荷仕様ダイオード構成 = 絶縁型整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 400V実装タイプ = パネルマウントパッケージタイプ = ISOTOPダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 4最大順方向降下電圧 = 1.2V長さ = 38.2mm幅 = 25.5mm高さ = 9.1mmピーク逆回復時間 = 100ns動作温度 Min = -55 ℃整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 30A, 400V 表面実装, 3-Pin D2PAK 1.45V
STMicro¥2,498税込¥2,7481袋(5個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = D2PAK。最大連続 順方向電流 = 30A。ピーク逆繰返し電圧 = 400V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ファストリカバリー。ダイオードタイプ = 整流器。ピン数 = 3。最大順方向降下電圧 = 1.45V。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ピーク逆回復時間 = 100nsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, 整流ダイオード, 12A, 1200V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 2.2V
STMicro¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AC●最大連続 順方向電流 : 12A●ピーク逆繰返し電圧 : 1200V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 2.2V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 100ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 100A●整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, 整流ダイオード, 30A, 1000V スルーホール, 2-Pin DOP3I シリコンジャンクション 2V
STMicro¥569税込¥6261個7日以内出荷仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DOP3I●最大連続 順方向電流 : 30A●ピーク逆繰返し電圧 : 1000V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 2V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 100ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 180A●整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, 高電圧 整流ダイオード, 30A, 1000V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 2V
STMicro¥679税込¥7471袋(2個)7日以内出荷仕様●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220AC●最大連続 順方向電流: 30A●ピーク逆繰返し電圧: 1000V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: 高電圧●ダイオードタイプ: 整流器●ピン数: 2●最大順方向降下電圧: 2V●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間: 100ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 180A●整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, 整流ダイオード, 8A, 1200V スルーホール, 2-Pin TO-220Ins シリコンジャンクション 2.2V
STMicro¥879税込¥9671袋(5個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220Ins●最大連続 順方向電流 : 8A●ピーク逆繰返し電圧 : 1200V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 2.2V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 100ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 80A●整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, 整流ダイオード, 30A, 400V スルーホール, 2-Pin DO-247 シリコンジャンクション 1.45V
STMicro¥9,998税込¥10,9981セット(30個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-247●最大連続 順方向電流 : 30A●ピーク逆繰返し電圧 : 400V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1.45V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 100ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 300A●整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
NVRAMメモリ STMicroelectronics
STMicro¥6,798税込¥7,4781個7日以内出荷仕様メモリサイズ = 64kbit構成 = 8 K x 8ビットインターフェースタイプ = パラレルデータバス幅 = 8bit最大ランダムアクセス時間 = 100ns実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PCDIPピン数 = 28寸法 = 39.98 x 18.34 x 8.89mm長さ = 39.88mm幅 = 18.34mm高さ = 8.89mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +70 ℃動作供給電圧 Min = 4.5 VZEROPOWER(R) SRAM、STMicroelectronics. ZEROPOWER(R)不揮発性RAMは、低消費電力のSRAMをパワーフェイル制御回路及び長寿命リチウムバッテリと一体化した製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics電流モード PWMコントローラ, ブースト, フライバック, フォワード, 500 kHz
STMicro¥829税込¥9121袋(10個)7日以内出荷仕様PWM出力数 = 1コントロール方法 = 電流トポロジー = ブースト, フライバック, フォワード上昇時間 = 50ns降下時間 = 50ns最大デューティサイクル = 100%最大スイッチング周波数 = 500 kHz実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 8出力電流 = 1 A寸法 = 10.92 x 6.6 x 3.32mmPWMコントローラ、ST Microelectronics. パルス幅変調器(PWM)コントローラは、絶縁型及び非絶縁型のAC-DC / DC-DCスイッチモード電源に対応します。 これらの製品は、スイッチモード電源(SMPS)で最も一般的に使用されるシングルエンド(フライバック、順方向、擬似共振コントローラなど)とダブルエンド(非対称ハーフブリッジ)の両方のトポロジに基づいています。 PMWコントローラは、充実した保護機能も統合しているので、堅牢性と信頼性が向上しています。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics電流モード PWMコントローラ, ブースト, フライバック, フォワード, 500 kHz
STMicro¥859税込¥9451袋(10個)7日以内出荷仕様PWM出力数 = 1コントロール方法 = 電流トポロジー = ブースト, フライバック, フォワード上昇時間 = 50ns降下時間 = 50ns最大デューティサイクル = 100%最大スイッチング周波数 = 500 kHz実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 8出力電流 = 1 A動作温度 Max = +150 ℃PWMコントローラ、ST Microelectronics. パルス幅変調器(PWM)コントローラは、絶縁型及び非絶縁型のAC-DC / DC-DCスイッチモード電源に対応します。 これらの製品は、スイッチモード電源(SMPS)で最も一般的に使用されるシングルエンド(フライバック、順方向、擬似共振コントローラなど)とダブルエンド(非対称ハーフブリッジ)の両方のトポロジに基づいています。 PMWコントローラは、充実した保護機能も統合しているので、堅牢性と信頼性が向上しています。RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, 整流ダイオード, 12A, 600V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 2.9V
STMicro¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AC●最大連続 順方向電流 : 12A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 2.9V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 25ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 100A●整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, 整流ダイオード, 8A, 200V スルーホール, 2-Pin TO-220AC シリコンジャンクション 1.05V
STMicro¥999税込¥1,0991袋(5個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AC●最大連続 順方向電流 : 8A●ピーク逆繰返し電圧 : 200V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1.05V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 30ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 100A●整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応