カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • 黒田精工(288)
  • VISHAY(11)
  • ON SEMICONDUCTOR(4)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • ローデ・シュワルツ(Rohde&Schwarz)(3)
  • nexperia(3)
  • onsemi(3)
  • SMC(2)
  • CKD(2)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(2)
  • 三和自動車部品工業(1)
  • LITE-ON(1)
  • PHOENIX(1)
  • 冨士ブレーキ工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ns500a」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STマイクロ,  PWMコントローラ IC, 8-Pin PDIP STMicroSTマイクロ, PWMコントローラ IC, 8-Pin PDIPSTMicro
999税込1,099
1袋(10個)
5日以内出荷
最大スイッチング周波数 = 500 kHz出力電流 = 1 Aコントロール方法 = 電流降下時間 = 50nsパッケージタイプ = PDIPnsピン数 = 8寸法 = 10.92 x 6.6 x 3.32mmPWM コントローラタイプ = 電流モードmm幅 = 6.6mm高さ = 3.32mm動作温度 Max = +150 ℃PWMコントローラ、ST Microelectronics. パルス幅変調器(PWM)コントローラは、絶縁型及び非絶縁型のAC-DC / DC-DCスイッチモード電源に対応します。 これらの製品は、スイッチモード電源(SMPS)で最も一般的に使用されるシングルエンド(フライバック、順方向、擬似共振コントローラなど)とダブルエンド(非対称ハーフブリッジ)の両方のトポロジに基づいています。 PMWコントローラは、充実した保護機能も統合しているので、堅牢性と信頼性が向上しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  PWMコントローラ IC, 8-Pin PDIP STMicroSTマイクロ, PWMコントローラ IC, 8-Pin PDIPSTMicro
819税込901
1袋(10個)
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  PWMコントローラ IC, 8-Pin SOIC STMicroSTマイクロ, PWMコントローラ IC, 8-Pin SOICSTMicro
1,198税込1,318
1袋(10個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics電流モード PWMコントローラ, ブースト, フライバック, フォワード, 500 kHz STMicroSTMicroelectronics電流モード PWMコントローラ, ブースト, フライバック, フォワード, 500 kHzSTMicro
889税込978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様PWM出力数 = 1コントロール方法 = 電流トポロジー = ブースト, フライバック, フォワード上昇時間 = 50ns降下時間 = 50ns最大デューティサイクル = 100%最大スイッチング周波数 = 500 kHz実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 8出力電流 = 1 A寸法 = 10.92 x 6.6 x 3.32mmPWMコントローラ、ST Microelectronics. パルス幅変調器(PWM)コントローラは、絶縁型及び非絶縁型のAC-DC / DC-DCスイッチモード電源に対応します。 これらの製品は、スイッチモード電源(SMPS)で最も一般的に使用されるシングルエンド(フライバック、順方向、擬似共振コントローラなど)とダブルエンド(非対称ハーフブリッジ)の両方のトポロジに基づいています。 PMWコントローラは、充実した保護機能も統合しているので、堅牢性と信頼性が向上しています。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics電流モード PWMコントローラ, ブースト, フライバック, フォワード, 500 kHz STMicroSTMicroelectronics電流モード PWMコントローラ, ブースト, フライバック, フォワード, 500 kHzSTMicro
799税込879
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様PWM出力数 = 1コントロール方法 = 電流トポロジー = ブースト, フライバック, フォワード上昇時間 = 50ns降下時間 = 50ns最大デューティサイクル = 100%最大スイッチング周波数 = 500 kHz実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PDIPピン数 = 8出力電流 = 1 A動作温度 Max = +150 ℃PWMコントローラ、ST Microelectronics. パルス幅変調器(PWM)コントローラは、絶縁型及び非絶縁型のAC-DC / DC-DCスイッチモード電源に対応します。 これらの製品は、スイッチモード電源(SMPS)で最も一般的に使用されるシングルエンド(フライバック、順方向、擬似共振コントローラなど)とダブルエンド(非対称ハーフブリッジ)の両方のトポロジに基づいています。 PMWコントローラは、充実した保護機能も統合しているので、堅牢性と信頼性が向上しています。RoHS指令(10物質対応)対応