カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- 三菱電機(35)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- SMC(1,478)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(19)
- オーハウス(13)
- 塚本無線(4)
- 河村電器産業(3)
- PISCO(ピスコ)(2)
- MAZDA(マツダ)(2)
- MICROCHIP(2)
- JAPANNEXT(2)
- Anker(アンカー)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- エスコ(1)
- NB(日本ベアリング)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ホンダ(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「nv32」の検索結果
特価

STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, TS922IDT
STMicro¥789税込¥8681袋(5個)7日以内出荷仕様●アンプタイプ : オーディオ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 3 → 9 V●標準ゲイン帯域幅積 : 4MHz●標準スルーレート : 1.3V/μs●動作温度 Max : +125 ℃●レール to レール : レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度 : 9nV/√Hz●TS92x、TS92xA、優れたオーディオ性能 / 低歪みオペアンプ. TS921 (シングル)、TS922 (デュアル)、TS924 (クワッド)、TS925 (クワッド) BiCMOSオペアンプは、3 ~ 5 Vの動作向けに最適化され、完全に仕様規定されています。. レールツーレール入力 / 出力 低ノイズ: 9 nV/√Hz 低歪み: 0.005 % 高出力電流: 80 mA (32 Ωの負荷を駆動可能) 高速: 4 MHz 低入力オフセット電圧: 最大900 μV (TS92xA) 電源: 2.7 → 12 VRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オペアンプ, 3 ~9 V, 8-Pin SOIC
STMicro¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷仕様アンプタイプ = オーディオ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 → 9 V標準ゲインバンド幅積 = 4MHz標準スルーレート = 1.3V/μs動作温度 Max = +125 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力TS92x、TS92xA、優れたオーディオ性能 / 低歪みオペアンプ. TS921 (シングル)、TS922 (デュアル)、TS924 (クワッド)、TS925 (クワッド) BiCMOSオペアンプは、3 ~ 5 Vの動作向けに最適化され、完全に仕様規定されています。. レールツーレール入力 / 出力 低ノイズ: 9 nV/√Hz 低歪み: 0.005 % 高出力電流: 80 mA (32 Ωの負荷を駆動可能) 高速: 4 MHz 低入力オフセット電圧: 最大900 μV (TS92xA) 電源: 2.7 → 12 VRoHS指令(10物質対応)対応