カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • 三菱電機(21)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18)
  • オーハウス(8)
  • 塚本無線(4)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • JAPANNEXT(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • NB(日本ベアリング)(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • センチュリー(1)
  • 河村電器産業(1)
  • マグネスケール(1)
  • APEM(1)
  • PITWORK(日産)(1)
  • LeFH-e(1)
  • ヤマショウ(1)
  • サンコウ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「nv32」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STMicroelectronics オペアンプ, 3 ~9 V, 8-Pin SOIC STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 3 ~9 V, 8-Pin SOIC

    STMicro
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様アンプタイプ = オーディオ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 → 9 V標準ゲインバンド幅積 = 4MHz標準スルーレート = 1.3V/μs動作温度 Max = +125 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力TS92x、TS92xA、優れたオーディオ性能 / 低歪みオペアンプ. TS921 (シングル)、TS922 (デュアル)、TS924 (クワッド)、TS925 (クワッド) BiCMOSオペアンプは、3 ~ 5 Vの動作向けに最適化され、完全に仕様規定されています。. レールツーレール入力 / 出力 低ノイズ: 9 nV/√Hz 低歪み: 0.005 % 高出力電流: 80 mA (32 Ωの負荷を駆動可能) 高速: 4 MHz 低入力オフセット電圧: 最大900 μV (TS92xA) 電源: 2.7 → 12 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics シングル オペアンプ STMicro

    STMicroelectronics シングル オペアンプ

    STMicro
    ¥649~税込¥714~
    1袋(2個)ほか
    7日以内出荷
関連キーワード
12v32w特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 12v32w