カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • StarTech.com(27)
  • アズワン(12)
  • I-VALUE(12)
  • NAKATAKI(12)
  • SEASON[釣り針](12)
  • POSH Faith(11)
  • NEC(9)
  • PISCO(ピスコ)(9)
  • SIGNET(シグネット)(9)
  • RS PRO(9)
  • メディアカバーマーケット(9)
  • ノーブランド(8)
  • EPSON(7)
  • サンワサプライ(7)
  • uni(三菱鉛筆)(7)
  • AHS(7)
  • UNION(ユニオン産業)(6)
  • AFAM(アファム)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc08-01」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M48Z08-100PC1 STMicroM48Z08-100PC1STMicro
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
M48T08-100PC1 STMicroM48T08-100PC1STMicro
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, SRAM 16kbit, 2 K x 8, 24-Pin M48Z02-150PC1 STMicroSTマイクロ, SRAM 16kbit, 2 K x 8, 24-Pin M48Z02-150PC1STMicro
27,980税込30,778
1セット(14個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ: 16kbit●構成: 2 K x 8●ワード数: 2K●1ワード当たりのビット数: 8bit●最大ランダムアクセス時間: 150ns●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PCDIP●ピン数: 24●寸法: 34.8×18.34×9.89mm●動作供給電圧 Max: 5.5 Vmm●動作温度 Max: +70 ℃mm●ZEROPOWERR SRAM、STMicroelectronics. ZEROPOWERR不揮発性RAMは、低消費電力のSRAMをパワーフェイル制御回路及び長寿命リチウムバッテリと一体化した製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
NVRAM + RTC STMicroelectronics STMicroNVRAM + RTC STMicroelectronicsSTMicro
4,198税込4,618
1個
当日出荷
仕様構成 = 8 K x 8ビットインターフェースタイプ = パラレル最大ランダムアクセス時間 = 150ns実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PCDIPピン数 = 28寸法 = 39.98 x 18.34 x 8.89mm長さ = 39.88mm幅 = 18.34mm高さ = 8.89mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +70 ℃動作温度 Min = 0 ℃パラレルインターフェイス付きリアルタイムクロック、TIMEKEEPER(R) SRAM、STMicroelectronics. 最大256 KBのSRAM、バイトワイドインターフェイス、クロック / カレンダー回路を備えたクオーツベースの超低電力発振器を統合したタイムキーパーが、リアルタイムデータを提供します。 パッケージには電池とクリスタルが内蔵されています。RoHS指令(10物質対応)対応
不揮発性メモリ(NVRAM) STMicroelectronics STMicro不揮発性メモリ(NVRAM) STMicroelectronicsSTMicro
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM 128kbit シリアル-SPI AEC-Q100 STMicroSTマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM 128kbit シリアル-SPI AEC-Q100STMicro
339税込373
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●メモリサイズ: 128kbit●インターフェースタイプ: シリアル-SPI●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●構成: 16 K x 8ビット●動作供給電圧 Min: 2.5 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●プログラミング電圧: 2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数: 8bit●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●データ保持: 200年●EEPROM、SPIシリアル、STMicroelectronics. シリアルペリフェラルインターフェイス(SPI)バスに対応RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics オーディオアンプ IC STMicroSTMicroelectronics オーディオアンプ ICSTMicro
2,298税込2,528
1袋(10個)
7日以内出荷