カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • モノタロウ(1)
  • メディアカバーマーケット(120)
  • StarTech.com(74)
  • POSH Faith(37)
  • Qlight(36)
  • NEC(31)
  • Anker(アンカー)(15)
  • RS PRO(14)
  • CIO(13)
  • エレコム(12)
  • SEASON[釣り針](11)
  • アルインコ(10)
  • サトーパーツ(10)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(8)
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • uni(三菱鉛筆)(7)
  • サンワサプライ(6)
  • 三和電気計器(5)
  • BUFFALO(バッファロー)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc1m」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M48Z02-70PC1 STMicro

    M48Z02-70PC1

    STMicro
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M48T02-150PC1 STMicro

    M48T02-150PC1

    STMicro
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M48T18-100PC1 STMicro

    M48T18-100PC1

    STMicro
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M48Z08-100PC1 STMicro

    M48Z08-100PC1

    STMicro
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M48T08-100PC1 STMicro

    M48T08-100PC1

    STMicro
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • M48T02-70PC1 STMicro

    M48T02-70PC1

    STMicro
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ, SRAM 16kbit, 2 K x 8, 24-Pin M48Z02-150PC1 STMicro

    STマイクロ, SRAM 16kbit, 2 K x 8, 24-Pin M48Z02-150PC1

    STMicro
    64,980税込71,478
    1セット(14個)
    7日以内出荷
    仕様●メモリサイズ: 16kbit●構成: 2 K x 8●ワード数: 2K●1ワード当たりのビット数: 8bit●最大ランダムアクセス時間: 150ns●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PCDIP●ピン数: 24●寸法: 34.8×18.34×9.89mm●動作供給電圧 Max: 5.5 Vmm●動作温度 Max: +70 ℃mm●ZEROPOWERR SRAM、STMicroelectronics. ZEROPOWERR不揮発性RAMは、低消費電力のSRAMをパワーフェイル制御回路及び長寿命リチウムバッテリと一体化した製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • NVRAM + RTC STMicroelectronics STMicro

    NVRAM + RTC STMicroelectronics

    STMicro
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    仕様構成 = 8 K x 8ビットインターフェースタイプ = パラレル最大ランダムアクセス時間 = 150ns実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PCDIPピン数 = 28寸法 = 39.98 x 18.34 x 8.89mm長さ = 39.88mm幅 = 18.34mm高さ = 8.89mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +70 ℃動作温度 Min = 0 ℃パラレルインターフェイス付きリアルタイムクロック、TIMEKEEPER(R) SRAM、STMicroelectronics. 最大256 KBのSRAM、バイトワイドインターフェイス、クロック / カレンダー回路を備えたクオーツベースの超低電力発振器を統合したタイムキーパーが、リアルタイムデータを提供します。 パッケージには電池とクリスタルが内蔵されています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ, リアルタイムクロック(RTC) STMicro

    STマイクロ, リアルタイムクロック(RTC)

    STMicro
    8,898税込9,788
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NVRAMメモリ STMicroelectronics STMicro

    NVRAMメモリ STMicroelectronics

    STMicro
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様メモリサイズ = 64kbit構成 = 8 K x 8ビットインターフェースタイプ = パラレルデータバス幅 = 8bit最大ランダムアクセス時間 = 100ns実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = PCDIPピン数 = 28寸法 = 39.98 x 18.34 x 8.89mm長さ = 39.88mm幅 = 18.34mm高さ = 8.89mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +70 ℃動作供給電圧 Min = 4.5 VZEROPOWER(R) SRAM、STMicroelectronics. ZEROPOWER(R)不揮発性RAMは、低消費電力のSRAMをパワーフェイル制御回路及び長寿命リチウムバッテリと一体化した製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  リアルタイムクロック(RTC)スルーホール, 24-PinM48T12-70PC1 STMicro

    STマイクロ, リアルタイムクロック(RTC)スルーホール, 24-PinM48T12-70PC1

    STMicro
    6,898税込7,588
    1個
    7日以内出荷
    仕様●機能数: タイムキーパーSRAM●データ形式: D:M:Y●時刻表示形式: HH:MM:SS●ユーザーRAM: 16kbit●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PCDIP●ピン数: 24●寸法: 34.8×18.34×8.89mm●長さ: 34.8mm●幅: 18.34mm●高さ: 8.89mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: 0 ℃●STMicroelectronics TIMEKEEPER R SRAM パラレルインターフェイス付きリアルタイムクロック. 最大256 KBのSRAM、バイトワイドインターフェイス、クロック / カレンダー回路を備えたクオーツベースの超低電力発振器を統合したタイムキーパーが、リアルタイムデータを提供します。パッケージにはバッテリと水晶が組み込まれています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 不揮発性メモリ(NVRAM) STMicroelectronics STMicro

    不揮発性メモリ(NVRAM) STMicroelectronics

    STMicro
    4,498税込4,948
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  リアルタイムクロック(RTC)スルーホールパラレル, 28-PinM48T58-70PC1 STMicro

    STマイクロ, リアルタイムクロック(RTC)スルーホールパラレル, 28-PinM48T58-70PC1

    STMicro
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    仕様●機能数: バッテリバックアップ、カレンダー、チップの選択解除、切り替え、書き込み保護●データ形式: DW:DM:M:Y●時刻表示形式: HH:MM:SS●ユーザーRAM: 8192B●バスタイプ: パラレル●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PCDIP●ピン数: 28●寸法: 39.88×18.34×8.89mm●長さ: 39.88mm●幅: 18.34mm●高さ: 8.89mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: 0 ℃●STMicroelectronics TIMEKEEPER R SRAM パラレルインターフェイス付きリアルタイムクロック. 最大256 KBのSRAM、バイトワイドインターフェイス、クロック / カレンダー回路を備えたクオーツベースの超低電力発振器を統合したタイムキーパーが、リアルタイムデータを提供します。パッケージにはバッテリと水晶が組み込まれています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STマイクロ,  リアルタイムクロック(RTC)スルーホールパラレル, 28-PinM48T18-100PC1 STMicro

    STマイクロ, リアルタイムクロック(RTC)スルーホールパラレル, 28-PinM48T18-100PC1

    STMicro
    89,980税込98,978
    1セット(12個)
    7日以内出荷
    仕様●機能数: バッテリバックアップ、カレンダー、チップの選択解除、切り替え、書き込み保護●データ形式: DW:DM:M:Y●時刻表示形式: HH:MM:SS●ユーザーRAM: 8192B●バスタイプ: パラレル●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PCDIP●ピン数: 28●寸法: 39.88×18.34×8.89mm●長さ: 39.88mm●幅: 18.34mm●高さ: 8.89mm●動作供給電圧 Max: 5.5 V●動作温度 Min: 0 ℃●STMicroelectronics TIMEKEEPER R SRAM パラレルインターフェイス付きリアルタイムクロック. 最大256 KBのSRAM、バイトワイドインターフェイス、クロック / カレンダー回路を備えたクオーツベースの超低電力発振器を統合したタイムキーパーが、リアルタイムデータを提供します。パッケージにはバッテリと水晶が組み込まれています。RoHS指令(10物質対応)対応