カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • Festo(19)
  • PISCO(ピスコ)(2)
  • tesa(テサ/テサテープ)(1)
  • タカトテクニカ(1)
  • 日本フォームサービス(1)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ppv10」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STマイクロ,  開発ボード STMicro

    STマイクロ, 開発ボード

    STMicro
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    キットの分類 = 開発ボード。STEVAL-ISV006V2 デモボードは、です SPV1040 の高効率ソーラーベースです MPPT を内蔵したバッテリ充電器です。下層 SPV1040 デバイスは、低電力、低電圧、 入力電圧のモノリシックステップアップコンバータです 0.3 → 5.5 V の範囲で動作します 単一のだけで生成されるエネルギーを最大限に活用できます 低入力電圧の太陽電池(または燃料電池) ハンドリング能力は非常に重要です。 組み込み MPPT アルゴリズムにより さまざまな環境条件( SPV1040 は、照射、汚れ、温度に対応しています 発電効率の最大化 セルから出力に転送されます。 このデバイスは、入力電圧レギュレーションを採用しています を介して充電バッテリ電圧を固定するループ 抵抗分圧器。最大出力電流はです に従って、電流検出抵抗器で設定します 充電電流要件。 SPV1040 は、自身とその他のアプリケーションを保護します PWM スイッチングを停止することでデバイスに切り替えられます 最大電流しきい値(最大 2 A )はです または最大温度制限に達しました ( 最大 155 ° C )を超えています。
    RoHS指令(10物質対応)対応