曜日別特売

STマイクロ, 開発ボード

STマイクロ,  開発ボード - STMicro

キットの分類 = 開発ボード
STEVAL-ISV006V2 デモボードは、です SPV1040 の高効率ソーラーベースです MPPT を内蔵したバッテリ充電器です。下層 SPV1040 デバイスは、低電力、低電圧、 入力電圧のモノリシックステップアップコンバータです 0.3 → 5.5 V の範囲で動作します 単一のだけで生成されるエネルギーを最大限に活用できます 低入力電圧の太陽電池(または燃料電池) ハンドリング能力は非常に重要です。 組み込み MPPT アルゴリズムにより さまざまな環境条件( SPV1040 は、照射、汚れ、温度に対応しています 発電効率の最大化 セルから出力に転送されます。 このデバイスは、入力電圧レギュレーションを採用しています を介して充電バッテリ電圧を固定するループ 抵抗分圧器。最大出力電流はです に従って、電流検出抵抗器で設定します 充電電流要件。 SPV1040 は、自身とその他のアプリケーションを保護します PWM スイッチングを停止することでデバイスに切り替えられます 最大電流しきい値(最大 2 A )はです または最大温度制限に達しました ( 最大 155 ° C )を超えています。

RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81539799STEVAL-ISV006V2
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする