カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(2)
  • ASUS(エイスース)(4)
  • Hirschmann Test & Measurement(2)
  • Intel(インテル)(13)
  • MICROCHIP(3)
  • onsemi(2)
  • QNAP(2)
  • SMC(1)
  • SPARKFUN(13)
  • SUGICO(スギコ)(3)
  • testo(テストー)(5)
  • TRUSCO(1)
  • スケーター(2)
  • フエニックス・コンタクト(3)
  • ワンド(マイセット)(7)
  • 千代田精機(3)
  • 大塚刷毛製造(1)
  • 河村電器産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-to4」の検索結果

関連キーワード
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STMicroelectronics デュアル オペアンプ STMicro

    STMicroelectronics デュアル オペアンプ

    STMicro
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • STMicroelectronics ローパワー オペアンプ STMicro

    STMicroelectronics ローパワー オペアンプ

    STMicro
    ¥7,398税込¥8,138
    1セット(50個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, L272D STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, L272D

    STMicro
    ¥2,998税込¥3,298
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様●アンプタイプ : 高電流●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : ±2電源, 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 16●標準シングル供給電圧 : 5 → 24 V●標準ゲイン帯域幅積 : 350kHz●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V●標準スルーレート : 1V/μs●動作温度 Max : +85 ℃●レール to レール : No●寸法 : 10×4×1.65mm●L272、デュアルパワーオペアンプ. L272は、高ゲイン、高出力電力のパワーオペアンプです。 サーボアンプや電源などの用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics シングル オペアンプ STMicro

    STMicroelectronics シングル オペアンプ

    STMicro
    ¥649~税込¥714~
    1袋(2個)ほか
    8日以内出荷
  • STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, TS922IDT STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, 単一電源, TS922IDT

    STMicro
    ¥789税込¥868
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様●アンプタイプ : オーディオ●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : 単一電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準シングル供給電圧 : 3 → 9 V●標準ゲイン帯域幅積 : 4MHz●標準スルーレート : 1.3V/μs●動作温度 Max : +125 ℃●レール to レール : レール to レール入力/出力●標準入力電圧ノイズ密度 : 9nV/√Hz●TS92x、TS92xA、優れたオーディオ性能 / 低歪みオペアンプ. TS921 (シングル)、TS922 (デュアル)、TS924 (クワッド)、TS925 (クワッド) BiCMOSオペアンプは、3 ~ 5 Vの動作向けに最適化され、完全に仕様規定されています。. レールツーレール入力 / 出力 低ノイズ: 9 nV/√Hz 低歪み: 0.005 % 高出力電流: 80 mA (32 Ωの負荷を駆動可能) 高速: 4 MHz 低入力オフセット電圧: 最大900 μV (TS92xA) 電源: 2.7 → 12 VRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics オペアンプ, 3 ~9 V, 8-Pin SOIC STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 3 ~9 V, 8-Pin SOIC

    STMicro
    ¥2,298税込¥2,528
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様アンプタイプ = オーディオ実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 → 9 V標準ゲインバンド幅積 = 4MHz標準スルーレート = 1.3V/μs動作温度 Max = +125 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力TS92x、TS92xA、優れたオーディオ性能 / 低歪みオペアンプ. TS921 (シングル)、TS922 (デュアル)、TS924 (クワッド)、TS925 (クワッド) BiCMOSオペアンプは、3 ~ 5 Vの動作向けに最適化され、完全に仕様規定されています。. レールツーレール入力 / 出力 低ノイズ: 9 nV/√Hz 低歪み: 0.005 % 高出力電流: 80 mA (32 Ωの負荷を駆動可能) 高速: 4 MHz 低入力オフセット電圧: 最大900 μV (TS92xA) 電源: 2.7 → 12 VRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
s-t50特集
  • おすすめ人気ランキング
  • s-t50