カテゴリ

  • 溶接用品(3)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)

「p-ho4」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 打込みアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    打込みアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)(11件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1箱(388本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    ハンマーで打込むだけ(下穴不用)、確実施工!。取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない。上下4ヵ所のガイドにより、ネジがまっすぐ進んで先端が確実に開く
    用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板。石膏ボード専用12.5mm厚まで全長(mm)30直径(Φmm)12適合ねじ径(Φmm)4×25最大引抜強度N(kgf)39.2(4.0)(石膏ボード12.5mm厚)19.6(2.0)(石膏ボード9.5mm厚)
  • Qジョイント(マイルドホースプラグ) 千代田精機

    Qジョイント(マイルドホースプラグ)

    千代田精機(1件のレビュー)
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    用途マイルドホース用仕様日東ミニカプラ最高使用圧力1MPa主な用途ホース中間用耐圧力(MPa)3接続サイズ(mm)Φ5接続径Φ5mm
  • Qジョイント 酸素用 ホースプラグ 千代田精機

    Qジョイント 酸素用 ホースプラグ

    千代田精機
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    主な用途ホース中間用
  • チヨコック 千代田精機

    チヨコック

    千代田精機(1件のレビュー)
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ・ホース継手。ガス溶断専用。 アポロコック(小池酸素工業(株)製)と互換性があります。
    用途酸素・マイルドホース用トラスコ品番354-4125材質本体/鋼パッキン/ニトリルゴムスプリング/ステンレス質量(g)16流体酸素タイプマイルドホースプラグ使用圧力(MPa)1以下使用温度(℃)-10~+60破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する最小圧力値です)主な用途ホース中間用接続形状ホース:5mm
  • お徳用パック 打込みアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    お徳用パック 打込みアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥8,098税込¥8,908
    1式(370セット)
    当日出荷
    ハンマーで打込むだけ(下穴不用)、確実施工!。お買得な徳用パック。取出しやすいボトルケース。取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない。上下4ヵ所のガイドにより、ネジがまっすぐ進んで先端が確実に開く
    用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板 石膏ボード専用12.5mm厚まで全長(mm)30直径(Φmm)12適合ねじ径(Φmm)4×25最大引抜強度N(kgf)39.2(4.0)(石膏ボード12.5mm厚)19.6(2.0)(石膏ボード9.5mm厚)
  • P-HO/B-200/N樹脂 ギガ・セレクション

    P-HO/B-200/N樹脂

    ギガ・セレクション
    ¥14,980税込¥16,478
    1組
    翌々日出荷から3日以内出荷
    生爪の材質が柔らかいので加工物に傷が付きません。 薄物、薄いチューブ状の加工物に適用し軽切削に使用できます。
    材質ポリアセタール(POM)ピッチ(mm)(セレーション)1.5×60°
  • 豊和用 HO1MA P1.5 鉄生爪 アーム[作業工具]

    豊和用 HO1MA P1.5 鉄生爪

    アーム[作業工具]
    ¥4,398税込¥4,838
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    1set3個を同時加工の高精度品です。寸法指定の特殊生爪も製作可能です。
    用途旋盤チャック用。幅(mm)25高さ(mm)25ピッチ(mm)1.5