カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • MKカシヤマ(1)
  • 巧工房(1)
  • ESTERA(9)
  • ROCKY(4)
  • K.Pガスケット(3)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • ミヤコ自動車(5)
  • Azur(4)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](3)
  • アイシン精機(2)
  • DIXCEL(ディクセル)(2)
  • クリスタルアイ(2)
  • GMB(1)
  • KYB(カヤバ)(1)
  • SEIWA(セイワ)(1)
  • ボンフォーム(1)
  • SUN(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s321v」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STMicroelectronics ローパワー オペアンプ, 3~5V, 8-Pin SOIC STMicro

    STMicroelectronics ローパワー オペアンプ, 3~5V, 8-Pin SOIC

    STMicro
    1,098税込1,208
    1袋(20個)
    翌々日出荷
    仕様アンプタイプ = ローパワー実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 1.3MHz標準スルーレート = 0.45V/μs動作温度 Max = +125 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力LMV321、LMV324、LMV358、低電力レールツーレール入力 / 出力オペアンプ. LMV321 (シングル)、LMV358 (デュアル)、及びLMV324 (クワッド)は、汎用オペアンプです。 消費電力が低く十分なゲイン帯域幅積(GBP)があるので、バッテリ電源やポータブル機器の回路に適しています。. 動作電源: 2.7 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 低動作電流: 145 μA ゲイン帯域幅積: 1 MHz 静電気放電(ESD)耐性: 2 kVRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics オペアンプ, 3~5V, 5-Pin SOT-23 STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 3~5V, 5-Pin SOT-23

    STMicro
    959税込1,055
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 1.4MHz標準スルーレート = 0.6V/μs動作温度 Max = +125 ℃高さ = 1.3mmTSV321、TSV324、TSV358、低電圧レールツーレールI/O汎用オペアンプ. LM358 / LM324の低電圧バージョン 電源: 2.5 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 32 Ωの負荷抵抗を駆動可能 出力電流: 80 mA (代表値)RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics オペアンプ, 3~5V, 8-Pin SOIC STMicro

    STMicroelectronics オペアンプ, 3~5V, 8-Pin SOIC

    STMicro
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様アンプタイプ = 汎用実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOIC電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 1.4MHz標準スルーレート = 0.6V/μs動作温度 Max = +125 ℃高さ = 1.25mmTSV321、TSV324、TSV358、低電圧レールツーレールI/O汎用オペアンプ. LM358 / LM324の低電圧バージョン 電源: 2.5 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 32 Ωの負荷抵抗を駆動可能 出力電流: 80 mA (代表値)RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics ローパワー オペアンプ, 3~5V, 8-Pin TSSOP STMicro

    STMicroelectronics ローパワー オペアンプ, 3~5V, 8-Pin TSSOP

    STMicro
    559税込615
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様アンプタイプ = ローパワー実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOP電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 2ピン数 = 8標準シングル供給電圧 = 3 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 1.3MHz標準スルーレート = 0.45V/μs動作温度 Min = -40 ℃レール to レール = レール to レール入力/出力LMV321、LMV324、LMV358、低電力レールツーレール入力 / 出力オペアンプ. LMV321 (シングル)、LMV358 (デュアル)、及びLMV324 (クワッド)は、汎用オペアンプです。 消費電力が低く十分なゲイン帯域幅積(GBP)があるので、バッテリ電源やポータブル機器の回路に適しています。. 動作電源: 2.7 → 6 V レールツーレール入力 / 出力 低動作電流: 145 μA ゲイン帯域幅積: 1 MHz 静電気放電(ESD)耐性: 2 kVRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics ローパワー オペアンプ, 2.7~5V, 5-Pin SOT-23 STMicro

    STMicroelectronics ローパワー オペアンプ, 2.7~5V, 5-Pin SOT-23

    STMicro
    1,898税込2,088
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    仕様アンプタイプ = ローパワー実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOT-23電源タイプ = シングル1チップ当たりのチャンネル数 = 1ピン数 = 5標準シングル供給電圧 = 2.7 V、5 V標準ゲインバンド幅積 = 1.3MHz標準スルーレート = 0.6V/μs最大動作周波数 = 10 kHz動作温度 Min = -40 ℃オフセット電圧 = 7mVLMV321L、LMV358L、低電力 レールツーレール出力オペアンプ. LMV321L (シングル)及びLMV358L (デュアル)は、低電圧動作の汎用オペアンプです。. 低消費電力: 250 μA @ 5 V (最大) レールツーレール出力 低オフセット電圧: 7 mV @ 25 ℃ (最大) 電源電圧: 2.7 → 5.5 V ゲイン帯域幅積: 1.3 MHzRoHS指令(10物質対応)対応
s321v エアフィルター特集