カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • CKD(1)
  • KITACO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc3r-15」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.25 → 15 V, 3+Tab-Pin, LD1117SC-R STMicroSTMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.25 → 15 V, 3+Tab-Pin, LD1117SC-RSTMicro
999税込1,099
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●出力電流 Max : 1.3A●出力数 : 1●ラインレギュレーション : 0.2 %●ロードレギュレーション : 0.4 %%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOT-223●基準電圧 : 1.275V●出力タイプ : 可変●寸法 : 6.5×3.5×1.8mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●長さ : 6.5mm●可変リニアLDO電圧レギュレータ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応