カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- HY Electronic Corp(7)
- 第一計器(6)
- ヒットマンルアーズ(3)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- オリエンタルモーター(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- NS(日進工具)(1)
- 増田製作所(1)
- VISHAY(1)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
- 神王工業(1)
- DiodesZetex(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「smb1-20」の検索結果

STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 42.8V, SMBJ20CA-TR
STMicro¥479税込¥5271袋(25個)7日以内出荷仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 42.8V●最小ブレークダウン電圧 22.2V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 20V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 93A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●動作温度 Max +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 200nA●Transil(TM) TVS SMT双方向軸600 W、SMBJシリーズ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応