カテゴリ
- 制御機器(50)
- 卓上消耗品(3)
- メカニカル部品(3)
- 学童・教育用品(2)
- 住設機器(1)
- 研磨材(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK(29)
- HY Electronic Corp(7)
- DiodesZetex(4)
- IKEDA(3)
- Siretta(3)
- VISHAY(2)
- TAIWAN SEMICONDUCTOR(2)
- INTERPLAN(2)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- KANA(片山チエン)(1)
- ツボサン(1)
- TRUSCO(1)
- SUNWAVE(LIXIL)(1)
- IAI(アイエイアイ)(1)
- スタック電子(1)
- M5Stack(1)
- onsemi(1)
- テルトニカ・ネットワークス(1)
エコロジープロダクト
「sma1-20」の検索結果

ダイヤモンドヤスリ Sタイプ #100
ツボサン¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から4日以内出荷Ni電着法によりダイヤ粒度を固定。密着度・研削度・耐摩耗度等の性能アップしました。高級台金を使用し、更に高品質のダイヤモンドパウダーを使用しています。高い切削性能はもちろん、高耐久でクオリティーの高い切削が可能です。用途セラミックス、超硬金属、焼入鋼などの高硬度材料の研削に。金型の仕上げ、加工修正に。粒度#100
ホワイトボードシート(大判タイプ)
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781枚当日出荷大判タイプですので、マグネットをスチール壁に貼ってホワイトボードとして使えます。平面だけでなく、曲面にも吸着できます。縦型横型の両方で使用可能です。ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットも可能です。付属品マグネット付ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個厚さ(mm)0.5材質/仕上表面材:PET系フィルム、裏面材:マグネットシート色板面:白繰り返し・詰め替え対応
吊戸棚 GSシリーズ H500
SUNWAVE(LIXIL)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷から6日以内出荷シンプルなデザインと充実した基本性能。木製キッチンのベストセラー商品です。 幅広いテイストのインテリアに溶け込むすっきりとしたデザインを採用。 機能や収納もしっかり備え、使いやすくコストパフォーマンスにも優れたキッチンです。材質(キャビネット)木製、(扉)特殊ウレタン化粧パーティクルボード高さ(mm)500奥行(mm)367
スパイラルマイタギヤ完成品
KANA(片山チエン)¥1,898税込¥2,0881個3日以内出荷スパイラルマイタギヤに軸穴・キー溝・ねじ穴加工を行った完成品です。用途あらゆる機械装置で、軸の回転方向を90°変える時に使用。材質機械構造用合金鋼歯数20表面処理―圧力角(°)20ねじれ角35°熱処理全面浸炭焼入歯形グリーソン精度等級JIS B 1704 4級歯面硬度HRC55 ~ 60RoHS指令(10物質対応)対応
IKEDAアクリルミル
IKEDA¥6,298税込¥6,9281個4日以内出荷絶対に錆びないIKEDAのソルトミル金具。 ロックソルト(岩塩)を普通のステンレス金具で挽くと、錆び変色の恐れがありますが、IKEDAのソルトミル金具はハイグレードの316(18-12)ステンレススチールを使用していますので、絶対に錆びることがありません。 世界で唯一開発に成功したソルトミル金具です。材質アクリル・刃:18-12ステンレス
同軸ケーブル SMA UMRF 150mm 1袋 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥32,980税込¥36,2781袋(20個)7日以内出荷仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:UMRF です●外径:1.32mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:150mm●外被色:黒●コード番号:231-4329アズワン品番65-7374-72
同軸ケーブル SMA UMRF 150mm 1袋 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥32,980税込¥36,2781袋(20個)7日以内出荷仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:UMRF です●外径:1.13mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:150mm●外被色:グレー●コード番号:231-4319アズワン品番65-7368-71
同軸ケーブル SMA UMRF 100mm 1袋 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥51,980税込¥57,1781袋(20個)7日以内出荷仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:UMRF です●外径:1.13mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:100mm●外被色:黒●コード番号:231-4367アズワン品番65-7374-42
同軸ケーブル SMA UMRF 300mm 1袋 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥35,980税込¥39,5781袋(20個)7日以内出荷仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:UMRF です●外径:1.32mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:300mm●外被色:グレー●コード番号:231-4345アズワン品番65-7376-18
同軸ケーブル SMA UMRF 250mm 1袋 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥34,980税込¥38,4781袋(20個)7日以内出荷仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:UMRF です●外径:1.32mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:250mm●外被色:黒●コード番号:231-4333アズワン品番65-7377-58
同軸ケーブル SMA UMRF 150mm 1袋 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥54,980税込¥60,4781袋(20個)7日以内出荷仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:UMRF です●外径:1.32mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:150mm●外被色:黒●コード番号:231-4389アズワン品番65-7376-62
同軸ケーブル SMA UMRF 250mm 1袋 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥34,980税込¥38,4781袋(20個)7日以内出荷仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:UMRF です●外径:1.32mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:250mm●外被色:グレー●コード番号:231-4343アズワン品番65-7376-09
同軸ケーブル RP-SMA UMRF 150mm 1袋 20個入
WURTH ELEKTRONIK¥50,980税込¥56,0781袋(20個)7日以内出荷仕様●終端処理:終端処理済み●CN1:RP-SMA●コネクタ A ジェンダー:メス●CN2:UMRF です●外径:1.13mm●コネクタ B 向き:ライトアングル●コネクタ B ジェンダー:オス●特性インピーダンス:50 Ω ( O )●長さ:150mm●外被色:黒●コード番号:231-4495アズワン品番65-7377-39
Vishay ツェナーダイオード, 20V, 1 W, 2-Pin SMA
VISHAY¥319税込¥3511袋(5個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 1 Wパッケージタイプ = SMAツェナー電圧許容性 = ±10%ピン数 = 2テスト電流 = 12.5mA最大ツェナーインピーダンス = 22Ω最大逆漏れ電流 = 5μA長さ = 4.5mm動作温度 Min = -65 ℃ツェナーダイオード1 W、SML47xxシリーズ、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
onsemi 整流ダイオード, 1A, 20V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーバリア 500mV
onsemi¥1,698税込¥1,8681箱(50個)7日以内出荷仕様ショットキーバリア整流ダイオード、シングル、Fairchild Semiconductorピン数(ピン)2ダイオード(タイプ)ショットキー、(テクノロジー)ショットキーバリア、(構成)シングル整流方式ショットキー整流器RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数1最大順方向降下電圧(mV)500ピーク逆繰返し電圧(V)20ピーク非繰返し順方向サージ電流(A)40最大連続順方向電流(A)1