ST232CTRSTMicro
ST232ACDRSTMicro
STMicroelectronics ライントランシーバ表面実装, 16-Pin, ST232CDRSTMicro
STMicroelectronics, チッププログラマ ST-LINK/V2STMicro
STMicroelectronics ライントランシーバ表面実装, 16-Pin, ST202ECDRSTMicro
ST202ECDRSTMicro
STMicroelectronics ライントランスミッタ表面実装, 16-Pin, ST26C31BDRSTMicro
STマイクロ, ラインドライバ RS-422, 4-TX, 5 V, 16-Pin TSSOPSTMicro
STMicroelectronics トランスレータ, 1.71~5.5 V, 20-Pin TSSOPSTMicro
STマイクロ ダイアック, 34V, 2-Pin DO-35 2A,STMicro
STマイクロ ダイアック, 45V, 2-Pin DO-35 2A,STMicro
STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 2kbitSTMicro
STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 2MbitSTMicro
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 2A, 600V, 2-Pin DO-41STMicro
STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-I2C AEC-Q100STMicro
STマイクロ ダイアック, 34V, 2-Pin DO-35 2ASTMicro
STマイクロ ダイアック, 45V, 2-Pin DO-35 2ASTMicro
STマイクロ ダイアック, 34V, 2-Pin DO-35 2ASTMicro
STマイクロ ダイアック, 36V, 2-Pin DO-35 2ASTMicro
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 1A, 40V, 2-Pin DO-204ALSTMicro
STマイクロ, リアルタイムクロック(RTC), I2C, 8-Pin SOICSTMicro
STマイクロ, スイッチングダイオード スルーホール, 2A, 600V, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 1.7VSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 2A, 30V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 2A, 25V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキーSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 2A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキーSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 2A, 150V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーSTMicro
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 3A, 40V, 2-Pin DO-201ADSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 2A, 1200V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) シリコンジャンクション 1.75VSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 2A, 1200V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション 1.75VSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 2A, 600V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション 1.7VSTMicro
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 1A, 30V, 2-Pin DO-41STMicro
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 12A, 650V, 2-Pin TO-220ACSTMicro
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 2A, 100V, 2-Pin DO-214AA (SMB)STMicro
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 10A, 200V, 2-Pin DO-214AA (SMB)STMicro
STマイクロ, SRAM 16kbit, 2 K x 8, 24-Pin M48Z02-150PC1STMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 1A, 40V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリアSTMicro