カテゴリ
- 制御機器(146)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- モノタロウ(11)
- BIGM(丸山製作所)(551)
- ホンダ(303)
- SMC(186)
- MAZDA(マツダ)(165)
- YAMAHA(ヤマハ)(123)
- スバル(120)
- RS PRO(108)
- Merck(メルクミリポア)(107)
- MIWA(91)
- New-Era(ニューエラー)(90)
- CKD(71)
- 扶桑精機(69)
- 谷沢製作所(61)
- SUS(エスユーエス)(54)
- Festo(52)
- KITO(キトー)(49)
- フエニックス・コンタクト(49)
- D'Addario(48)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(142)
「st2」の検索結果
特価

ST232CTR
STMicro¥799税込¥8791袋(5個)7日以内出荷仕様【トランスミッタ数】2寸法(mm)5×4.4×1タイプ【パッケージ】TSSOP入力シングルエンドインターフェースライントランシーバICピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics ライントランシーバ表面実装, 16-Pin, ST232CDR
STMicro¥149,800税込¥164,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●インターフェース : ライントランシーバIC●入力タイプ : シングルエンド●トランスミッタ数 : 2●パッケージタイプ : SOP●ピン数 : 16●寸法 : 10 x 4 x 1.65mm●RS-232ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
ST232ACDR
STMicro¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様【トランスミッタ数】2寸法(mm)10×4×1.65タイプ【パッケージ】SOIC入力シングルエンドインターフェースライントランシーバICピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装
ST202ECDR
STMicro¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷仕様【トランスミッタ数】2寸法(mm)10.5×7.6×2.45タイプ【パッケージ】SOICインターフェースライントランシーバICピン数(ピン)16RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装
STMicroelectronics ライントランシーバ表面実装, 16-Pin, ST202ECDR
STMicro¥289,800税込¥318,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●インターフェース : ライントランシーバIC●トランスミッタ数 : 2●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 16●寸法 : 10.5 x 7.6 x 2.45mm●RS-232ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics ライントランスミッタ表面実装, 16-Pin, ST26C31BDR
STMicro¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷インターフェース = ラインドライバIC。トランスミッタ数 = 4 (RS-422)。パッケージタイプ = SOIC。ピン数 = 16。寸法 = 10 x 4 x 1.65mm。RS-422ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, ラインドライバ RS-422, 4-TX, 5 V, 16-Pin TSSOP
STMicro¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷仕様トランスミッタ数 = 4 (RS-422)1ライン当たりのドライバ数 = 10 (RS-422)トランスミッタ信号タイプ = 差動電源タイプ = シングル標準シングル供給電圧 = 5 V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 16インターフェース規格 = EIA-422、RS-422寸法 = 5 x 4.4 x 1mm高さ = 1mm長さ = 5mm動作温度 Max = +85 ℃RS-422ラインドライバ / レシーバ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics トランスレータ, 1.71~5.5 V, 20-Pin TSSOP
STMicro¥3,398税込¥3,7381袋(10個)7日以内出荷仕様ロジック機能 = トランスレータ出力タイプ = オープンドレイン, トーテムポール最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 300ns実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = TSSOPピン数 = 20寸法 = 6.6 x 4.48 x 1.05mm高さ = 1.05mm長さ = 6.6mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作供給電圧 Min = 1.71 V電圧レベルトランスレータ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ ダイアック, 34V, 2-Pin DO-35 2A,
STMicro¥599税込¥6591袋(25個)翌々日出荷仕様最大破壊電流 = 0.015mA最大破壊電圧 = 34V繰り返しピークオンステート電流 = 2A繰返しピークオフステート電流 = 0.01mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-35ピン数 = 2寸法 = 4.5 x 2 x 2mm長さ = 4.5mm幅 = 2mm動作温度 Min = -40 ℃DIACダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ ダイアック, 45V, 2-Pin DO-35 2A,
STMicro¥699税込¥7691袋(25個)翌々日出荷仕様最大破壊電圧 = 45V繰り返しピークオンステート電流 = 2A実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-35ピン数 = 2寸法 = 2 (Dia) x 4.5mm長さ = 4.5mm幅 = 2 (Dia.)mm動作温度 Min = -40 ℃DIACダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 2kbit
STMicro¥699税込¥7691袋(25個)7日以内出荷仕様メモリサイズ = 2kbitインターフェースタイプ = シリアル-I2Cパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 256 x 8ビット動作供給電圧 Min = 2.5 V動作供給電圧 Max = 5.5 Vプログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V長さ = 4.9mm幅 = 3.9mm高さ = 1.25mm寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mm動作温度 Max = +85 ℃EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 2Mbit
STMicro¥2,998税込¥3,2981袋(5個)7日以内出荷仕様メモリサイズ = 2Mbitインターフェースタイプ = シリアルパッケージタイプ = SOIC実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8構成 = 256 K x 8ビット動作供給電圧 Min = 1.8 V動作供給電圧 Max = 5.5 V1ワード当たりのビット数 = 8bit長さ = 5mm幅 = 4mm高さ = 1.25mm寸法 = 5 x 4 x 1.25mmデータ保持 = 200年EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 2A, 600V, 2-Pin DO-41
STMicro¥999税込¥1,0991袋(20個)当日出荷仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-41ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V長さ = 5.2mm幅 = 2.71mm高さ = 2.71mmピーク逆回復時間 = 85ns寸法 = 2.71 x 5.2 x 2.71mm整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 3A, 40V, 2-Pin DO-201AD
STMicro¥579税込¥6371袋(20個)当日出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 40V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2長さ = 9.5mm幅 = 5.3mm高さ = 5.3mmピーク逆電流 = 2mAショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-I2C AEC-Q100
STMicro¥699税込¥7691袋(25個)7日以内出荷仕様●メモリサイズ: 2kbit●インターフェースタイプ: シリアル-I2C●パッケージタイプ: SOIC●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●構成: 256×8ビット●動作供給電圧 Min: 2.5 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●プログラミング電圧: 2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数: 8bit●寸法: 4.9×3.9×1.25mm●ワード数: 256年●EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, 整流ダイオード, 200mA, 30V スルーホール, 2-Pin DO-35 ショットキーバリア 450mV
STMicro¥199税込¥2191袋(10個)当日出荷仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-35●最大連続 順方向電流 : 200mA●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 450mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●ピーク逆回復時間 : 5ns●直径 : 1.7mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 4A●STMicroelectronics BAT42 / BAT43 小信号ショットキーダイオード. STMicroelectronics BAT42 / BAT43 は小信号ショットキー・ダイオードです。これらは、 DO-35 パッケージに収められた金属 - シリコンダイオードです。 BAT42 と BAT43 の主な違いは静電特性です。詳細については、製品データシートを参照してください。 繰り返しのピーク逆電圧は? 30 V 保存温度とジャンクション温度の範囲は? -65 ~ +150℃ 何に使用しますか? BAT42とBAT43は、汎用用途向けに設計されています。これらの製品は、静電放電に対する過電圧保護を内蔵しています。RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ ダイアック, 34V, 2-Pin DO-35 2A
STMicro¥599税込¥6591袋(25個)7日以内出荷仕様●最大破壊電流 : 0.015mA●最大破壊電圧 : 34V●繰り返しピークオンステート電流 : 2A●繰返しピークオフステート電流 : 0.01mA●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-35●ピン数 : 2●寸法 : 4.5×2×2mm●長さ : 4.5mm●幅 : 2mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●DIACダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ ダイアック, 45V, 2-Pin DO-35 2A
STMicro¥729税込¥8021袋(25個)7日以内出荷仕様●最大破壊電圧 : 45V●繰り返しピークオンステート電流 : 2A●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-35●ピン数 : 2●寸法 : 2 (Dia) x 4.5mm●長さ : 4.5mm●幅 : 2 (Dia.)mm●動作温度 Min : -40 ℃●;b>DB3 、 DB4 、 SMDB3 DIAC ダイオード ;/b>. 固定基準電圧でトリガダイオードとして機能する ST Microelectronics DB3 / DB4 シリーズは、トライアックと組み合わせてゲート制御回路を単純化したり、蛍光灯バラストの起動エレメントとして使用したりすることができます。表面実装 SOT23-3L パッケージにより、自動製造用のコンパクトな SMD ベースデザインが可能です。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>VBO : 32 V および 40 V ;/li> ;li>低ブレークオーバー電流 ;/li> ;li>ブレークオーバー電圧対称: 3 V ;/li> ;li>ECOPACK R 2 適合 ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. ;ul> ;li>トライアック又は SCR ベースのモータ / 光ディマー用のトリガデバイスです ;/li> ;li>発振器回路用の 32 V トリガデバイス ;/li> ;li>CFL 、 TL 、 LED ランプの照明バラストの起動トリガ ;/li> ;/ul>RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ ダイアック, 34V, 2-Pin DO-35 2A
STMicro¥599税込¥6591袋(25個)7日以内出荷最大破壊電流 = 0.015mA。最大破壊電圧 = 34V。繰り返しピークオンステート電流 = 2A。繰返しピークオフステート電流 = 0.01mA。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-35。ピン数 = 2。寸法 = 4.5 x 2 x 2mm。長さ = 4.5mm。幅 = 2mm。高さ = 2mm。DIACダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ ダイアック, 36V, 2-Pin DO-35 2A
STMicro¥31,980税込¥35,1781セット(5000個)7日以内出荷最大破壊電流 = 0.05mA。最大破壊電圧 = 36V。繰り返しピークオンステート電流 = 2A。繰返しピークオフステート電流 = 0.01mA。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = DO-35。ピン数 = 2。寸法 = 4.5 x 2 x 2mm。長さ = 4.5mm。幅 = 2mm。動作温度 Min = -40 ℃mm。;b>;DB3 、 DB4 、 SMDB3 DIAC ダイオード ;/b>;. 固定基準電圧でトリガダイオードとして機能する ST Microelectronics DB3 / DB4 シリーズは、トライアックと組み合わせてゲート制御回路を単純化したり、蛍光灯バラストの起動エレメントとして使用したりすることができます。表面実装 SOT23-3L パッケージにより、自動製造用のコンパクトな SMD ベースデザインが可能です。. ;b>;特長と利点 ;/b>;. ;ul>; ;li>;VBO : 32 V および 40 V ;/li>; ;li>;低ブレークオーバー電流 ;/li>; ;li>;ブレークオーバー電圧対称: 3 V ;/li>; ;li>;ECOPACK R 2 適合 ;/li>; ;/ul>;. ;b>;用途 ;/b>;. ;ul>; ;li>;トライアック又は SCR ベースのモータ / 光ディマー用のトリガデバイスです ;/li>; ;li>;発振器回路用の 32 V トリガデバイス ;/li>; ;li>;CFL 、 TL 、 LED ランプの照明バラストの起動トリガ ;/li>; ;/ul>;
STマイクロ, スイッチングダイオード スルーホール, 2A, 600V, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 1.7V
STMicro¥579税込¥6371袋(10個)翌々日出荷仕様●ダイオード構成 : シングルA●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大逆電圧 : 600V●パッケージタイプ : DO-41●ピン数 : 2V●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +175 ℃●長さ : 5.2mm●寸法 : 2.71 (Dia.) x 5.2mm●直径 : 2.71mm●整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, リアルタイムクロック(RTC), I2C, 8-Pin SOIC
STMicro¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷仕様機能数 = カレンダー、チップの選択解除、切り替えデータ形式 = DW:DM:M:Y時刻表示形式 = HH:MM:SSユーザーRAM = 64Bバスタイプ = シリアル-I2C実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 8寸法 = 4.9 x 3.9 x 1.25mm長さ = 4.9mm幅 = 3.9mm高さ = 1.25mm動作供給電圧 Max = 5.5 V動作温度 Max = +85 ℃リアルタイムクロックペリフェラル、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, 整流ダイオード, 1A, 40V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア
STMicro¥1,298税込¥1,4281袋(50個)翌々日出荷仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-41●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 40V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●直径 : 2.71mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 25A●STMicroelectronics 1N5817/8/9低ドロップパワーショットキー整流器. Vishay 1N58171N58181N5819 低ドロップ1 Aショットキー整流ダイオードの製品群です。スイッチング電源と高周波DC-DCコンバータ用に設計されています。 特長: 高速スイッチング 低い順方向電圧降下 小さな導電損失 非常に低いスイッチング損失 どこに使用されていますか? 1N5817-1N5819は、低電圧、高周波インバータ、フリーホイール、極性保護、小型充電器用に設計されています。 動作ジャンクション温度はどのくらいですか? -65 → +150 ℃ バージョンを用意: 1N5817 - 20 V 1N5818 - 30 V 1N5819 - 40 VRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, 整流ダイオード, 2A, 30V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキー
STMicro¥359税込¥3951袋(10個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AC (SMA)●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 75A●ショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, 整流ダイオード, 2A, 25V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキー
STMicro¥449税込¥4941袋(10個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AA (SMB)●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 25V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 75A●ショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 1A, 30V, 2-Pin DO-41
STMicro¥699税込¥7691袋(25個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-41ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 550mV長さ = 5.2mm幅 = 2.7mm高さ = 2.7mm動作温度 Min = -65 ℃ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, 整流ダイオード, 2A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキー
STMicro¥359税込¥3951袋(10個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AA (SMB)●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 40V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 75A●ショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, 整流ダイオード, 2A, 150V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキー
STMicro¥97,980税込¥107,7781セット(5000個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AC (SMA)●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 150V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 75A●ショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, 整流ダイオード, 2A, 1200V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) シリコンジャンクション 1.75V
STMicro¥559税込¥6151袋(5個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AB (SMC)●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 1200V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1.75V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 75ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 40A●整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, 整流ダイオード, 2A, 600V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) シリコンジャンクション 1.7V
STMicro¥469税込¥5161袋(20個)7日以内出荷仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AA (SMB)●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1.7V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 50ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 30A●整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 10A, 200V, 2-Pin DO-214AA (SMB)
STMicro¥2,598税込¥2,8581袋(50個)翌々日出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2長さ = 4.6mm幅 = 3.95mm高さ = 1.1mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100Aショットキーバリアダイオード、10 A → 16 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 2A, 100V, 2-Pin DO-214AA (SMB)
STMicro¥1,398税込¥1,5381袋(25個)7日以内出荷仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2長さ = 4.6mm幅 = 3.95mm高さ = 2.45mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 75Aショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, 整流ダイオード, 150mA, 100V スルーホール, 2-Pin DO-35 ショットキー 1V
STMicro¥249税込¥2741袋(10個)翌々日出荷仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-35●最大連続 順方向電流 : 150mA●ピーク逆繰返し電圧 : 100V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●直径 : 1.7mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 750mA●ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロエレクトロニクス, EEPROM 1kbit シリアル-I2C AEC-Q100
STMicro¥2,298税込¥2,5281袋(25個)7日以内出荷メモリサイズ = 1kbit。インターフェースタイプ = シリアル-I2C。パッケージタイプ = SOIC。実装タイプ = 表面実装。ピン数 = 8。構成 = 64 K x 16ビット。動作供給電圧 Min = 2.5 V。動作供給電圧 Max = 5.5 V。プログラミング電圧 = 2.5 → 5.5V。1ワード当たりのビット数 = 16bit。寸法 = 5 x 4 x 1.5mm。ワード数 = 64kRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, SRAM 16kbit, 2 K x 8, 24-Pin M48Z02-150PC1
STMicro¥64,980税込¥71,4781セット(14個)7日以内出荷仕様●メモリサイズ: 16kbit●構成: 2 K x 8●ワード数: 2K●1ワード当たりのビット数: 8bit●最大ランダムアクセス時間: 150ns●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PCDIP●ピン数: 24●寸法: 34.8×18.34×9.89mm●動作供給電圧 Max: 5.5 Vmm●動作温度 Max: +70 ℃mm●ZEROPOWERR SRAM、STMicroelectronics. ZEROPOWERR不揮発性RAMは、低消費電力のSRAMをパワーフェイル制御回路及び長寿命リチウムバッテリと一体化した製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロエレクトロニクス, EEPROM 16kbit シリアル-I2C AEC-Q100
STMicro¥919税込¥1,0111袋(5個)7日以内出荷仕様●メモリサイズ: 16kbit●インターフェースタイプ: シリアル-I2C●パッケージタイプ: TSSOP●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 8●構成: 2048×8ビット●動作供給電圧 Min: 1.8 V●動作供給電圧 Max: 5.5 V●プログラミング電圧: 1.8 → 5.5V●1ワード当たりのビット数: 8bit●寸法: 3.1×4.5×1.05mm●ワード数: 2048年●EEPROMシリアルI2C、STMicroelectronics. あらゆるI2Cバスインターフェイスモードに対応RoHS指令(10物質対応)対応