カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • ナンシン(13)
  • Canon(7)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • 盛光(6)
  • NTツール(6)
  • Merck(メルクミリポア)(4)
  • アイマーク(2)
  • KTM(2)
  • Renthal(レンサル)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「stm150」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 13.4V, SM15T6V8A STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 13.4V, SM15T6V8ASTMicro
109,800税込120,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
方向性タイプ 単方向最大クランピング電圧 13.4V最小ブレークダウン電圧 6.45V実装タイプ 表面実装パッケージタイプ SMC最大逆スタンドオフ電圧 5.8Vピン数 2ピークパルスパワー消費 1500W最大ピークパルス電流 746A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -55 ℃動作温度 Max +150 ℃mm幅 6.25mmTransil TVS SMT単方向1500 W、SM15Tシリーズ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM8L, 20-Pin TSSOP STM8L051F3P6 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM8L, 20-Pin TSSOP STM8L051F3P6STMicro
1,598税込1,758
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●ファミリー名 : STM8L●パッケージタイプ : TSSOP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 20●デバイスコア : STM8●データバス幅 : 8bit●プログラムメモリサイズ : 8 kB●最大周波数 : 16MHz●RAMサイズ : 1 kB●USBチャンネル : 0●PWMユニット数 : 1 x 16 bit●SPIチャンネル数 : 1●USARTチャネルの数 : 1●プログラムメモリタイプ : フラッシュmm●STM8Lシリーズ超低電力8ビットマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STM8Lは8ビットSTM8コアをベースに設計されています。 最小電力モード0.35 μAの超低電力消費 STM8L101: 最小電力モード0.35 μA、ダイナミックランモード150 μA/MHz STM8L151 / 152: 最小電力モード0.4 μA、ダイナミックランモード192 μA / MHzRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM8L STMicroSTMicroelectronics マイコン STM8LSTMicro
309税込340
1個ほか
7日以内出荷
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.3V, SM15T36A STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.3V, SM15T36ASTMicro
149,800税込164,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
ダイオード構成 シングル最大クランピング電圧 64.3V最小ブレークダウン電圧 34.2V実装タイプ 表面実装パッケージタイプ SMC最大逆スタンドオフ電圧 30.8Vピン数 2ピークパルスパワー消費 1500W最大ピークパルス電流 156A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -55 ℃寸法 7.15 6.25 2.45mm幅 6.25mmTransil TVS SMT単方向1500 W、SM15Tシリーズ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.3V, SM15T36AY STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 64.3V, SM15T36AYSTMicro
149,800税込164,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
方向性タイプ 単方向最大クランピング電圧 64.3V最小ブレークダウン電圧 34.2V実装タイプ 表面実装パッケージタイプ DO-214AB (SMC)最大逆スタンドオフ電圧 30.8Vピン数 2ピークパルスパワー消費 1500W最大ピークパルス電流 156A1チップ当たりのエレメント数 1動作温度 Min -40 ℃動作温度 Max +150 ℃mm高さ 2.45mmTransil TVS SMT単方向1500 W、SM15Tシリーズ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 265V, SM15T150CA STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 265V, SM15T150CASTMicro
159,800税込175,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ 双方向●最大クランピング電圧 265V●最小ブレークダウン電圧 143V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ SMC●最大逆スタンドオフ電圧 128V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 1500W●最大ピークパルス電流 38A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 7.15×6.25×2.45mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT双方向1500 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応