カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- ELPA(1)
- EPSON(9)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(12)
- omron(オムロン)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- SMC(1)
- TEAC(2)
- TRUSCO(1)
- アイリスオーヤマ(4)
- エスコ(1)
- エレコム(1)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(4)
- トップ工業(1)
- ホンダ(2)
- マキタ(1)
- ミヤコ自動車(3)
- ワルター(8)
- 重松製作所(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「t2-tm」の検索結果
特価

STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, SMP100LC-25
STMicro¥229,800税込¥252,7801セット(2500個)7日以内出荷仕様●ダイオード構成 : シングル●最小ブレークダウン電圧 : 25V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 : 22V●ピン数 : 2●最大ピークパルス電流 : 500A●ESD保護 : あり●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●最大逆漏れ電流 : 2μA●通信機器保護用Trisil(TM)、STMicroelectronics. 双方向クローバ保護 低静電容量 低漏洩電流 アナログ / デジタル回線カード(xDSL、T1/E1、ISDN)での用途RoHS指令(10物質対応)対応