カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- STMicro
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tda7294v」の検索結果
特価

STMicroelectronics オーディオアンプ IC オーディオパワーアンプ 100W スルーホール TDA7294V
STMicro¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷仕様●アンプタイプ : オーディオパワーアンプ●出力タイプ : 1チャンネルモノ●アプリケーション : スピーカーW●実装タイプ : スルーホール●電源タイプ : デュアル電源●パッケージタイプ : MULTIWATT V●ピン数 : 15●入力信号タイプ : 差動●出力信号タイプ : シングルエンド●動作温度 Max : +70 ℃mm●クラスABオーディオパワーアンプ、STMicroelectronics. モノラル、ステレオ及びマルチチャンネルのソリューション 幅広い出力オプションRoHS指令(10物質対応)対応