「lm3886」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高音質アナログアンプ基板完成品 共立電子産業

    高音質アナログアンプ基板完成品

    共立電子産業(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    高音質ステレオアンプを手軽に製作できる基板完成品 高音質アナログパワーIC「TDA7266」を採用 ドイツ「WIMA」社製フィルムコンデンサーなど高音質パーツで構成 放熱器標準装備 共立電子オリジナル商品
    出力5W+5W(8Ω):THD 0.2% 1kHz 8W+8W(8Ω):THD 10% 1kHz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×60×32入力ラインレベル電源電圧(V)DC10~14(推奨12)
  • STMicroelectronics オーディオパワーアンプ IC, ステレオ AB級, 15-Pin MULTIWATT V STMicro

    STMicroelectronics オーディオパワーアンプ IC, ステレオ AB級, 15-Pin MULTIWATT V

    STMicro
    1個
    取扱停止中
    仕様アンプタイプ = Class-AB出力タイプ = 2チャンネルステレオアプリケーション = スピーカー実装タイプ = スルーホール標準シングル供給電圧 = 11 V電源タイプ = シングルパッケージタイプ = MULTIWATT Vピン数 = 15入力信号タイプ = シングエンド出力信号タイプ = 差動動作温度 Min = 0 ℃クラスABオーディオパワーアンプ、STMicroelectronics. モノラル、ステレオ及びマルチチャンネルのソリューション 幅広い出力オプションRoHS指令(10物質対応)対応
  • TDA7293V STMicro

    TDA7293V

    STMicro
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics オーディオアンプ IC オーディオパワーアンプ 100W スルーホール TDA7294V STMicro

    STMicroelectronics オーディオアンプ IC オーディオパワーアンプ 100W スルーホール TDA7294V

    STMicro
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    8日以内出荷
    仕様●アンプタイプ : オーディオパワーアンプ●出力タイプ : 1チャンネルモノ●アプリケーション : スピーカーW●実装タイプ : スルーホール●電源タイプ : デュアル電源●パッケージタイプ : MULTIWATT V●ピン数 : 15●入力信号タイプ : 差動●出力信号タイプ : シングルエンド●動作温度 Max : +70 ℃mm●クラスABオーディオパワーアンプ、STMicroelectronics. モノラル、ステレオ及びマルチチャンネルのソリューション 幅広い出力オプションRoHS指令(10物質対応)対応
  • トロイダルトランス 共立電子産業

    トロイダルトランス

    共立電子産業(5件のレビュー)
    ¥9,498~税込¥10,448~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    磁性体に、継ぎ目のないドーナツ状のトロイダル・コアを使用した電源トランスです。漏れ磁束が非常に少なく、ノイズの発生も微少なのでパワーアンプなどのオーディオ機器に最適です。
    端子形状リード線式
  • STMicroelectronics オーディオアンプ IC STMicro

    STMicroelectronics オーディオアンプ IC

    STMicro
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • STMicroelectronics オーディオアンプ IC オーディオ 25W スルーホール TDA7265 STMicro

    STMicroelectronics オーディオアンプ IC オーディオ 25W スルーホール TDA7265

    STMicro
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●アンプタイプ : オーディオ●出力タイプ : 2チャンネルステレオ●最大電力 : 25W●実装タイプ : スルーホール●標準シングル供給電圧 : 18 V●電源タイプ : デュアル電源●回路数 : PowerSO20●パッケージタイプ : MULTIWATT●ピン数 : 11●入力信号タイプ : シングエンド●出力信号タイプ : シングルエンド●動作温度 Min : -20 ℃mm●クラスABオーディオパワーアンプ、STMicroelectronics. モノラル、ステレオ及びマルチチャンネルのソリューション 幅広い出力オプションRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO トロイダルトランス RS PRO

    RS PRO トロイダルトランス

    RS PRO
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
  • STマイクロ,  電流検出アンプ, 2.8 → 30 V, シングルエンド出力, 5-Pin SOT-23 STMicro

    STマイクロ, 電流検出アンプ, 2.8 → 30 V, シングルエンド出力, 5-Pin SOT-23

    STMicro
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 20Wステレオデジタルアンプ エレキット

    20Wステレオデジタルアンプ

    エレキット(3件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    パワーアンプICに「MAX9744」を使用したデジタルアンプです。電子ボリューム内蔵で左右偏差がほとんどなく、電源が4.5~14Vと広い電圧範囲で使用できます。デジタルアンプならではの効率の良さで、放熱器をつけることなく20W+20Wの大出力を取り出すことができます。ペクトラム拡散方式で不要な輻射ノイズを抑えたフィルタレス動作、さらにポップアップノイズ抑制機能付きで、とても使いやすくなっています。 パワーアンプICとチップ部品は基板に実装済みです。 ミニジャック付きで便利。コンパクトプレーヤーなどですぐに利用できます。 電源パスコンと並列追加用パターンを準備。 主要部品ははんだ済み。変更のしやすい入力系部品(入力C,抵抗)のみはんだ付け。 タカチ電気工業製ケースLC135Hが利用しやすい穴位置。
    種類工作キット電源電圧(V)DC4.5~14消費電流(mA)(無信号時)約75(14V時)スピーカー4Ω~8Ω基板寸法(mm)68×82入力抵抗約47kΩ再生紙使用マーク適合
  • Nuvotem Talema トロイダルトランス Nuvotem Talema

    Nuvotem Talema トロイダルトランス

    Nuvotem Talema
    ¥4,798~税込¥5,278~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • 単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SH-Eシリーズ スワロー電機

    単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SH-Eシリーズ

    スワロー電機(11件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1台
    当日出荷
    仕様静電シールド付種別単相複巻
  • ベビー・アンプ エレキット

    ベビー・アンプ

    エレキット(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    パワーアンプ専用IC「NJM2073D」を使用したパワーアンプキット。電源電圧範囲が1.8V~15Vと広いうえ、消費電流が少ないので乾電池での使用に最適です。また、基板上のジャンパー線の接続の仕方により、本機1台でステレオ・モノラルのどちらでも使用できます。ポータブルオーディオプレーヤーのスピーカーアンプや、機器組み込み用のアンプとしてご利用ください。
    寸法(mm)62×50×15(完成時、突起部含む)種類工作キット電源電圧(V)DC1.8~15周波数特性50Hz~135kHz(8Ω負荷・ステレオ時)消費電流(mA)340(電源電圧9V、8Ω、ステレオ時)電流(mA)(アイドリング)約7.5S/N比78dB(IEC)スピーカー4Ω~32Ω最大電力(THD=10%)950mW×2(電源電圧9V、8Ω負荷、ステレオ時)、950mW(電源電圧6V、8Ω負荷、BTL(モノラル)時)入力抵抗約45kΩ再生紙使用マーク適合
  • 386メインアンプ ワンダーキット

    386メインアンプ

    ワンダーキット(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧ゲインを20倍と200倍に切り替えることが可能で、様々な入力ソースに対応できる小型アンプです。ちょっとした実験でラインレベルの微小信号をスピーカで鳴らしたい時に重宝します。
    種類工作キット
  • オーディオパワーアンプ TAEJIN Technology

    オーディオパワーアンプ

    TAEJIN Technology
    ¥63税込¥69
    1個
    当日出荷
    低電圧オーディオパワーアンプ LM386は、低電圧アプリケーション向けに設計されたパワーアンプです。外付け部品点数を少なくするため、ゲインは内部で20に設定されていますが、端子1-端子8間に外付け抵抗とコンデンサを追加すると、最大200までの任意の値でゲインを調整することができます。 入力はグランドリファレンスで、出力は自動的に電源電圧の1/2にバイアスされます。6Vで動作させた場合、自己消費電力はわずか24mWなので、バッテリ動作に最適です。 ・最小限の外付け部品 ・4~12Vの幅広い電圧をサポート ・自己消費電流はわずか4mA(typ) ・ESD保護機能を搭載 ・グランドリファレンス入力 ・セルフセンタリング出力静止電圧
    利得(dB)【電圧】20~200動作温度範囲(℃)-40~85入力電圧ー0.4~0.4V供給電圧(V)15パッケージDIP-8
  • RS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 18V ac,電力:50VA RS PRO

    RS Pro トロイダルトランス,1次:115 V ac, 230 V ac,2次:2 x 18V ac,電力:50VA

    RS PRO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様固定ボルトの両端が金属シャーシやフレームに同時に接触しないようにしてください。危険な巻線の短絡が発生する可能性があります。. 取り付け用ハードウェアは付属なし(別売). トロイド開放巻線型、デュアル、一次側115 V. 高品質なオープン型トロイダルトランス。115 Vac 50/60 Hzの一次巻線2つと一対の二次巻線を持ち、それらを直列又は並列に接続したり、個別に使用可能。. 特長と利点. 従来の積層型に比べて小型軽量. 超低レベルの輻射電磁場. 低誘導ノイズ(ハム). 低鉄損. 一次側リードを二重絶縁寸法(mm)80(Dia.)×33直径(Φmm)80質量(g)740定格一次電圧(V)115ac/230ac定格二次電圧(V)2×18ac定格電力(VA)50RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイル銅導体終端ワイヤ最大動作周波数(Hz)60最小動作周波数(Hz)50二次電流(A)1.389出力数2
  • 20cmバックロードホーンエンクロージャー組立キット ワンダーピュア

    20cmバックロードホーンエンクロージャー組立キット

    ワンダーピュア(1件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    4日以内出荷
    付属品板材×15枚、スピーカーケーブル×1本、吸音材×1枚、スピーカー端子×1個材質エンドクロージャー:MDF(15mm厚)質量(kg)19種類工作キット使用工具プラスドライバー、ハンダごて(20W~40W)、ハンダごて台、ハンダ、ニッパー、ワイヤーストリッパー、ハタガネ(6本~8本)、電動ドリル、ドリルビット(Φ2.5、Φ3.5、Φ6mm)、ものさし(30cm&1m)、鉛筆、木工用ボンド外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×400×900取付穴径(Φmm)185
  • 低電圧オーディオ用パワー・アンプ IC Texas Instruments

    低電圧オーディオ用パワー・アンプ IC

    Texas Instruments
    ¥319税込¥351
    1個
    3日以内出荷
    旧ナショナルセミコンダクタ(現TI)の開発したオーディオパワーアンプICです。 ラジオやテレビ程度の小出力用のパワーアンプとして代表的な製品です。 回路記号はOPアンプと同じですがLM386はパワーアンプ専用でOPアンプではありません。 増幅率(利得・ゲイン)は二段階に設定できますがOPアンプのように任意に設定はできず方法も異なります。
    その他電流:【入力バイアス】70nA電源電圧(V)4~18定格電源電流1.8mA(Vcc=±15)回路数1回路RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~+70オフセット電圧(mV)2
  • PICA Tower(ピカ・タワー) エレキット

    PICA Tower(ピカ・タワー)

    エレキット(2件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    8日以内出荷
    LED(発光ダイオード)を使用した3Dイルミネーションキットです。LEDは赤・緑・青・黄の4色、全部で27個使用。円柱状に配置したLEDを光らせ、オブジェとして机の上などに飾ることができます。 マイコンはMicrochip社のPIC16F1827を使用。マイコンのプログラムを書き換えることで、自分だけのオリジナル点灯パターンの作成なども可能です。 LED部は分離可能で、マイコンボードの「Arduino UNO」にそのまま取り付けることができ、点灯パターンをプログラムすることも可能です。
    寸法(mm)57×87×67種類工作キット消費電流(mA)最大約32(全点灯時、乾電池使用時)使用電池単3×3本(別売)再生紙使用マーク適合
  • 単相 複巻 変圧器 Rシリーズ スワロー電機

    単相 複巻 変圧器 Rシリーズ

    スワロー電機(44件のレビュー)
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    17日以内出荷
lm386特集
  • おすすめ人気ランキング
  • lm386