カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • SMC(32)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(15)
  • タンガロイ(10)
  • 東京発条製作所(7)
  • ラムマウント(4)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • ウェッジ(3)
  • 小津産業(2)
  • サンドビック(2)
  • TOTO(2)
  • 東リ(2)
  • PROST's(2)
  • Autobahn(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • KTC(1)
  • 佐藤計量器製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th-300」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STマイクロ,  整流ダイオード, コモンカソード, 15A, 200V スルーホール, 3-Pin TO-247 シリコンジャンクション 1.18V STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, コモンカソード, 15A, 200V スルーホール, 3-Pin TO-247 シリコンジャンクション 1.18VSTMicro
479税込527
1個
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-247●最大連続 順方向電流 : 15A●ピーク逆繰返し電圧 : 200V●ダイオード構成 : コモンカソード●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 3●最大順方向降下電圧 : 1.18V●1チップ当たりのエレメント数 : 2●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 22ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 180A●整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流ダイオード, 30A, 600V スルーホール, 2-Pin DOP3I シリコンジャンクション 1.85V STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 30A, 600V スルーホール, 2-Pin DOP3I シリコンジャンクション 1.85VSTMicro
699税込769
1個
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DOP3I●最大連続 順方向電流 : 30A●ピーク逆繰返し電圧 : 600V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1.85V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 70ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 160A●整流ダイオード、10 A → 240 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応