カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • ケナメタル(4)
  • WatchGuard(4)
  • onsemi(3)
  • イスカル(2)
  • 三商(2)
  • 東安(2)
  • 一誠(イッセイ)(2)
  • サンドビック(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • TRUSCO(1)
  • STS(1)
  • エリエール(1)
  • ON SEMICONDUCTOR(1)
  • ST MICROELECTRONICS(1)
  • 大晃機械工業(TAIKO)(1)
  • SPARKFUN(1)
  • TEAC(1)
  • ミルウォーキーツール(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tip12」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STMicroelectronics PNP ダーリントンペア, 60 V, 5 A, hFE≧1000, 3-Pin TO-220 STMicro

    STMicroelectronics PNP ダーリントンペア, 60 V, 5 A, hFE≧1000, 3-Pin TO-220

    STMicro
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
    仕様トランジスタタイプ = PNP最大連続コレクタ電流 = 5 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 1000最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 4 V最大コレクタカットオフ電流 = 0.2mA動作温度 Min = -65 ℃PNPダーリントントランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 80 V, 5 A, 3-Pin TO-220 STMicro

    STMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 80 V, 5 A, 3-Pin TO-220

    STMicro
    3,500税込3,850
    1セット(50個)
    欠品中
    仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大連続コレクタ電流 : 5 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 80 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●トランジスタ構成 : シングル●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最小DC電流ゲイン : 1000●最大コレクタ-ベース間電圧 : 80 V●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 : 4 V●最大コレクタカットオフ電流 : 0.2mA●動作温度 Min : -65 ℃mm●NPNダーリントントランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
  • STMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 80 V, 5 A, 3-Pin TO-220 STMicro

    STMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 80 V, 5 A, 3-Pin TO-220

    STMicro
    3,500税込3,850
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    トランジスタタイプ = NPN。最大連続コレクタ電流 = 5 A。最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 V。最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V。パッケージタイプ = TO-220。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。トランジスタ構成 = シングル。1チップ当たりのエレメント数 = 1。最小DC電流ゲイン = 1000。最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V。最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 4 V。最大コレクタカットオフ電流 = 0.2mA。幅 = 4.6mm。NPNダーリントントランジスタ、STMicroelectronics
    RoHS指令(10物質対応)対応