カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- STMicro
- ケナメタル(4)
- WatchGuard(4)
- イスカル(2)
- 三商(2)
- 東安(2)
- サンドビック(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(1)
- STS(1)
- エリエール(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- TEAC(1)
- ミルウォーキーツール(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- 一誠(イッセイ)(1)
- APIA(アピア)[釣具](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tip12」の検索結果

STMicroelectronics PNP ダーリントンペア, 60 V, 5 A, hFE≧1000, 3-Pin TO-220
STMicro¥169税込¥1861個翌々日出荷仕様トランジスタタイプ = PNP最大連続コレクタ電流 = 5 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 1000最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 4 V最大コレクタカットオフ電流 = 0.2mA動作温度 Min = -65 ℃PNPダーリントントランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応