カテゴリ

  • 制御機器(1)
    • ディスクリート(1)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • Texas Instruments(3)
  • MICHELIN(ミシュラン)(6)
  • TOSTEM(LIXIL)(5)
  • METZELER(メッツラー)(3)
  • アキュレイト(3)
  • タンガロイ(2)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • エスコ(1)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • DUNLOP(ダンロップ)(1)
  • PIRELLI(ピレリ)(1)
  • 佐文工業所(1)
  • KSフィルター(1)
  • 共立電子産業(1)
  • PETZL(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tl072」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, デュアル電源, TL072CDT STMicroSTMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, デュアル電源, TL072CDTSTMicro
57,980税込63,778
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●電源タイプ : デュアル電源●回路数 : 2●ピン数 : 8●標準ゲイン帯域幅積 : 4MHz●標準デュアル供給電圧 : ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V●標準スルーレート : 16V/μs●動作温度 Max : +70 ℃●レール to レール : No●寸法 : 4.9×3.9×1.25mm●TL06x/TL07x/TL08x 低入力バイアス電流オペアンプ JFET 入力. TL06x 、 TL07x 、 TL08x は、高入力インピーダンス JFET 入力段を備えたオペアンプです。高いスルーレート、低い入力バイアスとオフセット電流、低いオフセット電圧温度係数を特長としています。. 低消費電力: 200 μA ( TL06x 、アンプあたり) 幅広いコモンモードと差動電圧範囲 低ノイズ、標準 15 nV/ √ Hz ( TL07x ) 低高調波歪み: 0.01 % ( TL07x ) 出力短絡保護 内部周波数補償 ラッチアップフリー動作 高スルーレート: 16 V/ μ s ( TL07x 、 TL08x )、 3.5 V/ μ s ( TL06x )RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクリートカテゴリ
関連カテゴリ