カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • BIGM(丸山製作所)(7)
  • CKD(2)
  • ELPA(1)
  • LION (ライオン事務器)(4)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • TOTO(3)
  • TRUSCO(2)
  • エスコ(2)
  • オーム電機(1)
  • カクタ(1)
  • ケナメタル(2)
  • サンドビック(1)
  • ジャパックス(3)
  • タンガロイ(1)
  • ノーブランド(1)
  • プティデポーム(2)
  • 東明テック(2)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tm43」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード STMicro

    STMicroelectronics 双方向 TVSダイオード

    STMicro
    ¥1,298税込¥1,428
    1袋(25個)
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • STMicroelectronics マイコン STM32F4, 100-Pin LQFP STM32F427VIT6 STMicro

    STMicroelectronics マイコン STM32F4, 100-Pin LQFP STM32F427VIT6

    STMicro
    ¥199,800税込¥219,780
    1セット(90個)
    7日以内出荷
    ファミリー名 STM32F4。パッケージタイプ LQFP。実装タイプ 表面実装。ピン数 100。デバイスコア ARM Cortex M4。データバス幅 32bit。プログラムメモリサイズ 2.048 MB。最大周波数 180MHz。RAMサイズ 256 (システム) kB、4 (バックアップ) kB。USBチャンネル 1。PWMユニット数 2 16 bit。標準動作供給電圧 1.7 3.6 V。幅 14.2mm。STM32F427 437マイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics STM32 F427 及び STM32 F437 MCUは、180 MHz CPUのARM ;sup>;R ;/sup>; Cortex M4マイクロコントローラに基づき、最大256 KBのSRAM及び最大2 MBのデュアルバンクフラッシュで動作し、SDRAMインターフェイスとChrom-ART Acceleratorを備えています。 STM32F437 暗号化 ハッシュプロセッサは、AES 128、192、256、Triple DES、そしてハッシュ(MD5、SHA-1)にハードウェアアクセラレーションを提供します。 業界標準Cortex M4コアアーキテクチャを備えたSTの STM32 F427/437 は、強化されたI/O及び周辺機器を提供し、これにはシリアルオーディオインターフェイス(SAI)、DAC、ADC、16ビット及び32ビットタイマ、真の乱数ジェネレータ(RNG)、RTCが含まれます。 さらに、低電力アプリケーション設計を可能にする節電モードも備えています。 さらに、CMOSセンサー用のEthernet MAC及びカメラインターフェイスも装備されています。 TM32 F427/437 32ビットフラッシュMCUは、デジタル信号処理(DSP)命令を備えた浮動小数点ユニット(FPU)と、アプリケーションセキュリティを高めるメモリ保護ユニット(MPU)を装備しています。 医療機器、アラームシステム、PLC、産業用途、アプリケーション制御、ユーザーインターフェイスなどに最適です。. ARM 32ビットCortex M4 CPU、FPU付き Chrom-ART Accelerator 適応リアルタイムアクセラレータ(ART Accelerator) フラッシュメモリ: 最大2 MB、SRAM: 最大256+4 KBのバックアップRAM(64 KBのCCM(コア結合メモリ)含む)データRAM 電源: 1.8 3.6 タイマ: 16ビット及び32ビットタイマ DAC、12ビットADC リアルタイムクロック(RTC) 真の乱数ジェネレータ(RNG) 暗号化 ハッシュプロセッサ(STM32F437のみ) オーディオ接続:専用オーディオPLL、I ;sup>;2 ;/sup>;S、シリアルオーディオインターフェイス(SAI) 通信インターフェイス: USART、UART、SPI、I ;sup>;2 ;/sup>;C、CAN、SDIO 拡張可能メモリ範囲: 柔軟なメモリコントローラ、コンパクトフラッシュ、SRAM、PSRAM、NOR、NAND、SDRAMメモリをサポート
    RoHS指令(10物質対応)対応