カテゴリ
- 農業機械(7)
- オフィス家具(5)
- 切削工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(3)
- 厨房用品(3)
- 機構部品(3)
- 清掃用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 縫製用品(3)
- 保管用品(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全保護具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(7)
- CKD(2)
- LION (ライオン事務器)(4)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- TOTO(3)
- TRUSCO(2)
- エスコ(2)
- オーム電機(1)
- カクタ(1)
- ケナメタル(2)
- サンドビック(1)
- ジャパックス(3)
- タマチュウ(2)
- タンガロイ(1)
- ノーブランド(1)
- プティデポーム(2)
- 小野測器(1)
- 東明テック(2)
- ブランドをもっと見る
サービス分類

3カ-ユニ セルスタッド
大阪魂¥667税込¥7341袋(14個)翌々日出荷から9日以内出荷あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。材質炭素鋼表面処理三価ユニクロ
横型バンラックケースM型 引出しユニット
TRUSCO¥48,980~税込¥53,878~1台当日出荷から翌日出荷付属品見出しカード:引出し1個につき1枚付色透明高さ(mm)468材質(本体)スチール奥行(mm)307最大積載量(kg)120荷姿完成品仕切板引出し1個につき1枚付材質(引出し)AS樹脂
家庭用食品乾燥機 プチマレンギ
東明テック(2件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781台当日出荷簡単にドライフルーツや乾燥野菜などの乾燥食品が作れます。 マレンギ独自の技術で1秒に60回温度測定を行い、温度が低下した時だけ稼動するセンサーを使用。 省エネフィルターを通して清潔できれいな外気が熱風となって循環、食品から出た水蒸気を自然に排気・俳温し、効率の良い乾燥を実現。 過電流保護装置、過熱保護装置、感電保護装置の3段階の安全装置付で安心して使用できます。 LEDディスプレイで温度、時間を簡単に設定できます。 トレー6段(15段まで使用可能)。材質ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)約5.7消費電力(W)約530使用電源(V)AC100(50Hz/60Hz)温度調整範囲(℃)約35~70外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約43.5×31×31使用期限エアフィルター:約3ヶ月(毎日10時間使用条件)再生紙使用マーク適合
バイオマス25% メタロセン配合ポリ袋 GTMシリーズ
ジャパックス¥359税込¥3951冊(10枚)当日出荷バイオマス原料25%使用しています。仕様●縦(mm):800●横(mm):650●厚さ(mm):0.025●容量(L):45●色:透明●グリーン購入法適合・バイオマスマーク・エコマーク●材質/仕上:LLDPE+META+GPE●原産国:中国●コード番号:389-2693エコマーク認定認定アズワン品番67-2213-36エコマーク認定番号21 128 010
横型バンラックケースM型 引出しユニット ストッパー付3段タイプ
TRUSCO¥53,980税込¥59,3781台当日出荷横型タイプの部品管理ケースです。奥行が307mmなので、作業台に置いて使用しても、作業面が広く取れます。付属品各引き出しに仕切板・見出しカード各1枚付色透明高さ(mm)468材質(本体)スチール奥行(mm)307段数3最大積載量(kg)120荷姿完成品材質(引出し)AS樹脂色(本体)ホワイト
バイオマス10% メタ配合ポリ袋45L
ジャパックス¥11,980税込¥13,1781ケース(10枚×60冊)3日以内出荷環境に配慮したバイオマス10%配合ポリ袋。45Lのごみ箱に適した横650mmx縦800mm、厚み0.025mmのゴミ袋(ポリ袋)です。ゴミ袋として、収納用など多目的に使えます。低密度ポリエチレンにメタロセンを配合し、強度が大幅アップ。ツルツルとした柔らかな材質で柔軟性に優れ、伸びに強く突起物にも強いゴミ袋(ポリ袋)です。植物由来(バイオマス)のプラスチック原料を10%配合した、環境にやさしいゴミ袋(ポリ袋)です。一般社団法人日本有機資源協会、バイオマスマーク認定商品(認定番号 190030)。ビル清掃・外食産業・飲食店など幅広い場面で活用できます。非食品用です。材質LLD+META+バイオマス10%形状平袋厚さ(mm)0.025色透明縦(mm)800横(mm)650RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190030バイオマス配合率(%)【バイオマス】10
虎ノ門
第一大宮¥78,980税込¥86,8781セット(10枚)3日以内出荷芯材をポリプロピレン中空プラダンを使用しているので軽量になっており、虎柄のPEで蛇腹状に仕上げております。エレベーター、マンションのエントランス口などに養生プラス危険防止の目印としてご使用いただけます。材質ポリプロピレン/PEテープ厚さ(mm)5色虎柄アズワン品番64-8944-34
ネームラベルSS しろくま
プティデポーム¥229税込¥2521袋(4枚)6日以内出荷イラストレーターおぐらみこさんの世界で表現した愛情あふれるキッズ(入園・入学)シリーズ。 たくさんあそんで、いろんなことを学んで元気いっぱいに毎日過ごす子供達のスクールライフに楽しく使ってもらいたい。 そんな愛情いっぱいの手作りキッズグッズを提案します。 カラフルなプリントがかわいいネームラベル。 (4枚入り)材質綿、EVA樹脂
ゆるみ止めナット UーNUT 三価クロメート
冨士精密¥2,498税込¥2,7481袋(100個)当日出荷安定したゆるみ止め機能を発揮します。軸力が低下しても早期の脱落を防止します。再使用が可能です。締付けが容易で、熟練した技術や専用工具が不要です。単体でゆるみ止め効果を発揮するので、部品管理が容易になり取付けミスを防止します。材質スチール表面処理三価クロメート
連続ワッペン コウサギ
プティデポーム¥379税込¥4171袋6日以内出荷イラストレーターおぐらみこさんの世界で表現した愛情あふれるキッズ(入園・入学)シリーズ。 たくさんあそんで、いろんなことを学んで元気いっぱいに毎日過ごす子供達のスクールライフに楽しく使ってもらいたい。 そんな愛情いっぱいの手作りキッズグッズを提案します。 可愛いモチーフが刺繍された、切り離したりそのままつけたりアレンジができる連続ワッペン。 (1枚入り)材質糸:ポリエステル・レーヨン、基布:ポリエスエル、接着:ポリアミド樹脂
ごはんバット フッ素加工(蓋付)
タマチュウ¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷ご飯類がくっつきにくいのですごく便利!。ハンドルが丸棒固定ハンドルタイプなのでグラグラしません。硬質アルミを使用。底部は洗浄の楽なフラットタイプ仕様。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
食品乾燥機 プチマレンギ スケルトン
東明テック¥28,980税込¥31,8781台5日以内出荷乾燥状態が一目で分かるスケルトンタイプ。 簡単操作でドライフードが作れる。 省エネタイプで経済的。 お手入れらくらく。 3段階の安全装置搭載によりとても安全。仕様●使用電圧:AC100V(50Hz/60Hz)●消費電力:530W●温度調節:35~70℃●サイズ:W435×D310×H310mm●重さ:5.7kg●トレー:レギュラートレ/4段、ハイトレ/2段●付属:ヨーグルト容器4個、シリコントレー2枚アズワン品番68-0958-67
片テーパー型汎用容器目盛付 KTT-ST-Mシリーズ
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥149,800税込¥164,7801個9日以内出荷容器底面が排出口(ノズル)方向に傾斜しており、液残りを抑えてスムーズに排出できます。排出口が容器側面にあるので、配管の取り回しが短くできます。サイズに応じて5L~50L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。用途液体の一時貯蔵材質SUS304表面処理バフ研磨使用条件大気圧(加減圧不可)
多目的ロッカー
LION (ライオン事務器)¥519,800税込¥571,7801台15日以内出荷利用人数や収納目的に合わせていろいろ選べる多目的用途向け。書類、バッグ、小物まで様々な収納に対応します。材質本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応鍵スマートIC錠グリーン購入法適合
多目的ロッカー
LION (ライオン事務器)¥99,980~税込¥109,978~1台15日以内出荷から22日以内出荷利用人数や収納目的に合わせていろいろ選べる多目的用途向け。書類、バッグ、小物まで様々な収納に対応します。材質本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
多目的ロッカー
LION (ライオン事務器)¥109,800税込¥120,7801台15日以内出荷利用人数や収納目的に合わせていろいろ選べる多目的用途向け。書類、バッグ、小物まで様々な収納に対応します。材質本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)色ホワイト鍵内筒交換錠グリーン購入法適合
多目的ロッカー
LION (ライオン事務器)¥99,980税込¥109,9781台15日以内出荷利用人数や収納目的に合わせていろいろ選べる多目的用途向け。書類、バッグ、小物まで様々な収納に対応します。材質本体:スチール・メラミン焼付塗装(ホワイト)色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応鍵南京錠対応取っ手グリーン購入法適合
Strata(TM)-XL 100μm 8B-S043シリーズ
Phenomenex¥37,980~税込¥41,778~1パック(30個)ほか21日以内出荷フォーマット形式チューブ対象分析対象物:粘稠なサンプル中に存在する中性物質、芳香族物質充填剤ポリマーベース固定相表面改質スチレンジビニルベンゼン ・ XL、ポリマー逆相
汎用電源ケーブル (3m)
小野測器¥6,998税込¥7,6981個当日出荷汎用電源ケーブル 圧着端子付電源ケーブル(3P) 3m 125 V - 7 A TM-3100シリーズ、FV-1100、DG-4320/4340/5100用 UL/CSA規格適合適合本体TM-3100シリーズ、FV-1100、DG-4320/4340/5100ケーブル長(m)3RoHS指令(10物質対応)対応
保護めがね クリアー/アンチフォグ
エスコ¥2,040税込¥2,2441個翌日出荷抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです仕様●めがねサイズ(mm):A/133、B/150、C/115、D/43×95●レンズカラー:クリアー●高機能曇り止めレンズ【IQUITY(TM)】●99.9%UVカット●引っかき防止レンズ●調整可能なノーズパッド付●ANSIZ87.1規格に適合●CSAZ94.3準拠
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~
CKD¥5,813~税込¥6,394~1本4日以内出荷から24日以内出荷形式ロッド側トラニオン形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
エレメント部 TH568
TOTO¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷適合品番TM45AGR、TM145CGR、TM640A、TM640C、TM745ARX、TM745CHRX、TGB43ZRX、TGB43BZRX
逆止弁部(TM115CS型用) TH528
TOTO¥799税込¥8791箱5日以内出荷適合品番TGB27ZX、TGB43ZRX、TK15AS、TM115CDSR、TM115CG、TM115CSN、TM116CSLN、TM215CR、TM261CRXほか
M12(TM) 2インチ 銅管カッター
ミルウォーキーツール¥68,980税込¥75,8781個7日以内出荷2インチまでの冷媒用銅管を素早くきれいに切断。適用管径:31.75 / 38.10 / 44.45 / 50.80 mm。高性能ブラシレスモーター採用。視認性の高い確認窓とLEDライトによりケガキ通りに切断。既設配管も壁から43 mmのクリアランスで切断。すべてのM12(TM) バッテリーに対応。別売の交換用ブレード (48-38-4257)質量(kg)2.7外形寸法(mm)322×101×145電源電圧(V)12適合管径(Φmm)31.75 / 38.10 / 44.45 / 50.80
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら