STマイクロ, 整流ダイオード, 500mA, 80V 表面実装, 2-Pin MELF ショットキーSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, 1A, 60V 表面実装, 2-Pin MELF ショットキーSTMicro
STマイクロ STM32 Nucleo-64 開発 ボード NUCLEO-L073RZSTMicro
STMicroelectronics マイコン STM32F4, 48-Pin UFQFPN STM32F411CEU6STMicro
STMicroelectronics マイコン STM32F1, 100-Pin LQFP STM32F103VFT6STMicro
STMicroelectronics マイコン STM32F1, 100-Pin LQFP STM32F103VBT6STMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 76V, SMBJ36CA-TRSTMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 100V, SMBJ48A-TRSTMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 84V, SMBJ40CA-TRSTMicro
STMicroelectronics マイコン STM32F1, 36-Pin VFQFPN STM32F103TBU6STMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 121V, SMBJ58CA-TRSTMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 100V, SMBJ48CA-TRSTMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 39.3V, SMBJ18CA-TRSTMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 353V, SMBJ170A-TRSTMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 25.3V, SMBJ12CA-TRSTMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 42.8V, SMBJ20CA-TRSTMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 32.5V, SMBJ15CA-TRSTMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 13.7V, SMBJ6.0CA-TRSTMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 双方向, 表面実装, 13.4V, SMBJ5.0CA-TRSTMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 32.5V, SMBJ15A-TRSTMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 39.3V, SMBJ18A-TRSTMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 13.4V, SMBJ5.0A-TRSTMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 25.3V, SMBJ12A-TRSTMicro
STMicroelectronics マイコン STM32F767ZIT6 32ビット RISC, ARM Cortex M7コア, 216MHz, 2.048 MB フラッシュSTMicro
STMicroelectronics マイコン STM32F767VIT6 32ビット RISC, ARM Cortex M7コア, 216MHz, 2.048 MB フラッシュSTMicro
STMicroelectronics マイコン STM32F4, 100-Pin LQFP STM32F407VGT6TRSTMicro
STマイクロ 評価ボード STM32303E-EVALSTMicro