カテゴリ

  • 制御機器(204)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • onsemi(155)
  • VISHAY(107)
  • INFINEON(92)
  • ON SEMICONDUCTOR(63)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(42)
  • ARCOLECTRIC(40)
  • 東芝(37)
  • ARCOL(OHMITE)(30)
  • MICROCHIP(28)
  • BOURNS(27)
  • CADDOCK(16)
  • 信越化学工業(15)
  • Texas Instruments(15)
  • IXYS(14)
  • RS PRO(14)
  • ROHM(11)
  • TRACO POWER(11)
  • WeEn Semiconductors Co., Ltd(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(201)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「to-220」の検索結果

204件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STマイクロ, トライアック, 600V, 25A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 25A, 3-Pin TO-220ABSTMicro(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
仕様定格平均オン電流 = 25A実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220AB最大ゲートトリガー電流 = 35mA繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 260Aピン数 = 3最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V最大保持電流 = 50mA寸法 = 10.4 x 4.6 x 9.3mm長さ = 10.4mm幅 = 4.6mm高さ = 9.3mm動作温度 Max = +125 ℃トライアック、25 → 40 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 3端子レギュレータ, 1.5A, 12 V 固定出力, 3-Pin TO-220 STMicroSTMicroelectronics 3端子レギュレータ, 1.5A, 12 V 固定出力, 3-Pin TO-220STMicro
829税込912
1袋(10個)
欠品中
仕様出力電圧 = 12 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1幅 = 4.6mmL78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 固定出力電圧範囲、出力電流: 最大1.5 A 熱的過負荷保護、短絡保護 出力トランジスタ安全動作領域(SOA)保護RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 3端子レギュレータ, 1.5A, 5 V 固定出力, 3-Pin TO-220 STMicroSTMicroelectronics 3端子レギュレータ, 1.5A, 5 V 固定出力, 3-Pin TO-220STMicro
799税込879
1袋(10個)
当日出荷
仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1高さ = 15.75mmL78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 固定出力電圧範囲、出力電流: 最大1.5 A 熱的過負荷保護、短絡保護 出力トランジスタ安全動作領域(SOA)保護RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics NPN トランジスタ, 60 V, 3 A, 3-Pin TO-220 STMicroSTMicroelectronics NPN トランジスタ, 60 V, 3 A, 3-Pin TO-220STMicro
779税込857
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 3 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 2 W最小DC電流ゲイン = 10トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Min = -65 ℃NPNパワートランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics NPN トランジスタ, 400 V, 1 A, 3-Pin TO-220 STMicroSTMicroelectronics NPN トランジスタ, 400 V, 1 A, 3-Pin TO-220STMicro
999税込1,099
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 1 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 2 W最小DC電流ゲイン = 10トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 500 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 10 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1動作温度 Max = +150 ℃高電圧トランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 600V, 25A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 25A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
859税込945
1袋(2個)
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 600V, 30A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 30A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
1,698税込1,868
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●定格平均オン電流: 30A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220AB●最大ゲートトリガー電流: 35mA●繰返しピーク逆方向電圧: 600V●サージ電流レーティング: 284A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 60mA●寸法: 10.4×4.6×15.9mm●長さ: 10.4mm●幅: 4.6mm●高さ: 15.9mm●ピークオンステージ電圧: 1.55V●STMicroelectronics 25 → 40 A トライアックRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 1.2~37 V 可変出力, 3-Pin TO-220 STMicroSTMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 1.2~37 V 可変出力, 3-Pin TO-220STMicro(1件のレビュー)
669税込736
1袋(10個)
当日出荷
仕様出力電圧 = 1.2 → 37 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 可変実装タイプ = スルーホール入力電圧 Min = 3 V入力電圧 Max = 40 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 正基準電圧 = 1.25VLM217 / LM317リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics LM217 、 LM317 正電圧リニアレギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウン機能を備えた堅牢な設計です。 調整可能な電圧レギュレータは、TO220、TO220FP及びD2PAKデバイスによる各種パッケージが用意されています。 このシリーズは負荷電流が1.5 Aで、抵抗ディバイダを使用して1.2 → 37 Vの出力範囲となっています。. 0.1 %のライン及び負荷調整 安全動作領域保護 高電圧対応のフローティング動作RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics PNP トランジスタ, 100 V, 3 A, 3-Pin TO-220 STMicroSTMicroelectronics PNP トランジスタ, 100 V, 3 A, 3-Pin TO-220STMicro
659税込725
1袋(5個)
3日以内出荷
仕様トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = 3 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 2 W最小DC電流ゲイン = 10トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1.2 VPNPパワートランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 350 V, 4 A, 3-Pin TO-220 STMicroSTMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 350 V, 4 A, 3-Pin TO-220STMicro
1,598税込1,758
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大連続コレクタ電流 : 4 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 350 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●パッケージタイプ : TO-220●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●トランジスタ構成 : シングル●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最小DC電流ゲイン : 500●最大ベース-エミッタ間飽和電圧 : 1.8 V●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 : 2 V●最大コレクタカットオフ電流 : 500μA●最大パワー消費 : 100 Wmm●NPNダーリントントランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics NPN ダーリントンペア, 100 V, 10 A, 3-Pin TO-220 STMicroSTMicroelectronics NPN ダーリントンペア, 100 V, 10 A, 3-Pin TO-220STMicro
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大連続コレクタ電流 = 10 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 500最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 3 V最大コレクタカットオフ電流 = 1mA動作温度 Min = -65 ℃NPNダーリントントランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 2.2A, 1.2~37 V 可変出力, 3-Pin TO-220 STMicroSTMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 2.2A, 1.2~37 V 可変出力, 3-Pin TO-220STMicro
599税込659
1袋(10個)
当日出荷
仕様出力電圧 = 1.2 → 37 V出力電流 Max = 2.2Aパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 可変実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 40 Vピン数 = 3動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 正ロードレギュレーション = 70 mVLM217 / LM317リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics LM217 、 LM317 正電圧リニアレギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウン機能を備えた堅牢な設計です。 調整可能な電圧レギュレータは、TO220、TO220FP及びD2PAKデバイスによる各種パッケージが用意されています。 このシリーズは負荷電流が1.5 Aで、抵抗ディバイダを使用して1.2 → 37 Vの出力範囲となっています。. 0.1 %のライン及び負荷調整 安全動作領域保護 高電圧対応のフローティング動作RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 3端子レギュレータ, 1.5A, 5 V 固定出力, 3-Pin TO-220 STMicroSTMicroelectronics 3端子レギュレータ, 1.5A, 5 V 固定出力, 3-Pin TO-220STMicro
3,398税込3,738
1本(50個)
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 5 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 固定実装タイプ = スルーホール入力電圧 Max = 35 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1幅 = 4.6mmL78シリーズリニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics L78シリーズ固定出力電圧レギュレータは、電子産業における幅広い用途に利用できます。 3端子正電圧リニアレギュレータにより、ローカルオンカードレギュレーションを提供することで、シングルポイントレギュレーションに伴う問題を解消できます。 STレギュレータICは、固定出力電圧(5 → 24 V)で最大1.5 Aの出力に対応しています。 電圧レギュレータには、サーマルシャットダウンと内部電流制限に加え、安全領域保護機能があります。. 固定出力電圧範囲、出力電流: 最大1.5 A 熱的過負荷保護、短絡保護 出力トランジスタ安全動作領域(SOA)保護RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 60 A, 3 ピン パッケージTO-220 STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 60 A, 3 ピン パッケージTO-220STMicro
1,998税込2,198
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 60 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 16 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3チャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 150 W動作温度 Min = -55 ℃NチャンネルSTripFETΩ II、STMicroelectronics. 広い絶縁破壊電圧範囲のSTripFETΩ MOSFETは、超低ゲート電荷量及び低オン抵抗を提供します。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics PNP ダーリントンペア, 60 V, 5 A, hFE≧1000, 3-Pin TO-220 STMicroSTMicroelectronics PNP ダーリントンペア, 60 V, 5 A, hFE≧1000, 3-Pin TO-220STMicro
159税込175
1個
翌々日出荷
仕様トランジスタタイプ = PNP最大連続コレクタ電流 = 5 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 60 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 1000最大コレクタ-ベース間電圧 = 60 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 4 V最大コレクタカットオフ電流 = 0.2mA動作温度 Min = -65 ℃PNPダーリントントランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET100 V 40 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピン STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル MOSFET100 V 40 A スルーホール パッケージTO-220 3 ピンSTMicro
12,980税込14,278
1セット(50個)
翌々日出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 40 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 100 V●シリーズ : STripFET●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 33 mΩ●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 2.5V●最低ゲートしきい値電圧 : 1V●最大パワー消費 : 150 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -17 V, +17 V●1チップ当たりのエレメント数 : 1mm●高さ : 9.15mm●NチャンネルSTripFET(TM)、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 100 V, 110 A, 3 ピン パッケージTO-220FP STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 100 V, 110 A, 3 ピン パッケージTO-220FPSTMicro
2,398税込2,638
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 110 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 7 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220FP実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 30 W寸法 = 10.6 x 4.6 x 16.4mmNチャンネルSTripFETΩ H7シリーズ、STMicroelectronics. 広い絶縁破壊電圧範囲のSTripFETΩ MOSFETは、超低ゲート電荷量及び低オン抵抗を提供します。RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 8A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 8A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
459税込505
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●定格平均オン電流: 8A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220AB●最大ゲートトリガー電流: 50mA●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 25mA●寸法: 10.4×4.6×15.9mm●長さ: 10.4mm●幅: 4.6mm●高さ: 15.9mm●動作温度 Min: -40 ℃●TRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 20A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 20A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●定格平均オン電流 : 20A●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AB●サージ電流レーティング : 210A●ピン数 : 3●繰返しピーク順方向抑止電圧 : 700V●最大保持電流 : 75mA●寸法 : 10.4×4.6×15.9mm●長さ : 10.4mm●幅 : 4.6mm●高さ : 15.9mm●動作温度 Max : +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET800 V 5.2 A スルーホール パッケージTO-220FP 3 ピン STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル MOSFET800 V 5.2 A スルーホール パッケージTO-220FP 3 ピンSTMicro
999税込1,099
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様●チャンネルタイプ : N●最大連続ドレイン電流 : 5.2 A●最大ドレイン-ソース間電圧 : 800 V●シリーズ : MDmesh, SuperMESH●実装タイプ : スルーホール●ピン数 : 3●最大ドレイン-ソース間抵抗 : 1.8 Ω●チャンネルモード : エンハンスメント型●最大ゲートしきい値電圧 : 4.5V●最低ゲートしきい値電圧 : 3V●最大パワー消費 : 30 W●トランジスタ構成 : シングル●最大ゲート-ソース間電圧 : -30 V, +30 V●標準ゲートチャージ @ Vgs : 40 nC @ 10 Vmm●動作温度 Min : -55 ℃●STMicroelectronics N チャネル MDmesh(TM) SuperMESH(TM) 700 V → 1200 VRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 25A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 25A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
18,980税込20,878
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●定格平均オン電流 : 25A●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : TO-220AB●最大ゲートトリガー電流 : 50mA●サージ電流レーティング : 260A●ピン数 : 3●繰返しピーク順方向抑止電圧 : 800V●最大保持電流 : 50mA●寸法 : 10.4×4.6×15.9mm●長さ : 10.4mm●幅 : 4.6mm●高さ : 15.9mm●動作温度 Max : +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 100 V, 12 A, 3-Pin TO-220 STMicroSTMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 100 V, 12 A, 3-Pin TO-220STMicro
4,698税込5,168
1セット(50個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大連続コレクタ電流 = 12 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 100最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 4 V最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 3 V最大コレクタカットオフ電流 = 0.1mA寸法 = 10.4 x 4.6 x 9.15mmNPNダーリントントランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics PNP ダーリントントランジスタ, 100 V, 8 A, 3-Pin TO-220 STMicroSTMicroelectronics PNP ダーリントントランジスタ, 100 V, 8 A, 3-Pin TO-220STMicro
1,298税込1,428
1袋(5個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP最大連続コレクタ電流 = 8 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 200最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 2.5 V最大コレクタカットオフ電流 = 0.05mA幅 = 4.6mmPNPダーリントントランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 80 V, 5 A, 3-Pin TO-220 STMicroSTMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 80 V, 5 A, 3-Pin TO-220STMicro
3,698税込4,068
1セット(50個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大連続コレクタ電流 = 5 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 80 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 1000最大コレクタ-ベース間電圧 = 80 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 4 V最大コレクタカットオフ電流 = 0.2mA幅 = 4.6mmNPNダーリントントランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 100 V, 10 A, 3-Pin TO-220 STMicroSTMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 100 V, 10 A, 3-Pin TO-220STMicro
6,398税込7,038
1セット(50個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = NPN最大連続コレクタ電流 = 10 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 750最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 2.5 V最大コレクタカットオフ電流 = 0.2mA幅 = 4.6mmNPNダーリントントランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 1.2~37 V 可変出力, 3-Pin TO-220 STMicroSTMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 1.2~37 V 可変出力, 3-Pin TO-220STMicro
2,598税込2,858
1本(50個)
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 1.2 → 37 V出力電流 Max = 1.5Aパッケージタイプ = TO-220出力タイプ = 可変実装タイプ = スルーホール入力電圧 Min = 3 V入力電圧 Max = 40 Vピン数 = 3動作温度 Min = 0 ℃動作温度 Max = +125 ℃出力数 = 1極性 = 正基準電圧 = 1.25VLM217 / LM317リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics. STMicroelectronics LM217 、 LM317 正電圧リニアレギュレータは、内部電流制限とサーマルシャットダウン機能を備えた堅牢な設計です。 調整可能な電圧レギュレータは、TO220、TO220FP及びD2PAKデバイスによる各種パッケージが用意されています。 このシリーズは負荷電流が1.5 Aで、抵抗ディバイダを使用して1.2 → 37 Vの出力範囲となっています。. 0.1 %のライン及び負荷調整 安全動作領域保護 高電圧対応のフローティング動作RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics PNP ダーリントントランジスタ, 100 V, 8 A, 3-Pin TO-220 STMicroSTMicroelectronics PNP ダーリントントランジスタ, 100 V, 8 A, 3-Pin TO-220STMicro
5,498税込6,048
1セット(50個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP最大連続コレクタ電流 = 8 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールピン数 = 3トランジスタ構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1最小DC電流ゲイン = 500最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 4 V最大コレクタカットオフ電流 = 0.2mA寸法 = 10.4 x 4.6 x 9.15mmPNPダーリントントランジスタ、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics NPN トランジスタ, 250 V, 1 A, 3-Pin TO-220 STMicroSTMicroelectronics NPN トランジスタ, 250 V, 1 A, 3-Pin TO-220STMicro
969税込1,066
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 1 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 250 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 2000 mW最小DC電流ゲイン = 10トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 350 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V最大動作周波数 = 10 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1高さ = 9.15mm高電圧トランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 600V, 16A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 16A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
469税込516
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 800V, 4A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 800V, 4A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●定格平均オン電流: 4A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220AB●最大ゲートトリガー電流: 35mA●繰返しピーク逆方向電圧: 800V●サージ電流レーティング: 31A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 800V●最大保持電流: 35mA●寸法: 10.4×4.6×9.15mm●長さ: 10.4mm●幅: 4.6mm●高さ: 9.15mm●動作温度 Max: +125 ℃mA●トライアック、最大6 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 600V, 10A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 10A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
4,898税込5,388
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●定格平均オン電流: 10A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220AB●最大ゲートトリガー電流: 50mA●繰返しピーク逆方向電圧: 600V●サージ電流レーティング: 105A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 50mA●寸法: 10.4×4.6×9.15mm●長さ: 10.4mm●幅: 4.6mm●高さ: 9.15mm●繰返しピークオフステート電流: 0.005mA●TRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 800V, 8A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 800V, 8A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
989税込1,088
1袋(5個)
7日以内出荷
定格平均オン電流 = 8A実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220AB最大ゲートトリガー電流 = 10mA繰返しピーク逆方向電圧 = 800Vサージ電流レーティング = 84Aピン数 = 3最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V最大保持電流 = 15mA寸法 = 10.4 x 4.6 x 15.9mm長さ = 10.4mm幅 = 4.6mm高さ = 15.9mm動作温度 Max = +150 ℃VTRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 600V, 4A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 4A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
4,598税込5,058
1セット(50個)
7日以内出荷
定格平均オン電流 = 4A実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220AB最大ゲートトリガー電流 = 25mA繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 38Aピン数 = 3最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V最大保持電流 = 15mA寸法 = 10.4 x 4.6 x 9.15mm長さ = 10.4mm幅 = 4.6mm高さ = 9.15mm動作温度 Max = +125 ℃Vトライアック、最大6 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 800V, 16A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 800V, 16A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
定格平均オン電流 = 16A実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220AB最大ゲートトリガー電流 = 10mA繰返しピーク逆方向電圧 = 800Vサージ電流レーティング = 168Aピン数 = 3最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V最大保持電流 = 15mA寸法 = 10.4 x 4.6 x 15.9mm長さ = 10.4mm幅 = 4.6mm高さ = 15.9mm動作温度 Max = +125 ℃VTRIAC、16 → 20 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 800V, 8A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 800V, 8A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
999税込1,099
1袋(5個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 800V, 25A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 800V, 25A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
669税込736
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics NPN パワートランジスタ, 400 V, 5 A, 3-Pin TO-220 STMicroSTMicroelectronics NPN パワートランジスタ, 400 V, 5 A, 3-Pin TO-220STMicro
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様トランジスタタイプ = NPN最大DCコレクタ電流 = 5 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 400 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホール最大パワー消費 = 80 W最小DC電流ゲイン = 8トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = 800 V最大エミッタ-ベース間電圧 = 9 Vピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1最大ベース-エミッタ間飽和電圧 = 1.5 V高電圧トランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 800V, 6A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 800V, 6A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
2,498税込2,748
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●定格平均オン電流: 6A●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: TO-220AB●最大ゲートトリガー電流: 50mA●繰返しピーク逆方向電圧: 800V●サージ電流レーティング: 63A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 50mA●寸法: 10.4×4.6×15.9mm●長さ: 10.4mm●幅: 4.6mm●高さ: 15.9mm●動作温度 Max: +125 ℃mA●トライアック、最大6 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 600V, 4A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 4A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
4,298税込4,728
1セット(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1022v220特集