カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • モノタロウ(1)
  • SPARKFUN(20)
  • WEIDMULLER(13)
  • onsemi(12)
  • BELKIN(ベルキン)(8)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6)
  • VISHAY(6)
  • HUBER & SUHNER(5)
  • INFINEON(4)
  • SCHMERSAL(4)
  • RS PRO(4)
  • フクハラ(3)
  • LITTELFUSE(3)
  • MICROCHIP(3)
  • RELECO(3)
  • JST(日本圧着端子製造)(2)
  • Hirschmann Test & Measurement(2)
  • WeEn Semiconductors Co., Ltd(2)
  • MOTTERU(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「to16a」の検索結果

特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STマイクロ,  トライアック, 600V, 16A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 16A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
469税込516
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 800V, 16A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 800V, 16A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
定格平均オン電流 = 16A実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = TO-220AB最大ゲートトリガー電流 = 10mA繰返しピーク逆方向電圧 = 800Vサージ電流レーティング = 168Aピン数 = 3最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V最大保持電流 = 15mA寸法 = 10.4 x 4.6 x 15.9mm長さ = 10.4mm幅 = 4.6mm高さ = 15.9mm動作温度 Max = +125 ℃VTRIAC、16 → 20 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 800V, 16A, 3-Pin TO-220AB STMicroSTマイクロ, トライアック, 800V, 16A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
4,698税込5,168
1セット(50個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 16 A, 3 ピン パッケージTO-220 STripFET シリーズ STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル パワーMOSFET, 60 V, 16 A, 3 ピン パッケージTO-220 STripFET シリーズSTMicro
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様チャンネルタイプ = N最大連続ドレイン電流 = 16 A最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V最大ドレイン-ソース間抵抗 = 100 mΩ最大ゲートしきい値電圧 = 4V最低ゲートしきい値電圧 = 2V最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 Vパッケージタイプ = TO-220実装タイプ = スルーホールトランジスタ構成 = シングルチャンネルモード = エンハンスメント型カテゴリー = パワーMOSFET最大パワー消費 = 45 W標準入力キャパシタンス @ Vds = 315 pF @ 25 VNチャンネルSTripFETΩ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 100 V, 16 A, 3-Pin DPAK (TO-252) STMicroSTMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 100 V, 16 A, 3-Pin DPAK (TO-252)STMicro
129,800税込142,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●トランジスタタイプ : NPN●最大連続コレクタ電流 : 16 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 100 V●最大エミッタ-ベース間電圧 : 5 V●パッケージタイプ : DPAK (TO-252)●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 3●トランジスタ構成 : シングル●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最小DC電流ゲイン : 100●最大ベース-エミッタ間飽和電圧 : 4.5 V●最大コレクタ-ベース間電圧 : 100 V●最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 : 4 V●最大コレクタカットオフ電流 : 0.01mA●高さ : 2.4mm●NPNダーリントントランジスタ、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 600V, 16A, 3-Pin D2PAK (TO-263) STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 16A, 3-Pin D2PAK (TO-263)STMicro
549税込604
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, トライアック STMicroSTマイクロ, トライアックSTMicro
1,198税込1,318
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
STマイクロ, シリコン制御整流器 SCR STMicroSTマイクロ, シリコン制御整流器 SCRSTMicro
1,698税込1,868
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  サイリスタ, SCR, 16A, 800V, TYN825RG STMicroSTマイクロ, サイリスタ, SCR, 16A, 800V, TYN825RGSTMicro
3,398税込3,738
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●定格平均オン電流 : 16A●サイリスタタイプ : SCR●パッケージタイプ : TO-220AB●繰返しピーク逆方向電圧 : 800V●サージ電流レーティング : 314A●実装タイプ : スルーホール●最大ゲートトリガー電流 : 40mA●最大ゲートトリガー電圧 : 1.3V●最大保持電流 : 50mA●ピン数 : 3●寸法 : 10.4×4.6×15.9mm●動作温度 Min : -40 ℃V●サイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の幅広い汎用サイリスタは、定格400 → 1200 Vの遮断電圧と最高定格50 Aのオン状態の電流を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 16A, 3-Pin D2PAK STMicroSTマイクロ, トライアック, 16A, 3-Pin D2PAKSTMicro
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●定格平均オン電流 : 16A●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : D2PAK●サージ電流レーティング : 168A●ピン数 : 3●繰返しピーク順方向抑止電圧 : 600V●最大保持電流 : 35mA●寸法 : 10.28×9.35×4.37mm●長さ : 10.28mm●幅 : 9.35mm●高さ : 4.37mm●動作温度 Min : -40 ℃●Available in through-hole or surface mount packages, the T1635H and T1650H Triac series are suitable for general purpose mains power ac switching. By using an internal ceramic pad, the T16xxH-6I provides voltage insulation (rated at 2500 V rms).Medium current Triac 150 ℃ max. Tjturn-off commutation Low thermal resistance with clip bonding Very high 3 quadrants commutation capability Applications Especially designed to operate in high power density or universal motor applications such as vacuum cleaner and washing machine drum motor, these 16 A Triacs provide a very high switching capability up to junction temperatures of 150 ℃ The heatsink can be reduced, compared to traditional Triacs, according to the high performance at given junction temperaturesRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, サイリスタ SCR, 800V, 3-Pin D2PAK (TO-263) STMicroSTマイクロ, サイリスタ SCR, 800V, 3-Pin D2PAK (TO-263)STMicro
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様定格平均オン電流 = 16Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = D2PAK (TO-263)繰返しピーク逆方向電圧 = 800Vサージ電流レーティング = 314A実装タイプ = 表面実装最大ゲートトリガー電流 = 40mA最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V最大保持電流 = 50mAピン数 = 3長さ = 10.28mm幅 = 9.35mm高さ = 4.6mm寸法 = 10.28 x 9.35 x 4.6mm動作温度 Max = +125 ℃サイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の幅広い汎用サイリスタは、定格400 → 1200 Vの遮断電圧と最高定格50 Aのオン状態の電流を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics Nチャンネル IGBT 420 V 30 A, 3-Pin D2PAK (TO-263) シングル STMicroSTMicroelectronics Nチャンネル IGBT 420 V 30 A, 3-Pin D2PAK (TO-263) シングルSTMicro
229,800税込252,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●最大連続コレクタ電流 : 30 A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 420 V●最大ゲート-エミッタ間電圧 : 16V●最大パワー消費 : 150 W●パッケージタイプ : D2PAK (TO-263)●実装タイプ : 表面実装●チャンネルタイプ : N●ピン数 : 3●スイッチングスピード : 1MHz●トランジスタ構成 : シングル●寸法 : 10.4×9.35×4.6mm●動作温度 Min : -55 ℃●IGBTディスクリート、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応