カテゴリ

  • 制御機器(114)
絞り込み
ブランド
  • STMicro
  • BIGM(丸山製作所)(119)
  • CKD(24)
  • Vega(13)
  • CNC Racing (シーエヌシーレーシング)(9)
  • 谷沢製作所(8)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(8)
  • EVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)(7)
  • ニチフ(6)
  • フエニックス・コンタクト(6)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • KITACO(4)
  • brembo(4)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(4)
  • AGB(4)
  • Vesrah(3)
  • SIEMENS(3)
  • insta360(3)
  • STマイクロエレクトロニクス(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(110)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「v-2st」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
114件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STMicroelectronics, チッププログラマ ST-LINK/V2 STMicroSTMicroelectronics, チッププログラマ ST-LINK/V2STMicro
3,798税込4,178
1個
欠品中
アクセサリタイプ = デバッガ, プログラマ併用可能製品 = STM8 / STM32 MCUインターフェース = USBプログラマー名 = ST-LINK/V2STM8とSTM32用ST-LINK/V2インサーキットデバッガ/プログラマ
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ ダイアック, 45V, 2-Pin DO-35 2A, STMicroSTマイクロ ダイアック, 45V, 2-Pin DO-35 2A,STMicro
549税込604
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様最大破壊電圧 = 45V繰り返しピークオンステート電流 = 2A実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-35ピン数 = 2寸法 = 2 (Dia) x 4.5mm長さ = 4.5mm幅 = 2 (Dia.)mm動作温度 Min = -40 ℃DIACダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ ダイアック, 34V, 2-Pin DO-35 2A, STMicroSTマイクロ ダイアック, 34V, 2-Pin DO-35 2A,STMicro
579税込637
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様最大破壊電流 = 0.015mA最大破壊電圧 = 34V繰り返しピークオンステート電流 = 2A繰返しピークオフステート電流 = 0.01mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-35ピン数 = 2寸法 = 4.5 x 2 x 2mm長さ = 4.5mm幅 = 2mm動作温度 Min = -40 ℃DIACダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ ダイアック, 34V, 2-Pin DO-35 2A STMicroSTマイクロ ダイアック, 34V, 2-Pin DO-35 2ASTMicro
579税込637
1袋(25個)
5日以内出荷
仕様●最大破壊電流 : 0.015mA●最大破壊電圧 : 34V●繰り返しピークオンステート電流 : 2A●繰返しピークオフステート電流 : 0.01mA●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-35●ピン数 : 2●寸法 : 4.5×2×2mm●長さ : 4.5mm●幅 : 2mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●DIACダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ ダイアック, 45V, 2-Pin DO-35 2A STMicroSTマイクロ ダイアック, 45V, 2-Pin DO-35 2ASTMicro
559税込615
1袋(25個)
5日以内出荷
仕様●最大破壊電圧 : 45V●繰り返しピークオンステート電流 : 2A●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-35●ピン数 : 2●寸法 : 2 (Dia) x 4.5mm●長さ : 4.5mm●幅 : 2 (Dia.)mm●動作温度 Min : -40 ℃●;b>DB3 、 DB4 、 SMDB3 DIAC ダイオード ;/b>. 固定基準電圧でトリガダイオードとして機能する ST Microelectronics DB3 / DB4 シリーズは、トライアックと組み合わせてゲート制御回路を単純化したり、蛍光灯バラストの起動エレメントとして使用したりすることができます。表面実装 SOT23-3L パッケージにより、自動製造用のコンパクトな SMD ベースデザインが可能です。. ;b>特長と利点 ;/b>. ;ul> ;li>VBO : 32 V および 40 V ;/li> ;li>低ブレークオーバー電流 ;/li> ;li>ブレークオーバー電圧対称: 3 V ;/li> ;li>ECOPACK R 2 適合 ;/li> ;/ul>. ;b>用途 ;/b>. ;ul> ;li>トライアック又は SCR ベースのモータ / 光ディマー用のトリガデバイスです ;/li> ;li>発振器回路用の 32 V トリガデバイス ;/li> ;li>CFL 、 TL 、 LED ランプの照明バラストの起動トリガ ;/li> ;/ul>RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ ダイアック, 34V, 2-Pin DO-35 2A STMicroSTマイクロ ダイアック, 34V, 2-Pin DO-35 2ASTMicro
579税込637
1袋(25個)
5日以内出荷
最大破壊電流 = 0.015mA最大破壊電圧 = 34V繰り返しピークオンステート電流 = 2A繰返しピークオフステート電流 = 0.01mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-35ピン数 = 2寸法 = 4.5 x 2 x 2mm長さ = 4.5mm幅 = 2mm高さ = 2mmDIACダイオード
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ ダイアック, 36V, 2-Pin DO-35 2A STMicroSTマイクロ ダイアック, 36V, 2-Pin DO-35 2ASTMicro
31,980税込35,178
1セット(5000個)
5日以内出荷
最大破壊電流 = 0.05mA最大破壊電圧 = 36V繰り返しピークオンステート電流 = 2A繰返しピークオフステート電流 = 0.01mA実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-35ピン数 = 2寸法 = 4.5 x 2 x 2mm長さ = 4.5mm幅 = 2mm動作温度 Min = -40 ℃mm;b>;DB3 、 DB4 、 SMDB3 DIAC ダイオード ;/b>;. 固定基準電圧でトリガダイオードとして機能する ST Microelectronics DB3 / DB4 シリーズは、トライアックと組み合わせてゲート制御回路を単純化したり、蛍光灯バラストの起動エレメントとして使用したりすることができます。表面実装 SOT23-3L パッケージにより、自動製造用のコンパクトな SMD ベースデザインが可能です。. ;b>;特長と利点 ;/b>;. ;ul>; ;li>;VBO : 32 V および 40 V ;/li>; ;li>;低ブレークオーバー電流 ;/li>; ;li>;ブレークオーバー電圧対称: 3 V ;/li>; ;li>;ECOPACK R 2 適合 ;/li>; ;/ul>;. ;b>;用途 ;/b>;. ;ul>; ;li>;トライアック又は SCR ベースのモータ / 光ディマー用のトリガデバイスです ;/li>; ;li>;発振器回路用の 32 V トリガデバイス ;/li>; ;li>;CFL 、 TL 、 LED ランプの照明バラストの起動トリガ ;/li>; ;/ul>;
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 1A, 40V, 2-Pin DO-204AL STMicroSTマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 1A, 40V, 2-Pin DO-204ALSTMicro
199税込219
1袋(5個)
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 40V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-204ALダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 450mV長さ = 5.2mm幅 = 2.7mm高さ = 2.7mm動作温度 Min = -65 ℃ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 2A, 600V, 2-Pin DO-41 STMicroSTマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 2A, 600V, 2-Pin DO-41STMicro
839税込923
1袋(20個)
当日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル整流タイプ = スイッチングピーク逆繰返し電圧 = 600V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-41ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 1.3V長さ = 5.2mm幅 = 2.71mm高さ = 2.71mmピーク逆回復時間 = 85ns寸法 = 2.71 x 5.2 x 2.71mm整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 3A, 40V, 2-Pin DO-201AD STMicroSTマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 3A, 40V, 2-Pin DO-201ADSTMicro
799税込879
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 40V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-201ADダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2長さ = 9.5mm幅 = 5.3mm高さ = 5.3mmピーク逆電流 = 2mAショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 1A, 30V, 2-Pin DO-41 STMicroSTマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 1A, 30V, 2-Pin DO-41STMicro
639税込703
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 30V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-41ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 550mV長さ = 5.2mm幅 = 2.7mm高さ = 2.7mm動作温度 Min = -65 ℃ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 10A, 200V, 2-Pin DO-214AA (SMB) STMicroSTマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 10A, 200V, 2-Pin DO-214AA (SMB)STMicro
2,698税込2,968
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 200V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2長さ = 4.6mm幅 = 3.95mm高さ = 1.1mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100Aショットキーバリアダイオード、10 A → 16 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流ダイオード, 1A, 40V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 1A, 40V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリアSTMicro
1,398税込1,538
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-41●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 40V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●直径 : 2.71mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 25A●STMicroelectronics 1N5817/8/9低ドロップパワーショットキー整流器. Vishay 1N58171N58181N5819 低ドロップ1 Aショットキー整流ダイオードの製品群です。スイッチング電源と高周波DC-DCコンバータ用に設計されています。 特長: 高速スイッチング 低い順方向電圧降下 小さな導電損失 非常に低いスイッチング損失 どこに使用されていますか? 1N5817-1N5819は、低電圧、高周波インバータ、フリーホイール、極性保護、小型充電器用に設計されています。 動作ジャンクション温度はどのくらいですか? -65 → +150 ℃ バージョンを用意: 1N5817 - 20 V 1N5818 - 30 V 1N5819 - 40 VRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流ダイオード, 150mA, 100V スルーホール, 2-Pin DO-35 ショットキー 1V STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 150mA, 100V スルーホール, 2-Pin DO-35 ショットキー 1VSTMicro
299税込329
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-35●最大連続 順方向電流 : 150mA●ピーク逆繰返し電圧 : 100V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキーダイオード●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●直径 : 1.7mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 750mA●ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  スイッチングダイオード スルーホール, 2A, 600V, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 1.7V STMicroSTマイクロ, スイッチングダイオード スルーホール, 2A, 600V, シングル,エレメント数 1 DO-41, 2-Pin 1.7VSTMicro
379税込417
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様●ダイオード構成 : シングルA●1チップ当たりのエレメント数 : 1●最大逆電圧 : 600V●パッケージタイプ : DO-41●ピン数 : 2V●動作温度 Min : -40 ℃●動作温度 Max : +175 ℃●長さ : 5.2mm●寸法 : 2.71 (Dia.) x 5.2mm●直径 : 2.71mm●整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流ダイオード, 1A, 20V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 750mV STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 1A, 20V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 750mVSTMicro
1,398税込1,538
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-41●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 20V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 750mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●直径 : 2.71mmRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流ダイオード, 1A, 1200V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.9V STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 1A, 1200V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) シリコンジャンクション 1.9VSTMicro
879税込967
1袋(20個)
翌々日出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AC (SMA)●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 1200V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : スイッチング●ダイオードタイプ : 整流器●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 1.9V●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : シリコンジャンクション●ピーク逆回復時間 : 75ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 18A●整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  小信号 整流ダイオード, 15mA, 60V スルーホール, 2-Pin DO-35 ショットキーダイオード STMicroSTマイクロ, 小信号 整流ダイオード, 15mA, 60V スルーホール, 2-Pin DO-35 ショットキーダイオードSTMicro
399税込439
1袋(25個)
翌々日出荷
仕様●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DO-35●最大連続 順方向電流: 15mA●ピーク逆繰返し電圧: 60V●ダイオード構成: シングル●整流タイプ: 小信号●ダイオードタイプ: ショットキー●ピン数: 2●1チップ当たりのエレメント数: 1●ダイオードテクノロジー: ショットキーダイオード●直径: 2mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流: 50mA●ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流ダイオード, 1A, 30V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 550mV STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 1A, 30V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 550mVSTMicro
639税込703
1袋(25個)
3日以内出荷
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-41●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●最大順方向降下電圧 : 550mV●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●直径 : 2.71mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 25A●STMicroelectronics 1N5817/8/9低ドロップパワーショットキー整流器. Vishay 1N58171N58181N5819 低ドロップ1 Aショットキー整流ダイオードの製品群です。スイッチング電源と高周波DC-DCコンバータ用に設計されています。 特長: 高速スイッチング 低い順方向電圧降下 小さな導電損失 非常に低いスイッチング損失 どこに使用されていますか? 1N5817-1N5819は、低電圧、高周波インバータ、フリーホイール、極性保護、小型充電器用に設計されています。 動作ジャンクション温度はどのくらいですか? -65 → +150 ℃ バージョンを用意: 1N5817 - 20 V 1N5818 - 30 V 1N5819 - 40 VRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, サイリスタ SCR, 800V, 3-Pin D2PAK (TO-263) STMicroSTマイクロ, サイリスタ SCR, 800V, 3-Pin D2PAK (TO-263)STMicro
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様定格平均オン電流 = 16Aサイリスタタイプ = SCRパッケージタイプ = D2PAK (TO-263)繰返しピーク逆方向電圧 = 800Vサージ電流レーティング = 314A実装タイプ = 表面実装最大ゲートトリガー電流 = 40mA最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V最大保持電流 = 50mAピン数 = 3長さ = 10.28mm幅 = 9.35mm高さ = 4.6mm寸法 = 10.28 x 9.35 x 4.6mm動作温度 Max = +125 ℃サイリスタ、STMicroelectronics. STMicroelectronics製の幅広い汎用サイリスタは、定格400 → 1200 Vの遮断電圧と最高定格50 Aのオン状態の電流を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流ダイオード, 3A, 40V スルーホール, 2-Pin DO-201AD ショットキーバリア STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 3A, 40V スルーホール, 2-Pin DO-201AD ショットキーバリアSTMicro
819税込901
1袋(20個)
5日以内出荷
仕様●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-201AD●最大連続 順方向電流 : 3A●ピーク逆繰返し電圧 : 40V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキーバリア●直径 : 5.3mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 80A●ショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 1200V, 2-Pin DO-41 STMicroSTマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 1A, 1200V, 2-Pin DO-41STMicro
899税込989
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 1200V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = DO-41ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクションピン数 = 2長さ = 5.2mmピーク逆回復時間 = 75ns直径 = 2.7mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 20A整流ダイオード、1 A → 3 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流ダイオード, 2A, 30V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキー STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 2A, 30V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーSTMicro
369税込406
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AC (SMA)●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 75A●ショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流ダイオード, 2A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキー STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 2A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキーSTMicro
389税込428
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AA (SMB)●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 40V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 75A●ショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流ダイオード, 2A, 150V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキー STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 2A, 150V 表面実装, 2-Pin DO-214AC (SMA) ショットキーSTMicro
84,980税込93,478
1セット(5000個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AC (SMA)●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 150V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 75A●ショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流ダイオード, 1A, 30V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 550mV STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 1A, 30V スルーホール, 2-Pin DO-41 ショットキーバリア 550mVSTMicro
599税込659
1袋(25個)
5日以内出荷
実装タイプ スルーホールパッケージタイプ DO-41最大連続 順方向電流 1Aピーク逆繰返し電圧 30Vダイオード構成 シングル整流タイプ ショットキー整流器ダイオードタイプ ショットキーピン数 2最大順方向降下電圧 550mV1チップ当たりのエレメント数 1ダイオードテクノロジー ショットキーバリア直径 2.71mmピーク非繰返し順方向サージ電流 25ASTMicroelectronics 1N5817/8/9低ドロップパワーショットキー整流器. Vishay 1N5817、1N5818、1N5819 低ドロップ1 Aショットキー整流ダイオードの製品群です。スイッチング電源と高周波DC-DCコンバータ用に設計されています。 特長: 高速スイッチング 低い順方向電圧降下 小さな導電損失 非常に低いスイッチング損失 どこに使用されていますか? 1N5817-1N5819は、低電圧、高周波インバータ、フリーホイール、極性保護、小型充電器用に設計されています。 動作ジャンクション温度はどのくらいですか? -65 +150 バージョンを用意: 1N5817 20 1N5818 30 1N5819 40 V
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流ダイオード, 2A, 25V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキー STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 2A, 25V 表面実装, 2-Pin DO-214AA (SMB) ショットキーSTMicro
389税込428
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AA (SMB)●最大連続 順方向電流 : 2A●ピーク逆繰返し電圧 : 25V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 75A●ショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  スイッチングダイオード スルーホール, 8A, 1200V, シングル,エレメント数 1 TO-220FPAC, 2-Pin 2.2V STMicroSTマイクロ, スイッチングダイオード スルーホール, 8A, 1200V, シングル,エレメント数 1 TO-220FPAC, 2-Pin 2.2VSTMicro
959税込1,055
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●ダイオード構成 : シングルA●実装タイプ : スルーホール●最大逆電圧 : 1200V●パッケージタイプ : TO-220FPAC●ピン数 : 2V●最大ダイオードキャパシタンス : 12pF●動作温度 Max : +175 ℃●長さ : 10.4mm●幅 : 4.6mm●高さ : 16.4mm●寸法 : 10.4×4.6×16.4mm●整流ダイオード、4 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 2A, 100V, 2-Pin DO-214AA (SMB) STMicroSTマイクロ, ショットキーバリアダイオード, 2A, 100V, 2-Pin DO-214AA (SMB)STMicro
1,298税込1,428
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様ダイオード構成 = シングル1チップ当たりのエレメント数 = 1ピーク逆繰返し電圧 = 100V実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)ダイオードテクノロジー = ショットキーピン数 = 2長さ = 4.6mm幅 = 3.95mm高さ = 2.45mmピーク非繰返し順方向サージ電流 = 75Aショットキーバリアダイオード、2 A → 9 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 600V, 12A, 3-Pin D2PAK (TO-263) STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 12A, 3-Pin D2PAK (TO-263)STMicro
1,498税込1,648
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 1200V, 25A, 3-Pin D2PAK (TO-263) STMicroSTマイクロ, トライアック, 1200V, 25A, 3-Pin D2PAK (TO-263)STMicro
19,980税込21,978
1セット(50個)
7日以内出荷
定格平均オン電流 = 25A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)最大ゲートトリガー電流 = 50mA繰返しピーク逆方向電圧 = 1200Vサージ電流レーティング = 252Aピン数 = 3最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V繰返しピーク順方向抑止電圧 = 1200V最大保持電流 = 60mA寸法 = 10.28 x 9.35 x 4.6mm長さ = 10.28mm幅 = 9.35mm高さ = 4.6mmピークオンステージ電圧 = 1.55VSTMicroelectronics 25 → 40 A トライアック
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流ダイオード, 350mA, 40V 表面実装, 2-Pin MiniMELF ショットキー STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 350mA, 40V 表面実装, 2-Pin MiniMELF ショットキーSTMicro
1,698税込1,868
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : MiniMELF●最大連続 順方向電流 : 350mA●ピーク逆繰返し電圧 : 40V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク逆回復時間 : 10ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 7.5A●ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 2-Pin MiniMELF ショットキー STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 200mA, 30V 表面実装, 2-Pin MiniMELF ショットキーSTMicro
1,198税込1,318
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : MiniMELF●最大連続 順方向電流 : 200mA●ピーク逆繰返し電圧 : 30V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク逆回復時間 : 5ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 4A●ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流ダイオード, 500mA, 80V 表面実装, 2-Pin MELF ショットキー STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 500mA, 80V 表面実装, 2-Pin MELF ショットキーSTMicro
559税込615
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : MELF●最大連続 順方向電流 : 500mA●ピーク逆繰返し電圧 : 80V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 10A●ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 800V, 12A, 3-Pin D2PAK (TO-263) STMicroSTマイクロ, トライアック, 800V, 12A, 3-Pin D2PAK (TO-263)STMicro
339税込373
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●定格平均オン電流: 12A●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: D2PAK (TO-263)●最大ゲートトリガー電流: 35mA●繰返しピーク逆方向電圧: 800V●サージ電流レーティング: 126A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 800V●最大保持電流: 35mA●寸法: 10.28×9.35×4.6mm●長さ: 10.28mm●幅: 9.35mm●高さ: 4.6mm●動作温度 Min: -40 ℃mA●TRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流ダイオード, 1A, 60V 表面実装, 2-Pin MELF ショットキー STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 1A, 60V 表面実装, 2-Pin MELF ショットキーSTMicro
999税込1,099
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : MELF●最大連続 順方向電流 : 1A●ピーク逆繰返し電圧 : 60V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 40A●ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  整流ダイオード, 100mA, 100V 表面実装, 2-Pin MiniMELF ショットキー STMicroSTマイクロ, 整流ダイオード, 100mA, 100V 表面実装, 2-Pin MiniMELF ショットキーSTMicro
13,980税込15,378
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : MiniMELF●最大連続 順方向電流 : 100mA●ピーク逆繰返し電圧 : 100V●ダイオード構成 : シングル●整流タイプ : ショットキー整流器●ダイオードタイプ : ショットキー●ピン数 : 2●1チップ当たりのエレメント数 : 1●ダイオードテクノロジー : ショットキー●ピーク非繰返し順方向サージ電流 : 750mA●ショットキーバリアダイオード、最大1 A、STMicroelectronics. 高出力、高効率、高密度RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 600V, 25A, 3-Pin D2PAK (TO-263) STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 25A, 3-Pin D2PAK (TO-263)STMicro
3,598税込3,958
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●定格平均オン電流: 25A●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: D2PAK (TO-263)●最大ゲートトリガー電流: 35mA●繰返しピーク逆方向電圧: 600V●サージ電流レーティング: 260A●ピン数: 3●最大ゲートトリガー電圧: 1.3V●繰返しピーク順方向抑止電圧: 600V●最大保持電流: 80mA●寸法: 10.28×9.35×4.6mm●長さ: 10.28mm●幅: 9.35mm●高さ: 4.6mm●動作温度 Min: -40 ℃mA●STMicroelectronics 25 → 40 A トライアックRoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 600V, 16A, 3-Pin D2PAK (TO-263) STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 16A, 3-Pin D2PAK (TO-263)STMicro
549税込604
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STマイクロ,  トライアック, 600V, 8A, 3-Pin D2PAK (TO-263) STMicroSTマイクロ, トライアック, 600V, 8A, 3-Pin D2PAK (TO-263)STMicro
59,980税込65,978
1セット(1000個)
7日以内出荷
定格平均オン電流 = 8A実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)最大ゲートトリガー電流 = 35mA繰返しピーク逆方向電圧 = 600Vサージ電流レーティング = 84Aピン数 = 3最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V繰返しピーク順方向抑止電圧 = 600V最大保持電流 = 35mA寸法 = 10.28 x 9.35 x 4.6mm長さ = 10.28mm幅 = 9.35mm高さ = 4.6mm動作温度 Max = +125 ℃VTRIAC、8 → 12 A、STMicroelectronics
RoHS指令(10物質対応)対応