STマイクロ, 整流ダイオード, コモンカソード, 60A, 300V スルーホール, 3-Pin TO-247 シリコンジャンクション 1.25VSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, コモンカソード, 20A, 200V スルーホール, 3-Pin TO-220AB シリコンジャンクション 1.25VSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, コモンカソード, 8A, 200V 表面実装, 3-Pin DPAK (TO-252) シリコンジャンクション 1.25VSTMicro
STマイクロ, 整流ダイオード, コモンカソード, 30A, 200V スルーホール, 3-Pin TO-220AB シリコンジャンクション 1.25VSTMicro
STマイクロ, サイリスタ, SCR, 1.25A, 600V, X0202MA 1BA2STMicro
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 1.25 → 15 V, 3+Tab-Pin, LD1117SC-RSTMicro
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 1.2~37 V 可変出力, 3-Pin TO-220STMicro(1件のレビュー)
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型, 120A, 1200V, 4-Pin ISOTOPSTMicro
STMicroelectronics PNP トランジスタ, 80 V, 3 A, 3-Pin SOT-32STMicro
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 1.2~37 V 可変出力, 3-Pin TO-220STMicro
STMicroelectronics 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V 表面実装 可変, 8ピン, TL431CDTSTMicro
STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 64kbitSTMicro
STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 1MbitSTMicro
STMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -3 A, BD140STMicro
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 3 A, BD139STMicro
STMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -3 A, BD140STMicro
LD1085D2T-RSTMicro
STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM 2kbit シリアル-I2C AEC-Q100STMicro
STMicroelectronics オペアンプ, 表面実装, 2回路, ±2電源, 単一電源, LM358DTSTMicro
LD1117ASTRSTMicro
STマイクロ, リアルタイムクロック(RTC)表面実装, I2C, 8-PinM41T00SM6FSTMicro
STマイクロ, ファストリカバリー 整流ダイオード, コモンカソード, 20A, 300V, 3-Pin TO-220ABSTMicro
STMicroelectronics コンバータ, 18 V, 表面実装 ST1S10PHRSTMicro
STMicroelectronics コンパレータ, 3 → 15 V, オープンドレイン出力 表面実装, 8-Pin SOICSTMicro
STMicroelectronics AC/DCコンバータ, 10-Pin SSOPSTMicro
STMicroelectronics AC/DCコンバータ, 7-Pin PDIPSTMicro
STマイクロ, リアルタイムクロック(RTC), I2C, 8-Pin SOICSTMicro
STMicroelectronics コンパレータ, 3~28 V, オープンコレクタ出力, 8-Pin SOICSTMicro
STMicroelectronics オペアンプ, 3~5V, 8-Pin SOICSTMicro
STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM 128kbit シリアル-SPI AEC-Q100STMicro
電源スイッチ STMicroelectronics DualSTMicro
STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-マイクロワイヤー AEC-Q100STMicro
STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMメモリ 512kbitSTMicro