STMicroelectronics NPN トランジスタ, 400 V, 1 A, 3-Pin TO-220STMicro
STマイクロ, トライアック, 600V, 1A, 3+Tab-Pin SOT-223STMicro
STMicroelectronics NPN トランジスタ, 250 V, 1 A, 3-Pin TO-220STMicro
STMicroelectronics コンバータ, 16 V, 表面実装 ST1S03PURSTMicro
STマイクロ ダイアック, 36V, 3-Pin SOT-23 1ASTMicro
STマイクロ, スイッチングダイオード スルーホール, 60A, 400V, シングル,エレメント数 1 TO-247, 3-Pin 1.35VSTMicro
STMicroelectronics IGBT 600 V 60 A, 1MHz, 3-Pin TO-3PF シングルSTMicro
STマイクロ, スイッチングダイオード 表面実装, 8A, 200V, シングル,エレメント数 1 DPAK (TO-252), 3-Pin 1.05VSTMicro
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 1.2~37 V 可変出力, 3-Pin TO-220STMicro(1件のレビュー)
STマイクロ, スイッチングダイオード 表面実装, 8A, 1200V, シングル,エレメント数 1 D2PAK (TO-263), 3-Pin 2.2VSTMicro
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 100mA, 3.3 V 固定出力, 3-Pin TO-92STMicro
STMicroelectronics 3端子レギュレータ, 1.5A, 12 V 固定出力, 3-Pin TO-220STMicro
STMicroelectronics 3端子レギュレータ, 1.5A, 5 V 固定出力, 3-Pin TO-220STMicro
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 2.2A, 1.2~37 V 可変出力, 3-Pin TO-220STMicro
STMicroelectronics PNP トランジスタ, 80 V, 3 A, 3-Pin SOT-32STMicro
STMicroelectronics 電圧監視 IC 1チャンネル, 2.84V, ローパワー電圧 ディテクター, 3-Pin SOT-23STMicro
STMicroelectronics Nチャンネル MOSFET600 V 1 A 表面実装 パッケージDPAK (TO-252) 3 ピンSTMicro
STMicroelectronics トランジスタ, NPN, スルーホール, 500 mA, MJE340STMicro
STMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 350 V, 4 A, 3-Pin TO-220STMicro
STMicroelectronics PNP パワートランジスタ, 300 V, 500mA, 3-Pin SOT-32STMicro
STMicroelectronics NPN トランジスタ, 60 V, 3 A, 3-Pin TO-220STMicro
STMicroelectronics PNP ダーリントンペア, 60 V, 5 A, hFE≧1000, 3-Pin TO-220STMicro
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 1.5A, 1.2~37 V 可変出力, 3-Pin TO-220STMicro
STMicroelectronics NPN ダーリントンペア, 100 V, 10 A, 3-Pin TO-220STMicro
STマイクロ, トライアック, 600V, 30A, 3-Pin TO-220ABSTMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA5V3SC5STMicro
STMicroelectronics LDOレギュレータ 800mA, 3.3 V 固定出力, 2.5~13 V入力, 3-Pin DPAKSTMicro
STMicroelectronics LDOレギュレータ 1.3A, 1.2 V 固定出力, 3+Tab-Pin SOT-223STMicro
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, ESDA6V1W5STMicro
STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧, 3-Pin, LD1085VSTMicro
STMicroelectronics ローパワー オペアンプ, 3~5V, 8-Pin SOICSTMicro
STMicroelectronics LDOレギュレータ 3A, 3.3 V 固定出力, 3-Pin D2PAKSTMicro
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 150mA, 5 V 固定出力, 3+Tab-Pin SOT-223STMicro
STMicroelectronics トランジスタ, PNP, スルーホール, -25 A, TIP36CSTMicro
STMicroelectronics 負電圧 3端子レギュレータ, 100mA, -8 V 固定出力, 3-Pin TO-92STMicro
STMicroelectronics 負電圧 3端子レギュレータ, 100mA, -12 V 固定出力, 3-Pin SOT-89STMicro
STMicroelectronics 負電圧 3端子レギュレータ, 100mA, -5 V 固定出力, 3-Pin SOT-89STMicro
STMicroelectronics 正電圧 3端子レギュレータ, 100mA, 3.3 V 固定出力, 3-Pin SOT-89STMicro