485件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
重量級DGホルダーセット(MG61003+DG1000) ノガ重量級DGホルダーセット(MG61003+DG1000)ノガ
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
セット内容MG61003+DG1000質量(kg)2.1アーム長さ(mm)下アーム:133 上アーム:113 アーム全長:317マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55マグネット保持力:800(N)
手元微動送り付オンオフマグネット80KGF ノガ手元微動送り付オンオフマグネット80KGFノガ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
手元微動送り機構付 100KGF.オンオフマグネット ノガ手元微動送り機構付 100KGF.オンオフマグネットノガ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
拡大鏡用 フレキシブルホース(315mm) ノガ拡大鏡用 フレキシブルホース(315mm)ノガ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
マグネット付 リミットバルブ ノガマグネット付 リミットバルブノガ
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
マグネットベース ノガマグネットベースノガ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
バキュームベース ノガバキュームベースノガ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
ノズル ノガノズルノガ
559税込615
1個
4日以内出荷
ノガ LEDドーナッツスタンド ノガノガ LEDドーナッツスタンドノガ
20,980税込23,078
1個
4日以内出荷
電球の種類LED
ダイヤルゲージ 0.01mm目盛り ノガダイヤルゲージ 0.01mm目盛りノガ
7,998税込8,798
1個
当日出荷
目量(mm)0.01裏ぶた仕様
クランプ型ダイヤルホルダー アーム(微調整なし) ノガクランプ型ダイヤルホルダー アーム(微調整なし)ノガ
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
クランプ型ダイヤルゲージホルダー(微調整ナシ) ノガクランプ型ダイヤルゲージホルダー(微調整ナシ)ノガ
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷
主柱(mm)Φ12×170マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55副柱(mm)Φ10×152
クランプ型ダイヤルゲージホルダー(微調整なし) ノガクランプ型ダイヤルゲージホルダー(微調整なし)ノガ
7,598税込8,358
1個
4日以内出荷
カメラ用NFアーム(1/4X1/4”)ナット付 ノガカメラ用NFアーム(1/4X1/4”)ナット付ノガ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
カメラ用MGアーム(アルミ製) W1/4X3/8”ねじ付 ノガカメラ用MGアーム(アルミ製) W1/4X3/8”ねじ付ノガ
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
カメラ用DGアーム(1/4X1/4”)ナット付 ノガカメラ用DGアーム(1/4X1/4”)ナット付ノガ
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
アーム先端微調付 支柱タイプ大型PHホルダー ノガアーム先端微調付 支柱タイプ大型PHホルダーノガ
17,980税込19,778
1個
当日出荷
アーム先端微調整付 ビッグボーイ用アームのみ ノガアーム先端微調整付 ビッグボーイ用アームのみノガ
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷
PH6600用アームのみ ノガPH6600用アームのみノガ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
PH6400用アームのみ ノガPH6400用アームのみノガ
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
PH2040,PH4016用 回転クランプ ノガPH2040,PH4016用 回転クランプノガ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
PH1030用アームのみ ノガPH1030用アームのみノガ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
NFカメラ用アーム、3/8X1/4”ねじ&ナット ノガNFカメラ用アーム、3/8X1/4”ねじ&ナットノガ
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
MGアーム、両ねじ付 ノガMGアーム、両ねじ付ノガ
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
MG1030・MG1035用ショートアーム ノガMG1030・MG1035用ショートアームノガ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
MB2035用アーム一式(主柱、副柱、金具) ノガMB2035用アーム一式(主柱、副柱、金具)ノガ
3,498税込3,848
1個
4日以内出荷
M10×1.25×M10×1.25(L18)ねじアタッチメント ノガM10×1.25×M10×1.25(L18)ねじアタッチメントノガ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
LED3000の照明部、フレキ、電源用コードのみ ノガLED3000の照明部、フレキ、電源用コードのみノガ
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
4クランプ (内径ねじM10X1.25付) ノガ4クランプ (内径ねじM10X1.25付)ノガ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
ねじ径内径M10×1.25質量(kg)1.2クランプ範囲(mm)0~100
4mm径 ナイロン ホース ノガ4mm径 ナイロン ホースノガ
699税込769
1個
4日以内出荷
3クランプ付ダイヤルゲージホルダー(MG1015) ノガ3クランプ付ダイヤルゲージホルダー(MG1015)ノガ
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
3クランプ 外径ねじM8(X1.25)付 ノガ3クランプ 外径ねじM8(X1.25)付ノガ
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
28KGF 永磁マグネット ノガ28KGF 永磁マグネットノガ
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷
サイズ16×60×32磁石保持力28kgf
ノズル ノガノズルノガ
689税込758
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
デュアルアーム プロ クランプタイプ ノガデュアルアーム プロ クランプタイプノガ
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
センターロック機構により強力にアームをロックします。 フレキシブルチューブがカメラ等の急激な落下を防ぎます。 クランプ付
LED付拡大鏡(ダブルレンズ)、2クランプタイプ ノガLED付拡大鏡(ダブルレンズ)、2クランプタイプノガ
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
倍率5倍のダブルレンズ(レンズを2枚合わせています)に従来にない明るさのLEDライトを付けています。 AC100V用アダプター付。
倍率5倍レンズ径(Φmm)53.5クランプ2インチクランプ作業距離(mm)レンズからの作業距離:約65mm
ネスツー用替刃 ノガネスツー用替刃ノガ
5,298税込5,828
1パック(2枚)
4日以内出荷
ネスワンA用替刃 ノガネスワンA用替刃ノガ
3,698税込4,068
1パック(2枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
Dキー ノガDキーノガ
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
ブレードの脱着工具。くさび状の旧タイプに使用します。
ミディースクレーパーセット ノガミディースクレーパーセットノガ
5,898税込6,488
1セット
5日以内出荷
12mmの六角アルミハンドルにT80の三角形スクレーパーが付いたSC8000と、同ハンドルの三角形超硬スクレーバーSC5500のセットです。刃の突き出しを自在に調整できます。ハンドルは陽極酸化処理されたアルミハンドルで、傷がつきにくくなっています。
セット内容ブレード:T80、D55×各1本六角アルミハンドルトラスコ品番818-7078刃幅(mm)T80:4、D55:2.7ブレード長さ(mm)T80:80、D55:51材質(ブレード)T80:ハイス鋼(HRC58-60)、D55:超硬ソリッド刃軸径(Φmm)D55:3.2