485件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニ精密バリ取りツール ノガミニ精密バリ取りツールノガ
1,498税込1,648
1本
当日出荷
仕様精密ミニセットFT30001の単品付属品ブレードS150(交換不可)トラスコ品番818-7070
アーム先端微調整機構付標準ホルダー ノガアーム先端微調整機構付標準ホルダーノガ(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
Φ6・Φ8mm穴とΦ3/8穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機能によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取付、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。 皿バネ付のベアリング機構によりアーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靭です。
吸着力(N)800アーム取付ねじ径M8×1.25トラスコ品番311-0028質量(kg)1.35マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
ノガバー ノガノガバーノガ(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
金属・プラスチックの直線部、曲線部、ドリル穴のバリ取りに適しています。 最も汎用性があり経済的です。
セット内容ハンドル(NG1000)1個・回転ブレードBS1010、BS2010、BS3510、BK1010、BK2010 各1個適合3.2mm軸対応トラスコ品番304-3461
スクレーパーブレード ノガスクレーパーブレードノガ(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷
刃幅7mm、全長120mmの両頭、三角形スクレーパー。 ユニハンドルで直接保持します。
トラスコ品番112-3351全長(mm)120刃幅(mm)7ブレードT120刃先角度(°)60
カメラ用インチねじアタッチメント M6X1/4W(L7) ノガカメラ用インチねじアタッチメント M6X1/4W(L7)ノガ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
幅(mm)10ねじ寸法(mm)M6×UNC1/4"ねじ深さ(mm)7
オンオフマグネット ノガオンオフマグネットノガ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
吸着力(N)170取付ねじ穴サイズM5×0.8トラスコ品番412-2178質量(kg)0.18高さ(mm)30奥行(mm)30
スクレーパーブレード ノガスクレーパーブレードノガ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
LED12灯付マグネットスタンド パッド ノガLED12灯付マグネットスタンド パッドノガ(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
消費電力(W)3.6光束(Lm)192電球の種類LED付属品オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプタートラスコ品番387-3722電源(V)AC100(ACアダプター)全高(mm)419光源0.3W白色LED球×12灯マグネット部寸法(mm)30×40×35フレキ長(mm)255ライト寸法(mm)150×80×11
ミニクール ノガミニクールノガ(5件のレビュー)
22,980税込25,278
1セット
4日以内出荷
ノガ・ミニクールはベンチュリ原理を応用したもので、コンプレッサーエアーさえあれば容易に、エアースプレー状の切削液の吹き付けができます。 エアーホースをエアー源に、サイフォンラインを冷却液容器に差込、マグネットで本体を機械に固定し、ノズルを工具に当てます。 ノブを引いてバルブを開けると霧状の冷却液が勢いよく噴出します。 コントロールバルブで空気量を、ノズルで冷却液の吹付量をそれぞれ調整できます。
用途ボール盤・汎用フライス盤・汎用旋盤・研削盤など加工時の給油用に。長さ(m)サイフォンライン/1、エアーライン/1エアー接続口PF1/4使用エアー圧力(MPa[kg/cm2])0.098~0.98[1~10]マグネット部寸法(mm)60×16×32仕様28kgf.永磁マグネット付
ミディースクレーパー ノガミディースクレーパーノガ
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
刃幅4mmのミドルサイズのスクレーパー。刃の突き出しを自在に調整できます。
セット内容六角アルミハンドル (SC1300) 1本、スクレーパーブレード T80 (BT8000) 1個トラスコ品番111-2988質量(g)33
NG-3ハンドル(ノガグリップ3) ノガNG-3ハンドル(ノガグリップ3)ノガ(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
裏側のキャップ内にスペアブレードを収納できます。 てのひらにピッタリフィットします。
トラスコ品番304-2898質量(g)47
ブレードD75 ノガブレードD75ノガ(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個ほか
当日出荷
75×3.2mmのハイス鋼三角スクレーパー
ブレードD75
スクレーパーブレード ノガスクレーパーブレードノガ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
ユニハンドル ノガユニハンドルノガ(3件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
丸、六角、三角のすべてのノガ・ブレードホルダーを保持できるユニークなハンドル。 ホルダーの突き出し長さを自由に調節できます。 ホルダーをロックするには、黒いスリーブを反時計方向に回し、軽く締めます。 後ろのキャップをはずす時は、キャップを少し回して引っ張ります。
トラスコ品番112-6814質量(g)50
NBハンドル ノガNBハンドルノガ(2件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
すべてのSブレード及び3.2mm軸のブレードを保持できるユニークなハンドル。ハンドル部が替刃の収納に利用できます。 ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないと外れないようになっています。 後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。キャップをはずす時は、キャップを少し回して引っ張ります。
LEDマグネットスタンド フィンガー フラットLED2灯付 ノガLEDマグネットスタンド フィンガー フラットLED2灯付ノガ(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
消費電力(W)0.6光束(Lm)84電球の種類LED付属品オンオフマグネット(32kgf.)、AC100V用アダプタートラスコ品番820-4964電源(V)AC100(ACアダプター)全高(mm)415光源0.3W白色LED球×2灯マグネット部寸法(mm)30×40×35
アーム間接式ホルダ ノガアーム間接式ホルダノガ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
中央部のノブを締め付けることで3点の関節が強靱にロックされます。Φ6、8、3/8”、アリ溝付回転クランプです。先端微調整機構付です。
用途テストインジケータ、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0点合わせが容易にできます。吸着力(N)320マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35アーム取付ねじ径M5×0.8質量(g)520トラスコ品番311-0052
ホルダー ノガホルダーノガ(2件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷
LED付拡大鏡 ノガLED付拡大鏡ノガ
25,980税込28,578
1台
当日出荷
倍率5倍のダブルレンズ(レンズを2枚合わせています)に従来にない明るさのLEDライトを付けています。マグネット固定タイプです。
倍率5倍レンズ径(Φmm)53.5付属品AC100用アダプター付トラスコ品番355-7740全長(mm)480質量(g)1400種類スタンドルーペ(マグネット付)電源(AC V)100マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55作業距離(mm)(レンズから)約65
映像機器用スタジオアームHold it ノガ映像機器用スタジオアームHold itノガ
13,980税込15,378
1個
当日出荷から翌々日出荷
3点締めの関節式アームは、中央のノブを締めることで3つの関節を同時にロックし、アームの任意の位置に容易に固定できます。 このシステムによってカメラやモニター、ライト、反射鏡、また撮影対象物などをしっかりと正確に位置決めし、保持することができます。
用途カメラや映像機材、照明、撮影対象物などの保持用。材質/仕上アーム:アルミニウム
ノガLEDステッキ ノガノガLEDステッキノガ
17,980税込19,778
1台
当日出荷
先端のLEDライトが交換できるセパレートタイプです。スタンドから外してACアダプターに直接接続もできます。
用途作業照明、検査用照明。電球の種類LED2018年トラスコ掲載ページ7 0928
アーム先端微調整機構(関節式ホルダー部品) ノガアーム先端微調整機構(関節式ホルダー部品)ノガ(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
適合機種ノガ・アーム関節式ホルダーなどねじ寸法(mm)M6計測器取付部/アリ溝1/4"クランプ寸法(mm)3/8"、Φ6、Φ8
Vカット ノガVカットノガ(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
板物の両面バリ取り用です。 プラスチック、アルミなどの柔らかい材質にも適しています。 1~8mm幅のシートメタルの両面バリ取り工具です。
付属品ホルダLホルダ、ブレードBL3010トラスコ品番304-3576質量(g)84
アイネス内径ねじ山修正工具 ノガアイネス内径ねじ山修正工具ノガ(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
工具の使用範囲のどんな径やピッチのねじにも適用できます。インチ・ミリ、右ねじ・左ねじ、細目・並目など、どんなねじにも使用できます。 タップに比べ、つぶれた部分だけを、容易に修理できます。
付属品60°刃付被削材鉄、アルミ材質(刃)ハイス鋼
スレッドメイト ノガスレッドメイトノガ(5件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
当日出荷
傷んだねじを挟み回すだけでねじが直る画期的工具 替刃の交換も簡単です
適合範囲4mm~12mm(5/32~1/2インチ)トラスコ品番290-0106質量(g)110外形寸法(mm)70×67×14刃先60°回転半径(mm)60
六角アルミハンドル ノガ六角アルミハンドルノガ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
陽極酸化処理されたアルミハンドルで、傷がつきにくくなっています。
トラスコ品番208-7839適合ブレードBD5010、BD5510、BD6610、BD7510、BD7710、BT8000
ジャンボ裏座ぐりバー ノガジャンボ裏座ぐりバーノガ(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
当日出荷
RC2000を更に大きくした裏座ぐり工具です
バリ取り穴径(Φmm)10~22トラスコ品番208-7987セット内容ハンドル 1本裏座ぐり用ブレード R3 (BR3001) 1本
スクレーパーブレード ノガスクレーパーブレードノガ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
両頭ミドルサイズスクレーパー。ミディースクレーパーで保持します。
トラスコ品番112-3343全長(mm)80質量(g)11硬度HRC58~60刃幅(mm)4.0ブレードT80刃先角度(°)60
ネスワンA ノガネスワンAノガ(7件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
V型の受部とネスの2枚の刃で修理するねじをはさみ軽く締め、矢印の方向に回すだけの簡単ねじ山修正器です 2枚の刃が上下に動くため適用範囲内のどんなネジでも使用できます(インチ ミリ 左右ねじ共用) 2枚の刃には遊びがあり、どんなピッチのネジにも自動的に適用します 刃先60度対応タイプです
適合範囲4mm~18mm(5/32 ~11/16)トラスコ品番112-7331質量(g)242対応ねじメートルねじ、ユニファイ(インチ)ねじ刃先60°
SNホルダー ノガSNホルダーノガ
1,198税込1,318
1本
当日出荷
両頭になっているためSブレード(3.2mm軸)、Nブレード(2.6mm軸)とも保持できます。
全長(mm)145トラスコ品番112-7063質量(g)44
固定式ロータドライブカウンターシンク ノガ固定式ロータドライブカウンターシンクノガ(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
手作業で面取りするには、最も速く手軽な方法です。
セット内容NBハンドル (NB1000) 1本カウンターシンク RD10.4(BC1041) 1本
面取り・バリ取り工具 ノガ面取り・バリ取り工具ノガ
3,798税込4,178
1セット
当日出荷
万能バリ取りセットです。表面部・深穴部のバリ取りが可能です。
トラスコ品番112-2304セット内容ハンドル UH1000、ホルダ SN1000、ブレード BN1010・BN2010・BN3010・BS1010・BS2010・BS3010
TIN ブレード ノガTIN ブレードノガ
589税込648
1本
当日出荷
最少穴径1.5mmから使用できるバリ取りブレードです。チタンコーティングで長寿命です。
仕様TINコーティングトラスコ品番337-4909刃先角度(°)45
電ドル用内外径リーマー ノガ電ドル用内外径リーマーノガ(1件のレビュー)
11,880税込13,068
1個
当日出荷
使用範囲(mm)外径:25~75(3/4"~2・1/2"インチ)、内径:40~75(1・1/4"~2・1/2"インチ)使用環境電動ドリルのドリルモード、14V以上、低~中速での使用推奨。
重量級 回転ドライブ外径面取り ノガ重量級 回転ドライブ外径面取りノガ
5,998税込6,598
1本
当日出荷
径8~28mmまでの丸棒やパイプの外径面取りが簡単にできます。カウンターシンクを連続回転できますので、手首が疲れません。
用途パイプ・丸棒の外径面取りに。ハンドルNG3000付属品ホルダ EL0902、ブレード EX3001(8~28mm用)質量(g)116トラスコ品番304-3631切刃形状その他
ノガVカット ノガノガVカットノガ
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
1~8mm幅のシートメタルのバリ取りに使用できる最も経済的な工具です。
セット内容ユニハンドル (UH1000)、LDホルダー (LD2000) 各1本Lブレード L3 (BL3010) 1個
スタンドベース・ベーシック ノガスタンドベース・ベーシックノガ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
厚さ12.5mmのスチール製プレートで、マグネットの磁力を十分に発揮させることができます。
用途磁力の効かない場所でのマグネットベースやマグネット付照明機等の設置に。トラスコ品番207-0352アズワン品番64-8616-41
面取り・バリ取り用ブレード ノガ面取り・バリ取り用ブレードノガ
2,998税込3,298
1本ほか
当日出荷
チップフックセット ノガチップフックセットノガ
3,898税込4,288
1セット
当日出荷
ありそうでなかった切り粉掃除用工具です。ハンドル部分にはΦ130mmの保護ガード付です。チップフックにショベル付のセットです。
用途旋盤などの切削加工で出る金属切り粉の掃除用。材質本体:スチール黒染め、ハンドル:ノガグリップハンドル、保護ガード:プラスチック、ショベル:スチール切刃形状その他
ブレード ノガブレードノガ(1件のレビュー)
539税込593
1箱ほか