485件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラブルシューターセット ノガトラブルシューターセットノガ
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
トラスコ品番363-6534セット内容RBハンドル(回転ブレード、固定スクレーパー両用)1個ブレードEX2001(外径4~18mm用)1本ブレードBC1651(Φ16.5カウンターシンク)1本ブレードBS2010(鋳物・真鍮用、刃先角度60°)1本ブレードBS1018(ステンレス用、刃先角度45°)1本ブレードBK3010(小径Φ1.5用、刃先角度45°)1本新型スクレーパーBD5011 1本
セラミック ソフトカット 65° ノガセラミック ソフトカット 65°ノガ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
硬質のプラスチックに特に有効です。 ドリル穴、プレス穴や直線部が、きれいにバリ取りできます。
用途セラミックブレード用トラスコ品番363-6488セット内容ノガカットハンドル(NC5000)1個セラミックソフトカットブレード65°(CR6000)1個
ロータドライブ外径面取り ノガロータドライブ外径面取りノガ(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット
当日出荷
丸棒、パイプ等の外径面取り工具。ほとんどすべての材質に手軽な外周の面取りができます。
セット内容NBハンドル (NB1000) 1本、カウンターシンク RDE18 (EX2001) 1個切刃形状その他
重量級キー溝バー ノガ重量級キー溝バーノガ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
KW1000とほぼ同じですが、N90Kブレードが付いています。幅が広くて深い、あるいは広くて浅いキー溝のバリ取りに適しています。キー溝幅3~15mmに使用できます。
セット内容ユニハンドル (UH1000)、Kホルダー (KH1000) 各1本Nブレード N90K (BN9010) 1個
エッジオフ ノガエッジオフノガ(3件のレビュー)
699税込769
1セット
当日出荷
ポケットクリップが標準として付いています。ブレードの交換はできません。
セット内容8mmの六角アルミハンドル 1本、回転ブレード S10 (BS1010) 1個トラスコ品番111-3810
回転ブレード ノガ回転ブレードノガ
1,798税込1,978
1箱(2本)
当日出荷
錆びたりつまったりした内径ねじの掃除用。最小ねじ径9mm。
軸径(Φmm)3.2全長(mm)57トラスコ品番112-3785質量(g)12使用範囲(mm)(最小ねじ径)9ブレードTC刃先角度(°)55
裏座ぐり用ブレード ノガ裏座ぐり用ブレードノガ
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷
両端に切れ刃があり右、左回りとも切れます。 クロス穴用
六角アルミヘビーデューティスクレーパー ノガ六角アルミヘビーデューティスクレーパーノガ
4,998税込5,498
1本
当日出荷
両頭刃スクレーパーBT1200の六角アルミハンドル付
トラスコ品番337-4895材質ブレード:ハイス鋼ハンドルSC1400適合ブレードBT1200
面取り・バリ取り用ブレード ノガ面取り・バリ取り用ブレードノガ
2,898税込3,188
1パック
当日出荷から9日以内出荷
ノガ・デュアル微調整式NFホルダー ノガノガ・デュアル微調整式NFホルダーノガ
28,980税込31,878
1個
当日出荷
微調整ねじがマグネットのすぐ上とアーム先端に付いているので任意の2方向にそれぞれ微調整できます。
用途テストインジケーター、ダイヤルゲージ用ホルダー吸着力(N)320取付ねじM5×0.8トラスコ品番818-7083材質(アーム)スチール質量(kg)0.52マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35
安全キャップ付ノースクラッチバリ取りツール ノガ安全キャップ付ノースクラッチバリ取りツールノガ
2,198税込2,418
1本
当日出荷
仕様プラスチック製安全キャップ付属品ブレードBS9110トラスコ品番818-7075ハンドルNG1000適合ブレードBS9110
標準クランプ(NF10403,DG10503,MG10503用) ノガ標準クランプ(NF10403,DG10503,MG10503用)ノガ
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
計測器取付部/アリ溝1/4"クランプ寸法(mm)Φ8
M6XM6(L6.5)モジュラーアーム組立て用アタッチメント ノガM6XM6(L6.5)モジュラーアーム組立て用アタッチメントノガ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷
ねじ寸法(mm)M6×M6ねじ深さ(mm)6.5
NG-2ハンドル(ノガグリップ2) ノガNG-2ハンドル(ノガグリップ2)ノガ
999税込1,099
1本
当日出荷
全てのNブレード(2.6mm軸)を保持します。裏側のキャップ内にスペアブレードを収納できます。手のひらにピッタリフィットします。
トラスコ品番304-3517質量(g)46適合ブレード2.6mm軸Nブレード
拡大鏡付LEDドーナッツ ノガ拡大鏡付LEDドーナッツノガ(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
スタンド本体(LED6000)とLEDスタンド用レンズユニット(LED0300)のセット商品です。レンズを外す事もできます。マグネット付LED拡大鏡です。
用途工場用照明と拡大鏡付照明の兼用できます。倍率(拡大鏡)2.3倍トラスコ品番412-2127質量(kg)1.6電源AC100V吸着力(N)800消費電力5.1W全光束(Lm)272電源コード(m)1.9光源(mm)145レンズサイズ(mm)85LED17灯寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(マグネット)50×60×55
チタンコーティングカウンターシンク ノガチタンコーティングカウンターシンクノガ(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷
熱処理されたハイス鋼にCBN研磨で刃付けしています。深く鋭い切れ刃です。
用途被削材:鋼鉄、鋳物、非鉄金属や軽金属、ステンレス鋼。仕様3枚刃表面処理チタンコーティング
ノガクール用スプレーユニット ノガノガクール用スプレーユニットノガ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1セット
当日出荷
用途ノガクールの切削油取込口の反対側はキャップでふさがれていますが、ここに、スペアのスプレーユニットを取り付けると、ダブルノズルタイプとして使用することが出来ます。タイプ1/4インチ
重量級 回転ドライブカウンターシンク ノガ重量級 回転ドライブカウンターシンクノガ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
40mmクランク型ホルダを使用し、やっかいなバリも簡単に除去できます。カウンターシンクを連続回転できますので、手首が疲れません。
用途手首が疲れないカウンターシンク。ハンドルNG3000付属品ホルダ:EL0802、ブレード:BC2011(1~20mm)質量(g)124トラスコ品番304-3622切刃形状その他
NOGAねじ補正器(TRUSCO) ノガNOGAねじ補正器(TRUSCO)ノガ(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途左ネジも可能。
面取り・バリ取り用ブレード ノガ面取り・バリ取り用ブレードノガ
599税込659
1本
当日出荷
適合被削材種◎鉄工・アルミ、○鋳物・真鍮、○ステンレス鋼、○プラスチック
プロモセット ノガプロモセットノガ(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1セット
当日出荷
普及型マグネットベース ノガ普及型マグネットベースノガ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
主柱Φ12x176mm、副柱Φ10x164mmの標準タイプのマグネットベース。 Φ6、Φ8mm穴付、ゲージの耳でも保持できます。
吸着力(N)800トラスコ品番412-2160取付穴(mm)Φ6、Φ8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55
ポパイフレックス ノガポパイフレックスノガ(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
底面がV型加工されていますので、平面だけでなく円筒面にも付けられます。アリ溝、Φ6、Φ8mmステムのインジケーター、ダイヤルゲージが保持できます。小形フライス盤、旋盤におすすめします。
トラスコ品番169-0671質量(g)535吸着力(N)320質量(g)(本体/マグネット)505/236マグネット部寸法(mm)30×40×35
キー溝バー ノガキー溝バーノガ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
当日出荷
内径及び外径キー溝のバリを効率的に除去します。六角軸ブレードホルダーは、両頭になっています。2.4~11mm幅のキー溝に使用できます。
セット内容ユニハンドル (UH1000)1本、Kホルダー (KH1000)Nブレード N80K (BN8110) 各1個
内径ねじクリーナー ノガ内径ねじクリーナーノガ(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
錆びたネジ、つまったネジ等をネジの径、ピッチを問わず補正する工具。最小ネジ径9mm。ミリネジ、インチネジ(60°、55°)とも使用できます。奥行き20mm。シールテープの除去等にも最適。
セット内容NBハンドル (NB1000)、回転ブレード TC (BC1010) 各1本適合3.2mm軸対応
内径スクレーパー ノガ内径スクレーパーノガ(1件のレビュー)
3,288税込3,617
1セット
当日出荷
クロス穴のバリ取りに適しています。D66ブレードは、Dホルダーに1.5mmの六角ねじで取りつけられます。
セット内容ユニハンドル (UH1000)、Dホルダー (DH1000) 各1本スクレーパーブレード D66 (BD6610) 1個
スクレーパーブレード ノガスクレーパーブレードノガ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷
3.2mm軸、全長49mm、45°のクロス穴用内径スクレーパー。Dホルダーで保持します。
軸径(Φmm)3.2全長(mm)48質量(g)34刃幅(mm)3.2仕様クロス穴用トラスコ品番112-3190硬度HRC62~64ブレードD66刃先角度(°)50
回転ドライブカウンターシンクセット ノガ回転ドライブカウンターシンクセットノガ
8,598税込9,458
1組
当日出荷
手動の回転ドライブカウンターシンクセットです。ハンドル1本とブレード5本が専用のケースに収納されています。
トラスコ品番337-4903セット内容NG1000、BS1010、BC3201、BC6301、BC8301、BC1041各1本
M8ねじ穴付きスチールプレート ノガM8ねじ穴付きスチールプレートノガ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質/仕上スチール高さ(mm)15奥行(mm)80
カウンターシンク(HSS) 3枚刃90° CBN研磨 ノガカウンターシンク(HSS) 3枚刃90° CBN研磨ノガ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から5日以内出荷
材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90切刃形状3枚刃
マグネットベース+ダイヤルゲージセット ノガマグネットベース+ダイヤルゲージセットノガ
9,698税込10,668
1セット
当日出荷
MB1035:標準マグネットベース。Φ6、Φ8mm穴付、ゲージの耳でも保持できます。 MB2025:アーム先端にΦ6、Φ8mm穴、Φ3/8"穴及びアリ溝付きのマルチ回転クランプシステム付き。
目盛(mm)(ゲージ)0.01寸法(Φmm)(ゲージ)ベゼル:56マグネット部寸法(mm)50×60×55H
セラミックダブルバー ノガセラミックダブルバーノガ
8,898税込9,788
1本
当日出荷
プラスチック製の板物の両側を同時にバリ取りできます。
用途1mmの板厚用付属品ブレードCR5100トラスコ品番798-2674材質ブレード:セラミック(硬度1250HV)、ハンドル:プラスチック・保持部、ハンドルガード:スチール
ノガ標準クランプホルダー2クランプ付 ノガノガ標準クランプホルダー2クランプ付ノガ
22,980税込25,278
1個
欠品中
セット内容50
ダブル微調整ねじ ノガダブル微調整ねじノガ
8,698税込9,568
1個
当日出荷
全長75.7ねじ寸法(mm)M6計測器取付部/アリ溝1/4"クランプ寸法(mm)3/8"、Φ6、Φ8
アーム先端微調付 重量級ロングアーム MGホルダー ノガアーム先端微調付 重量級ロングアーム MGホルダーノガ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
圧倒的な使い易さと安定性のダイヤルゲージホルダー。 Φ6、Φ8mm穴とΦ3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプを搭載したアーム先端微動送り機構によってテストインジケーター、ダイヤルゲージの取り付け、ゲージ針の0 点合わせが容易にできます ノガ独自の皿バネ付のベアリング機構により、アーム中央部のノブによる締め付けがスムーズで強靱です マグネットベースは、強力なオンオフタイプを使用しています アームは、クロームを使用しないブラックフィニッシュです ロングアーム 80kgf.オンオフマグネット付 重量級ダイヤルゲージホルダー
仕様先端部ネジ寸法(mm)M8x1.25材質アーム表面はクロームを使用しないブラックフィニッシュ仕上質量(kg)1.95全高(mm)437アーム長さ(mm)347マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×60×55マグネット800(N,保持力)
8X6mm アダプター ノガ8X6mm アダプターノガ
489税込538
1個
当日出荷
三角スクレーパー ノガ三角スクレーパーノガ
3,698税込4,068
1本
当日出荷
付属品ホルダ TNホルダ EL0608、ブレード BT6001トラスコ品番447-0435質量(g)83ハンドルNG3000
T60スクレーパーブレード ノガT60スクレーパーブレードノガ
1,798税込1,978
1本
当日出荷
材質ハイス仕様鉄工・アルミ◎、鋳物・真鍮・ステンレス鋼・プラスチック○トラスコ品番447-0419質量(g)10適合ホルダTNホルダ(EL0608)刃先角度(°)60