485件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDレインボー スチールプレート付 ノガLEDレインボー スチールプレート付ノガ
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷
R・G・Bの三色の発光形式の新型LEDライトです。 各色10段階の色彩調光により、1,000通りのLEDカラーを実現しました。
幅(mm)398消費電力(W)最大15光源色R、G、B
LEDステッキ温白色 ノガLEDステッキ温白色ノガ
19,980税込21,978
1台
当日出荷
温白色の柔らかい色合いのLEDライトです。 先端のLEDライトが交換できるセパレートタイプです。 ライト部に直接電源アダプターを差しこみ、手に持って使用することもできます。
用途商品検査など、手元の照明に。吸着力(N)320コード長さ(m)2マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×40×35電源(V)100
バープラー用スプリングフィンガー ノガバープラー用スプリングフィンガーノガ
21,880税込24,068
1セット
4日以内出荷
関連資料(1.1MB)
アイネス24・26セット(替刃各1ケ付) ノガアイネス24・26セット(替刃各1ケ付)ノガ
64,980税込71,478
1セット
4日以内出荷
用途つぶれた内径ねじ山の修正セット内容NS2400,NS2600 各1ヶ・NS0071,NS7266 替刃各1ヶ・キャリーケース付き適合範囲(mm)22-68
ネス・アイネス コンビセット(Nes1A,iNes21・22) ノガネス・アイネス コンビセット(Nes1A,iNes21・22)ノガ
45,980税込50,578
1セット
4日以内出荷
用途つぶれた内径・外径ねじ山の修正セット内容NS6000 1ヶ ・NS0010 替刃1ヶ(60°刃) ・NS2100,NS2200 各1ヶ ・NS0074,NS0073 替刃各1ヶ ・キャリーケース付き適合範囲(mm)外径:4-19、内径:8-16
アイネス21・22・23・24セット(替刃各1ケ付) ノガアイネス21・22・23・24セット(替刃各1ケ付)ノガ
63,980税込70,378
1セット
4日以内出荷
用途つぶれた内径ねじ山の修正セット内容NS2100,NS2200,NS2300,2400 各1ヶ ・NS0074,NS0073,NS0072,NS0071 替刃各1ヶ(60°刃) ・キャリーケース付き適合範囲(mm)8-32
Nes5用替刃 ノガNes5用替刃ノガ
3,698税込4,068
1セット
4日以内出荷
Nes5用替刃。2枚1組のペアー
Nes5 ノガNes5ノガ
31,980税込35,178
1個
4日以内出荷
メートル寸法、インチ寸法のどちらのねじにも使用できます。使用前にねじ寸法の測定が不要です。10-18mmの範囲で自動的にどんなサイズ・ピッチにも適用します。自動的に破損していないねじ山に添って、壊れたねじ部を修復します。
用途痛んだねじと周りの障害物の間に16mm以上のクリアランス(隙間)があれば使用できます。仕様修理可能な外径ねじサイズ:10-18mm(3/8"~11/16")用付属品60°刃(1ペア)
カウンターシンクセット ノガカウンターシンクセットノガ
24,980税込27,478
1セット(5本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質高速度鋼(HSS)刃数3先端角(°)90切刃形状3枚刃
ノガ フレキシブル カメラアーム ノガノガ フレキシブル カメラアームノガ
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
仕様素材 = アルミニウムアームタイプ = フレキシブル関節付きNOGAカメラアーム. 小型軽量の用途に適したNogaカメラアーム製品です。. アームの材質はアルミ / スチール。 多様なサイズ。
ノガ ポパイスタンド ベース / アーム ノガノガ ポパイスタンド ベース / アームノガ
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
仕様アームタイプ = ロック小型/強力 マグネットスタンド. 非常に強力な32kgf小型マグネット スタンド ON/OFF スイッチとVベース内蔵 あり継ぎ6mm、8mm、3/8in.直径のステム ダイアル インジケータの使用が可能
ノガ センターロック ベース / アーム(2643659) ノガノガ センターロック ベース / アーム(2643659)ノガ
59,980税込65,978
1個
7日以内出荷
仕様センタリング = ありアームタイプ = センターロックFine adjustment method varies from base to base. It can be adjacent to the magnetic base or instrument clamp. Adjustable Wiggler Set. A versatile centring attachment that can be used in any collet chuck or 3 jaw chuck machine.,Incorporates a single centre lock clamp which simultaneously locks all of the fully articulated ball joints, reducing set-up time. ’Bore centring ’ OR ’Parallel to axis ’ set-up time Accepts all Dovetail or 8mm Spigot Indicators 8mm diameter x 40mm long mounting spigot Includes metric level dial indicator Supplied in a PVC storage case
ノガ センターロック ベース / アーム(2489045) ノガノガ センターロック ベース / アーム(2489045)ノガ
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
仕様素材 = スチール センタリング = あり クランプベース = あり アームタイプ = センターロック
ノガ センターロック ベース / アーム(2130737) ノガノガ センターロック ベース / アーム(2130737)ノガ
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
仕様素材 = スチールセンタリング = ありアームタイプ = センターロックコンパクト、センタロック式 マグネットスタンド. 切り替え可能マグネット ベース
マグネットホルダー+テストインジケーターセット ノガマグネットホルダー+テストインジケーターセットノガ
33,980税込37,378
1セット
当日出荷
アーム先端微調整機構付き、超強力なフレキシブルアームホルダーです。 アーム先端にΦ6、Φ8mm穴と3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプ搭載。
目盛(mm)(ゲージ)0.01寸法(Φmm)(ゲージ)ベゼル:38
マグネットホルダー+ダイヤルゲージセット ノガマグネットホルダー+ダイヤルゲージセットノガ
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
アーム先端微調整機構付き、超強力なフレキシブルアームホルダーです。 アーム先端にΦ6、Φ8mm穴と3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプ搭載。
目盛(mm)(ゲージ)0.01寸法(Φmm)(ゲージ)ベゼル:56マグネット部寸法(mm)50×60×55H
パワーアーム ノガパワーアームノガ
64,980税込71,478
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノガ社のハイブリッド式自在アームは従来にはなかった油漏れのない油圧方式と、ノガ社のより鍛えあげられた超強力なメカ式アームを採用しており、より強く、より大きく、より長くなっているため、業界のどのようなアームと比べても強靱さにおいて抜きんでています。 皿バネを装填したベアリングを採りいれた中央ノブによる締め付け機構により、より優れた3点同時締め付けシステムです。 アームは黒染めされています。
内径ねじ寸法M8×1.25
CBN研磨:スパイラル溝 CJS新世代型ステップドリル ハイス+TiNコート ノガCBN研磨:スパイラル溝 CJS新世代型ステップドリル ハイス+TiNコートノガ
8,398税込9,238
1本
5日以内出荷
ノガ新世代型ステップドリルは最適なヘリックスアングルによって、アキシャル方向の送り圧を減少させ、 ドリリング時間を大幅に短縮しました。更に、先端ドリル部のポイントカット形状がセンタリングを容易にしています。 切粉の排出に優れ、切削熱を低下させるため、仕上がりがきれいになります。
材質ハイス表面処理TiNコーティング
CBN研磨:スパイラル溝 CJS新世代型ステップドリル コバルトハイス+ノンコート ノガCBN研磨:スパイラル溝 CJS新世代型ステップドリル コバルトハイス+ノンコートノガ
7,398税込8,138
1本
5日以内出荷
ノガ新世代型ステップドリルは最適なヘリックスアングルによって、アキシャル方向の送り圧を減少させ、 ドリリング時間を大幅に短縮しました。更に、先端ドリル部のポイントカット形状がセンタリングを容易にしています。 切粉の排出に優れ、切削熱を低下させるため、仕上がりがきれいになります。
材質ハイス表面処理ノンコーティング
CBN研磨:スパイラル溝 CJS新世代型ステップドリル ハイス+ノンコート ノガCBN研磨:スパイラル溝 CJS新世代型ステップドリル ハイス+ノンコートノガ
7,498税込8,248
1本
5日以内出荷
ノガ新世代型ステップドリルは最適なヘリックスアングルによって、アキシャル方向の送り圧を減少させ、 ドリリング時間を大幅に短縮しました。更に、先端ドリル部のポイントカット形状がセンタリングを容易にしています。 切粉の排出に優れ、切削熱を低下させるため、仕上がりがきれいになります。
材質ハイス表面処理ノンコーティング
CJX新世代型カウンターシンクセット ノガCJX新世代型カウンターシンクセットノガ
29,980税込32,978
1セット(6本)ほか
5日以内出荷
切刃形状その他
CJX新世代型カウンターシンク コバルトハイス+ノンコート ノガCJX新世代型カウンターシンク コバルトハイス+ノンコートノガ
4,498税込4,948
1本
5日以内出荷
新しく開発されたCJXの切刃形状により面取り工具の最も大きな問題であった「アキシャル及びラジアス方向への負荷」の軽減が実現されました。 特に不等逃げ角の採用により、非常に静かな面取りをお約束します。 これにより完璧な仕上げ面が得られ、更に新型のNWコーティングにより切削性能の向上がはかられました。 大きなチップ排出溝に加えて、角度、変幻ラジアスなどの独自の溝形状により、切粉と熱の適切な排出を確保し、極めて高度な耐摩耗性を可能にしました。 更に、この新型切刃形状により工具の溶着を防ぎ、送り圧力を軽減させたことから、速い切削速度から遅い速度まで広範囲の条件で、安定した品質を得ることに成功しました。
切刃形状その他
CJX新世代型カウンターシンク ハイス+ノンコート ノガCJX新世代型カウンターシンク ハイス+ノンコートノガ
3,598税込3,958
1本
5日以内出荷
新しく開発されたCJXの切刃形状により面取り工具の最も大きな問題であった「アキシャル及びラジアス方向への負荷」の軽減が実現されました。 特に不等逃げ角の採用により、非常に静かな面取りをお約束します。 これにより完璧な仕上げ面が得られ、更に新型のNWコーティングにより切削性能の向上がはかられました。 大きなチップ排出溝に加えて、角度、変幻ラジアスなどの独自の溝形状により、切粉と熱の適切な排出を確保し、極めて高度な耐摩耗性を可能にしました。 更に、この新型切刃形状により工具の溶着を防ぎ、送り圧力を軽減させたことから、速い切削速度から遅い速度まで広範囲の条件で、安定した品質を得ることに成功しました。
切刃形状その他
マイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:2.25~6.35mm ノガマイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:2.25~6.35mmノガ
499,800税込549,780
1個
4日以内出荷
ポケットサイズで持ち運びに適しています。
アズワン品番3-5897-07
マイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:1.50~4.25mm ノガマイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:1.50~4.25mmノガ
469,800税込516,780
1個
62日以内出荷
ポケットサイズで持ち運びに適しています。
アズワン品番3-5897-06
マイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:0.95~2.45mm ノガマイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:0.95~2.45mmノガ
499,800税込549,780
1個
62日以内出荷
ポケットサイズで持ち運びに適しています。
アズワン品番3-5897-05
マイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:3.65~6.35mm ノガマイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:3.65~6.35mmノガ
279,800税込307,780
1個
4日以内出荷
ポケットサイズで持ち運びに適しています。
アズワン品番3-5897-04
マイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:2.25~4.25mm ノガマイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:2.25~4.25mmノガ
349,800税込384,780
1個
4日以内出荷
ポケットサイズで持ち運びに適しています。
アズワン品番3-5897-03
マイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:1.50~2.45mm ノガマイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:1.50~2.45mmノガ
239,800税込263,780
1個
4日以内出荷
ポケットサイズで持ち運びに適しています。
アズワン品番3-5897-02
マイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:0.95~1.55mm ノガマイクロゲージセット(2点式ボアゲージ)測定範囲:0.95~1.55mmノガ
379,800税込417,780
1個
4日以内出荷
ポケットサイズで持ち運びに適しています。
アズワン品番3-5897-01
デュアルアーム ノガデュアルアームノガ
69,980税込76,978
1個
4日以内出荷
中央のノブを閉めることで3つのアーム関節をロックする構造でカメラ等を任意の位置・角度で固定できます。フレキシブルチューブが装着物の急激な落下を防ぎます。クランプで固定します。
種別プロ・クランプアズワン品番3-5527-03
スパイダーバー160 ノガスパイダーバー160ノガ
16,980税込18,678
1個
当日出荷
パイプ外周にあて、電気ドリルで回転させるだけで自動的にパイプ外径にフィットし、面取りができます。
用途プラスチック樹脂、ポリエチレン(PP、PE、ABS)、塩化ビニール(UPVC、PVC、CPVC)などのパイプ面取り。材質本体:鋳物、刃:ステンレストラスコ品番856-9026切刃形状その他2018年トラスコ掲載ページ1 0493
スパイダーバー替刃 ノガスパイダーバー替刃ノガ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
用途プラスチック樹脂、ポリエチレン、塩化ビニールなどのパイプ面取り。材質ステンレス仕様スパイダーバー専用替刃トラスコ品番856-9027適合機種PC2000、PC3000切刃形状その他2018年トラスコ掲載ページ1 0493
高圧用クールアーム専用六角キー(5mm) ノガ高圧用クールアーム専用六角キー(5mm)ノガ
899税込989
1本
5日以内出荷
仕様CA2000・CA3000付属専用六角キーレンチトラスコ品番818-8470
高圧用クールアーム ノガ高圧用クールアームノガ
24,980税込27,478
1組
当日出荷から5日以内出荷
3種類の異なるサイズのノズルを装着でき、冷却液を最高1000PSI(70bar)の高圧で供給できます。 アームは素早く簡単に調整できます。 新しいクーラントシステムのハイプレッシャーアームは剛性とフレキシビリティを兼ねた今までにない製品です。 3種類の異なるサイズのノズルを装着でき冷却液を最高1000PSI(70bar)の高圧で供給できます。 アームは素早く簡単に調整できます。
用途工作機械の高圧クーラント用材質ステンレス鋼(アーム内ホース)ノズル1本ノズル内径(Φmm)4(標準付属)・2・6最大使用圧力(MPa)7接続ねじNPT1/4適合流体冷却液、エアー(70バールまで)付属品CA1004(内径4mm)のノズル、CA1010ヘックスキー
6mmクールアーム用ノズル ノガ6mmクールアーム用ノズルノガ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
仕様CA2000・CA3000用ノズルトラスコ品番818-8473材質アルミニウム接続ねじ1/4ノズル内径(Φmm)6穴径(mm)6
4mmクールアーム用ノズル ノガ4mmクールアーム用ノズルノガ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様CA2000・CA3000用ノズルトラスコ品番818-8472材質アルミニウム接続ねじ1/4ノズル内径(Φmm)4穴径(mm)4
2mmクールアーム用ノズル ノガ2mmクールアーム用ノズルノガ
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
仕様CA2000・CA3000用ノズルトラスコ品番818-8471材質アルミニウム接続ねじ1/4ノズル内径(Φmm)2穴径(mm)2
アジミュット 面取りキャリア用モーター・フレキシブルホース ノガアジミュット 面取りキャリア用モーター・フレキシブルホースノガ
299,800税込329,780
1セット
4日以内出荷
500Wの電動モーターとフレキシブルホースのセットです。 先端にコンタリングキャリアーや面取りキャリアーを取り付けて、直線・曲線部の面取りをワークのエッジ部をなぞるだけで簡単に行えます。
用途直線部、曲線部の面取り回転数(min-1[r.p.m])11000~25000仕様無段階変速トラスコ品番484-1247電源(V)AC100ホース長さ(m)【フレキシブルホース】1.2