カテゴリ

  • 切削工具(19)
絞り込み
ブランド
  • ノガ
  • SMC(23)
  • イマダ(8)
  • IKO(日本トムソン)(5)
  • サンドビック(3)
  • ニシキ工業(3)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(2)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(2)
  • コクヨ(1)
  • 3M(スリーエム)(1)
  • ケニス(1)
  • 三菱ふそう(1)
  • キユーピー(1)
  • KSフィルター(1)
  • KTM(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ng1000」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NG-1ハンドル(ノガグリップ1) ノガNG-1ハンドル(ノガグリップ1)ノガ
999税込1,099
1本
当日出荷
全てのSブレード(3.2mm軸)を装着できます。手のひらにピッタリフィット。
適合3.2mm軸対応トラスコ品番304-3444質量(g)44
ノガバー3 ノガノガバー3ノガ(33件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット
当日出荷
すべてのSブレードを保持できるユニークなハンドル。 ハンドル部が替刃の収納に利用できます。 ブレードの交換ボタンは、安全のため爪を立てないとはずれないようになっています。 後ろのキャップも作業中に外れないようになっています。
セット内容NG-1ハンドル (NG1000) 1本回転ブレード S10 (BS1010) 1個回転ブレード S20 (BS2010) 1個回転ブレード S35 (BS3510) 1個ブレードBS1010:鉄鋼、アルミ等の重切削用。片刃、右回りのみ。黒色。BS2010:鋳物、真鍮、プラスチック用。両刃、左右周り。シルバー色。BS3510:中間タイプの万能ブレード。両刃、左右回り。黒色。
面取り・バリ取り工具 ノガ面取り・バリ取り工具ノガ
3,698税込4,068
1本
当日出荷
付属品ブレードBC2201トラスコ品番114-1369質量(g)77ハンドルNG1000
クランク形カウンターシンク ノガクランク形カウンターシンクノガ(5件のレビュー)
1,198税込1,318
1個ほか
当日出荷
軸径(Φmm)3.2材質ハイス鋼適合被削材種◎鉄工・アルミ、○鋳物・真鍮、○ステンレス鋼、○プラスチック刃先角度(°)90適合ハンドルRD1040・NG1000・SNホルダ・Sホルダ
内径ねじクリーナー ノガ内径ねじクリーナーノガ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
錆びたねじ、つまったねじなどをねじの径・ピッチを問わず補正する工具です。9mm以上のねじの掃除にも適しています。
ハンドルNG1000付属品ブレード BC1010質量(g)49トラスコ品番304-3495
回転ドライブ外径面取り ノガ回転ドライブ外径面取りノガ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷
ねじ切り後の端面を簡単にバリ取りします。Φ4~18mmまでの丸棒・パイプなどの外径のバリを除去する最も効率的で手軽な工具です。
ハンドルNG1000付属品ブレード EX2001(4~18mm用)質量(g)55トラスコ品番304-3509
内径スクレーパー ノガ内径スクレーパーノガ(1件のレビュー)
3,288税込3,617
1本
当日出荷
クロス穴・ドリル穴の裏側に最適の工具です。
トラスコ品番304-3665セット内容ノガグリップ3ハンドル(NG-3)、Dホルダー (DH1000) 各1本スクレーパーブレード D66 (BD6610) 1個質量(g)84
カウンターシンク ノガカウンターシンクノガ(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質ハイス鋼刃先角度(°)90
ノガバー ノガノガバーノガ(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷
金属・プラスチックの直線部、曲線部、ドリル穴のバリ取りに適しています。 最も汎用性があり経済的です。
セット内容ハンドル(NG1000)1個・回転ブレードBS1010、BS2010、BS3510、BK1010、BK2010 各1個適合3.2mm軸対応トラスコ品番304-3461
面取り・バリ取り用ブレード ノガ面取り・バリ取り用ブレードノガ
2,998税込3,298
1本
当日出荷
面取り・バリ取り用ブレード ノガ面取り・バリ取り用ブレードノガ
599税込659
1本
当日出荷
適合被削材種◎鉄工・アルミ、○鋳物・真鍮、○ステンレス鋼、○プラスチック
安全キャップ付ノースクラッチバリ取りツール ノガ安全キャップ付ノースクラッチバリ取りツールノガ
2,198税込2,418
1本
当日出荷
仕様プラスチック製安全キャップ付属品ブレードBS9110トラスコ品番818-7075ハンドルNG1000適合ブレードBS9110
精密バリ取りセット(S150ブレード10本付) ノガ精密バリ取りセット(S150ブレード10本付)ノガ
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
3.5mm軸のS150ブレードは、最少1.5mm穴からのバリ取りができます。鉄・アルミ・プラスチックに最適です。
用途小径穴のバリ取りに。トラスコ品番207-0364セット内容ハンドルNG1000×1個、S150ブレード×10個
クイックコネクト回転ドライブ ノガクイックコネクト回転ドライブノガ
7,598税込8,358
1セット
当日出荷
NG-1ハンドルに、CH3300、RD25カウンターシンク刃付
セット内容NG1000(NG-1ハンドル)、CH3300(クイックコネクトホルダー)、BC2511(RD25内径用カウンターシンク) 各1個使用範囲(mm)3~25
Lブレード ノガLブレードノガ
2,698税込2,968
1箱(10個)
当日出荷から5日以内出荷
回転ドライブカウンターシンクセット ノガ回転ドライブカウンターシンクセットノガ
8,598税込9,458
1組
当日出荷
手動の回転ドライブカウンターシンクセットです。ハンドル1本とブレード5本が専用のケースに収納されています。
トラスコ品番337-4903セット内容NG1000、BS1010、BC3201、BC6301、BC8301、BC1041各1本
クイックコネクトカウンターシンクセット ノガクイックコネクトカウンターシンクセットノガ
11,980税込13,178
1セット
4日以内出荷
セット内容NG1000、CH3300、BC2511、EX3001 各1個
ノガエージェントセット ノガノガエージェントセットノガ
169,800税込186,780
1セット
当日出荷
セット内容ツール:DB1000・DB5000・EO1000・CR1100・SC8000・RC1000・RC2000・RC2200、ホルダー:S・N・C・D・K・L・EL0802・EL0902、ハンドル:NG1000・NG2000・NG3000・CR・RB・TB、Sブレード:S10・S30・S35・S60・S70・S80・S101・S150・S202・O-Ring・TC、Nブレード:N1・N1TiN・N1ダイヤモンド・N1超硬・N2・N2TiN・N2超硬・N3・N6・N10、カウンターシンク:RD3.2・RD6.3・RD8.3・RD10.4・RD16.5・C12・C20・C30・EX18・EX28、スクレーパー:D50・D55超硬D66・D75・D77、ダブルエッジ:N70K・N80K・N90K・L3・L4、セラミック:CR2200・CR2500
安全キャップ付ノースクラッチブレード(10本) ノガ安全キャップ付ノースクラッチブレード(10本)ノガ
10,980税込12,078
1本
当日出荷
先端にワークの傷を防ぐ安全キャップが付いたブレードです。
用途傷を付けたくないワークでのバリ取り作業材質ハイス適合NG1000、EL02003トラスコ品番818-7074刃先角度(°)40