絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
242件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セメント抵抗 20W 300Ω(10本入) TAKMANセメント抵抗 20W 300Ω(10本入)TAKMAN
3,898税込4,288
1袋
5日以内出荷
寸法(mm)63×12.5×12.5定格電力(W)20抵抗(Ω)300入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 20W 2Ω(10本入) TAKMANセメント抵抗 20W 2Ω(10本入)TAKMAN
3,998税込4,398
1袋
5日以内出荷
RWB角形巻線抵抗器は、ニッケル送金抵抗線を巻いたセラミック基体又はガラスファイバー基体をシリコーン含有セメントで箱型セラミックケースに封入した製品で、過負荷に極めて強い高電力抵抗器です。
寸法(mm)63×12.5×12.5定格電力(W)20抵抗(Ω)2入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 20W 2kΩ(10本入) TAKMANセメント抵抗 20W 2kΩ(10本入)TAKMAN
3,998税込4,398
1袋
5日以内出荷
寸法(mm)63×12.5×12.5抵抗(kΩ)2定格電力(W)20入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 20W 1Ω(10本入) TAKMANセメント抵抗 20W 1Ω(10本入)TAKMAN
3,998税込4,398
1袋
5日以内出荷
寸法(mm)63×12.5×12.5定格電力(W)20抵抗(Ω)1入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 20W 120Ω(10本入) TAKMANセメント抵抗 20W 120Ω(10本入)TAKMAN
3,998税込4,398
1袋
5日以内出荷
寸法(mm)63×12.5×12.5定格電力(W)20抵抗(Ω)120入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 20W 10Ω(10本入) TAKMANセメント抵抗 20W 10Ω(10本入)TAKMAN
3,698税込4,068
1袋
5日以内出荷
許容損失20Wのセメント抵抗です。 巻き線抵抗の一種で抵抗体をセラミックのケースに収め特殊なセメントで固めてあります。難燃性で大電力に耐えます。
寸法(mm)63×12.5×12.5定格電力(W)20抵抗(Ω)10入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 20W 10kΩ(10本入) TAKMANセメント抵抗 20W 10kΩ(10本入)TAKMAN
3,898税込4,288
1袋
5日以内出荷
許容損失20Wのセメント抵抗です。 巻き線抵抗の一種で抵抗体をセラミックのケースに収め特殊なセメントで固めてあります。難燃性で大電力に耐えます。
寸法(mm)63×12.5×12.5抵抗(kΩ)10定格電力(W)20入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 20W 1.5Ω(10本入) TAKMANセメント抵抗 20W 1.5Ω(10本入)TAKMAN
3,898税込4,288
1袋
5日以内出荷
寸法(mm)63×12.5×12.5定格電力(W)20抵抗(Ω)1.5入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 20W 0.5Ω(10本入) TAKMANセメント抵抗 20W 0.5Ω(10本入)TAKMAN
3,898税込4,288
1袋
5日以内出荷
寸法(mm)63×12.5×12.5定格電力(W)20抵抗(Ω)0.5入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 20W 0.1Ω(10本入) TAKMANセメント抵抗 20W 0.1Ω(10本入)TAKMAN
3,898税込4,288
1袋
5日以内出荷
寸法(mm)63×12.5×12.5定格電力(W)20抵抗(Ω)0.1入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 9.1Ω TAKMANセメント抵抗 10W 9.1ΩTAKMAN
199税込219
1本
5日以内出荷
寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)9.1入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 9.1kΩ TAKMANセメント抵抗 10W 9.1kΩTAKMAN
199税込219
1本
5日以内出荷
寸法(mm)50×10.0×9.5抵抗(kΩ)9.1定格電力(W)10入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 82Ω TAKMANセメント抵抗 10W 82ΩTAKMAN
199税込219
1本
5日以内出荷
寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)82入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 820Ω TAKMANセメント抵抗 10W 820ΩTAKMAN
199税込219
1本
5日以内出荷
寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)820入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 75Ω TAKMANセメント抵抗 10W 75ΩTAKMAN
199税込219
1本
5日以内出荷
寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)75入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 750Ω TAKMANセメント抵抗 10W 750ΩTAKMAN
199税込219
1本
5日以内出荷
寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)750入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 7.5Ω TAKMANセメント抵抗 10W 7.5ΩTAKMAN
199税込219
1本
5日以内出荷
寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)7.5入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 68Ω(15本入) TAKMANセメント抵抗 10W 68Ω(15本入)TAKMAN
4,698税込5,168
1袋
5日以内出荷
寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)68入数15個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 6.8Ω TAKMANセメント抵抗 10W 6.8ΩTAKMAN
199税込219
1本
5日以内出荷
寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)6.8入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 560Ω TAKMANセメント抵抗 10W 560ΩTAKMAN
199税込219
1本
5日以内出荷
寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)560入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 51Ω TAKMANセメント抵抗 10W 51ΩTAKMAN
199税込219
1本
5日以内出荷
寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)51入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 510Ω TAKMANセメント抵抗 10W 510ΩTAKMAN
199税込219
1本
5日以内出荷
寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)510入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 50Ω(15本入) TAKMANセメント抵抗 10W 50Ω(15本入)TAKMAN
4,698税込5,168
1袋
5日以内出荷
寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)50入数15個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 500Ω(15本入) TAKMANセメント抵抗 10W 500Ω(15本入)TAKMAN
4,698税込5,168
1袋
5日以内出荷
寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)500入数15個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 43Ω TAKMANセメント抵抗 10W 43ΩTAKMAN
199税込219
1本
5日以内出荷
寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)43入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 430Ω TAKMANセメント抵抗 10W 430ΩTAKMAN
199税込219
1本
5日以内出荷
寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)430入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 4.3Ω TAKMANセメント抵抗 10W 4.3ΩTAKMAN
199税込219
1本
5日以内出荷
寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)4.3入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 39Ω TAKMANセメント抵抗 10W 39ΩTAKMAN
199税込219
1本
5日以内出荷
寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)39入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 330Ω TAKMANセメント抵抗 10W 330ΩTAKMAN
199税込219
1本
5日以内出荷
寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)330入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 2.4Ω(15本入) TAKMANセメント抵抗 10W 2.4Ω(15本入)TAKMAN
4,698税込5,168
1袋
5日以内出荷
寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)2.4入数15個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 18Ω TAKMANセメント抵抗 10W 18ΩTAKMAN
199税込219
1本
5日以内出荷
寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)18入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 180Ω TAKMANセメント抵抗 10W 180ΩTAKMAN
199税込219
1本
5日以内出荷
寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)180入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 12Ω TAKMANセメント抵抗 10W 12ΩTAKMAN
199税込219
1本
5日以内出荷
寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)12入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 1.8kΩ TAKMANセメント抵抗 10W 1.8kΩTAKMAN
199税込219
1本
5日以内出荷
寸法(mm)50×10.0×9.5抵抗(kΩ)1.8定格電力(W)10入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 1.5Ω TAKMANセメント抵抗 10W 1.5ΩTAKMAN
199税込219
1本
5日以内出荷
寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)1.5入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 0.2Ω TAKMANセメント抵抗 10W 0.2ΩTAKMAN
199税込219
1本
5日以内出荷
寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)0.2入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
金属皮膜抵抗 1/4W ハイメグ 100MΩ 茶黒黒青茶 TAKMAN金属皮膜抵抗 1/4W ハイメグ 100MΩ 茶黒黒青茶TAKMAN
479税込527
1本
5日以内出荷
微小電流回路などに使われる超高抵抗です。 ハイメグと呼ばれる特殊品です。外装の汚染が電流リークの原因となることがあるので素手で本体をつかんではいけません。汚染した場合はアルコールなどで洗浄してから使います。 タクマン電子のハイメグ抵抗は10MΩ以上の高抵抗のラインナップを持つ特殊な抵抗器です。外観は金属皮膜抵抗と同じですがメタルグレーズという特殊な抵抗体を使用しています。 高抵抗のものは手の皮脂などの表面汚染で生じるリーク電流が影響するので清浄に扱うように注意します。
寸法(mm)抵抗値:6.3±0.5定格電力(W)0.25カラーコード茶黒黒青茶抵抗(MΩ)100温度係数100最大使用電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±1最大過負荷電圧(V)700
金属皮膜抵抗 1/4W ハイメグ 20MΩ 赤黒黒緑茶 TAKMAN金属皮膜抵抗 1/4W ハイメグ 20MΩ 赤黒黒緑茶TAKMAN
189税込208
1本
5日以内出荷
タクマン電子のハイメグ抵抗は10MΩ以上の高抵抗のラインナップを持つ特殊な抵抗器です。 外観は金属皮膜抵抗と同じですがメタルグレーズという特殊な抵抗体を使用しています。 高抵抗のものは手の皮脂などの表面汚染で生じるリーク電流が影響するので清浄に扱うように注意します。
寸法(mm)抵抗値:6.3±0.5定格電力(W)0.25カラーコード赤黒黒緑茶抵抗(MΩ)20温度係数100最大使用電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±1最大過負荷電圧(V)700
金属皮膜抵抗 1/4W ハイメグ 3.3MΩ 橙橙黒黄茶 TAKMAN金属皮膜抵抗 1/4W ハイメグ 3.3MΩ 橙橙黒黄茶TAKMAN
99税込109
1本
5日以内出荷
寸法(mm)抵抗値:6.3±0.5定格電力(W)0.25カラーコード橙橙黒黄茶抵抗(MΩ)3.3温度係数100最大使用電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±1最大過負荷電圧(V)700
金属皮膜抵抗 1/4W ハイメグ 3MΩ 橙黒黒黄茶 TAKMAN金属皮膜抵抗 1/4W ハイメグ 3MΩ 橙黒黒黄茶TAKMAN
99税込109
1本
5日以内出荷
寸法(mm)抵抗値:6.3±0.5定格電力(W)0.25カラーコード橙黒黒黄茶抵抗(MΩ)3温度係数100最大使用電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±1最大過負荷電圧(V)700