カテゴリ

  • 制御機器(22)
絞り込み
ブランド
  • TAKMAN
  • モノタロウ(3)
  • KOA(223)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(160)
  • WURTH ELEKTRONIK(135)
  • MURATA(村田製作所)(95)
  • RS PRO(86)
  • VISHAY(80)
  • Panasonic(パナソニック)(71)
  • Alpha Wire(63)
  • アズワン(54)
  • KEMET(53)
  • YAGEO(36)
  • onsemi(31)
  • BOURNS(26)
  • ARCOL(OHMITE)(25)
  • エスコ(22)
  • omron(オムロン)(20)
  • Ideal-Tek(19)
  • DiodesZetex(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「300ω」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セメント抵抗 20W 300Ω(10本入) TAKMANセメント抵抗 20W 300Ω(10本入)TAKMAN
3,898税込4,288
1袋
5日以内出荷
寸法(mm)63×12.5×12.5定格電力(W)20抵抗(Ω)300入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 300Ω TAKMANセメント抵抗 10W 300ΩTAKMAN
199税込219
1本
5日以内出荷
寸法(mm)50×10.0×9.5定格電力(W)10抵抗(Ω)300入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 5W 300Ω TAKMANセメント抵抗 5W 300ΩTAKMAN
159税込175
1本
5日以内出荷
寸法(mm)22×9.5×9.0定格電力(W)5抵抗(Ω)300入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 3W 300Ω TAKMANセメント抵抗 3W 300ΩTAKMAN
159税込175
1本
5日以内出荷
寸法(mm)22×8.0×8.0定格電力(W)3抵抗(Ω)300入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズ TAKMAN5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズTAKMAN
189税込208
1本
当日出荷から5日以内出荷
10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズ TAKMAN10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズTAKMAN
269税込296
1本
当日出荷から5日以内出荷
1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25Sシリーズ TAKMAN1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25SシリーズTAKMAN
29税込32
1本
5日以内出荷
仕様●抵抗値:1Ω●カラーコード:茶黒黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mmアズワン品番67-0350-52
1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25Sシリーズ TAKMAN1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25SシリーズTAKMAN
29税込32
1本
5日以内出荷
仕様●抵抗値:9.1Ω●カラーコード:白茶黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mmアズワン品番67-0350-76
1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25Sシリーズ TAKMAN1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25SシリーズTAKMAN
29税込32
1本
5日以内出荷
仕様●抵抗値:3.9Ω●カラーコード:橙白黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mmアズワン品番67-0350-61
1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25Sシリーズ TAKMAN1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25SシリーズTAKMAN
29税込32
1本
5日以内出荷
仕様●抵抗値:4.7Ω●カラーコード:黄紫黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mmアズワン品番67-0350-55
1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25Sシリーズ TAKMAN1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25SシリーズTAKMAN
29税込32
1本
5日以内出荷
仕様●抵抗値:2.2Ω●カラーコード:赤赤黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mmアズワン品番67-0350-65
1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25Sシリーズ TAKMAN1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25SシリーズTAKMAN
29税込32
1本
5日以内出荷
仕様●抵抗値:3.6Ω●カラーコード:橙青黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mmアズワン品番67-0350-60
1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25Sシリーズ TAKMAN1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25SシリーズTAKMAN
29税込32
1本
5日以内出荷
仕様●抵抗値:2Ω●カラーコード:赤黒黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mmアズワン品番67-0350-64
1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25Sシリーズ TAKMAN1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25SシリーズTAKMAN
29税込32
1本
5日以内出荷
仕様●抵抗値:2.7Ω●カラーコード:赤紫黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mmアズワン品番67-0350-57
1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25Sシリーズ TAKMAN1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25SシリーズTAKMAN
29税込32
1本
5日以内出荷
仕様●抵抗値:6.2Ω●カラーコード:青赤黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mmアズワン品番67-0350-78
1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25Sシリーズ TAKMAN1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25SシリーズTAKMAN
29税込32
1本
5日以内出荷
仕様●抵抗値:1.8Ω●カラーコード:茶灰黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mmアズワン品番67-0350-62
1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25Sシリーズ TAKMAN1/4W金属皮膜抵抗 スモールサイズ RLC25SシリーズTAKMAN
29税込32
1本
5日以内出荷
仕様●抵抗値:4.3Ω●カラーコード:黄橙黒銀茶●抵抗値誤差:±1%●耐電圧:300V●定格電力:1/4W●最高使用電圧:250V●最高過負荷電圧:500V●本体寸法:3.3mm×Φ1.7mmアズワン品番67-0350-54
1/4W炭素皮膜抵抗(100本入) RD25Jシリーズ TAKMAN1/4W炭素皮膜抵抗(100本入) RD25JシリーズTAKMAN
799税込879
1袋(100本)
5日以内出荷
仕様●抵抗値(Ω):1Ω●カラーコード:茶黒金金●定格電力:1/4W●抵抗値誤差:±5%●耐電圧:500V●最高使用電圧:300V●本体寸法:6.3mm×Φ2.3●使用温度範囲:-55~+155℃●備考:100本入りアズワン品番67-0341-85
1/4W炭素皮膜抵抗(100本入) RD25Jシリーズ TAKMAN1/4W炭素皮膜抵抗(100本入) RD25JシリーズTAKMAN
799税込879
1袋(100本)
5日以内出荷
仕様●抵抗値(Ω):2Ω●カラーコード:赤黒金金●定格電力:1/4W●抵抗値誤差:±5%●耐電圧:500V●最高使用電圧:300V●本体寸法:6.3mm×Φ2.3●使用温度範囲:-55~+155℃●備考:100本入りアズワン品番67-0342-12
1/4W炭素皮膜抵抗(100本入) RD25Jシリーズ TAKMAN1/4W炭素皮膜抵抗(100本入) RD25JシリーズTAKMAN
799税込879
1袋(100本)
5日以内出荷
仕様●種別:抵抗器●抵抗体:炭素皮膜●抵抗値(Ω):1.5Ω●カラーコード:茶緑金金●定格電力:1/4W●抵抗値誤差:±5%●温度係数:±450ppm/℃●耐電圧:500V●最高使用電圧:300V●本体寸法:6.3mm×Φ2.3●使用温度範囲:-55~+155℃●実装:スルーホール●パッケージ:アキシャル(P型)●端子形状:リード線形●入数:100本入り●シリーズ名:RDアズワン品番67-0341-70