カテゴリ
- 制御機器(221)
絞り込み
ブランド
- TAKMAN
- モノタロウ(14)
- KMEW(ケイミュー)(196)
- KVK(581)
- LINKMAN(504)
- MAZDA(マツダ)(248)
- RS PRO(1,124)
- SMC(611)
- YAMAHA(ヤマハ)(467)
- オカムラ(岡村製作所)(151)
- カワムラサイクル(253)
- ケーピープラテック(204)
- コガネイ(340)
- コミネ(211)
- ハリケーン(179)
- ホンダ(5,078)
- メディアカバーマーケット(350)
- 三桂製作所(160)
- 京セラインダストリアルツールズ(373)
- 大栄電線工業(212)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(145)
「km」の検索結果

5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズ
TAKMAN¥249税込¥2741本当日出荷仕様●定格電力:5W●抵抗値:3.0Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個アズワン品番67-0438-27
セメント抵抗 20W 1kΩ(10本入)
TAKMAN¥3,998税込¥4,3981袋当日出荷許容損失20Wのセメント抵抗です。 巻き線抵抗の一種で抵抗体をセラミックのケースに収め特殊なセメントで固めてあります。難燃性で大電力に耐えます。寸法(mm)63×12.5×12.5抵抗(kΩ)1定格電力(W)20入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 10W 20kΩ(15本入)
TAKMAN¥4,898税込¥5,3881袋当日出荷寸法(mm)50×10.0×9.5抵抗(kΩ)20定格電力(W)10入数15個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 20W 100Ω(10本入)
TAKMAN¥3,998税込¥4,3981袋当日出荷寸法(mm)63×12.5×12.5定格電力(W)20抵抗(Ω)100入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 20W 2.2Ω(10本入)
TAKMAN¥3,898税込¥4,2881袋当日出荷寸法(mm)63×12.5×12.5定格電力(W)20抵抗(Ω)2.2入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
金属皮膜抵抗 1/4W ハイメグ 10MΩ 茶黒黒緑茶
TAKMAN¥109税込¥1201本当日出荷タクマン電子のハイメグ抵抗は10MΩ以上の高抵抗のラインナップを持つ特殊な抵抗器です。 外観は金属皮膜抵抗と同じですがメタルグレーズという特殊な抵抗体を使用しています。 高抵抗のものは手の皮脂などの表面汚染で生じるリーク電流が影響するので清浄に扱うように注意します。寸法(mm)抵抗値:6.3±0.5定格電力(W)0.25カラーコード茶黒黒緑茶抵抗(MΩ)10温度係数100最大使用電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±1最大過負荷電圧(V)700
5Wセメント抵抗 RSBS5シリーズ
TAKMAN¥249税込¥2741本当日出荷仕様●定格電力:5W●抵抗値:5KΩ●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個アズワン品番67-0438-55
10Wセメント抵抗 RSBSシリーズ
TAKMAN¥379税込¥4171本当日出荷仕様●定格電力:10W●抵抗値:10KΩ●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個アズワン品番67-0436-57
10Wセメント抵抗 RSBSシリーズ
TAKMAN¥5,498税込¥6,0481袋当日出荷仕様●定格電力:10W●抵抗値:30KΩ●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:15個アズワン品番67-0440-94
10Wセメント抵抗 RSBSシリーズ
TAKMAN¥379税込¥4171本当日出荷仕様●定格電力:10W●抵抗値:2KΩ●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個アズワン品番67-0436-73
3Wセメント抵抗 RWBSシリーズ
TAKMAN¥229税込¥2521本当日出荷仕様●定格電力:3W●抵抗値:1.0Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×8.0mm×8.0mm●入数:1個アズワン品番67-0437-38
5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズ
TAKMAN¥249税込¥2741本当日出荷仕様●定格電力:5W●抵抗値:10Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個アズワン品番67-0437-85
10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズ
TAKMAN¥379税込¥4171本当日出荷仕様●定格電力:10W●抵抗値:5.6Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個アズワン品番67-0436-84
セメント抵抗 5W 20kΩ(30本入)
TAKMAN¥5,598税込¥6,1581袋当日出荷寸法(mm)22×9.5×9.0抵抗(kΩ)20定格電力(W)5入数30個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 20W 5Ω(10本入)
TAKMAN¥3,998税込¥4,3981袋当日出荷許容損失20Wのセメント抵抗です。 巻き線抵抗の一種で抵抗体をセラミックのケースに収め特殊なセメントで固めてあります。難燃性で大電力に耐えます。寸法(mm)63×12.5×12.5定格電力(W)20抵抗(Ω)5入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズ
TAKMAN¥379税込¥4171本当日出荷仕様●定格電力:10W●抵抗値:12Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個アズワン品番67-0436-65
10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズ
TAKMAN¥379税込¥4171本当日出荷仕様●定格電力:10W●抵抗値:0.1Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個アズワン品番67-0436-53
セメント抵抗 20W 15Ω(10本入)
TAKMAN¥3,998税込¥4,3981袋当日出荷寸法(mm)63×12.5×12.5定格電力(W)20抵抗(Ω)15入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズ
TAKMAN¥379税込¥4171本当日出荷仕様●定格電力:10W●抵抗値:510Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個アズワン品番67-0436-85
3Wセメント抵抗 RWBSシリーズ
TAKMAN¥229税込¥2521本当日出荷仕様●定格電力:3W●抵抗値:10Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×8.0mm×8.0mm●入数:1個アズワン品番67-0437-23
5Wセメント抵抗 RWBS5シリーズ
TAKMAN¥249税込¥2741本当日出荷仕様●定格電力:5W●抵抗値:0.2Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個アズワン品番67-0438-23
10Wセメント抵抗 RWBS10シリーズ
TAKMAN¥379税込¥4171本当日出荷仕様●定格電力:10W●抵抗値:0.3Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個アズワン品番67-0436-58
セメント抵抗 5W 0.1Ω
TAKMAN¥159税込¥1751本3日以内出荷寸法(mm)22×9.5×9.0定格電力(W)5抵抗(Ω)0.1入数1個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
セメント抵抗 20W 10kΩ(10本入)
TAKMAN¥3,898税込¥4,2881袋3日以内出荷許容損失20Wのセメント抵抗です。 巻き線抵抗の一種で抵抗体をセラミックのケースに収め特殊なセメントで固めてあります。難燃性で大電力に耐えます。寸法(mm)63×12.5×12.5抵抗(kΩ)10定格電力(W)20入数10個RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
金属皮膜抵抗 1/4W ハイメグ 4.7MΩ 黄紫黒黄茶
TAKMAN¥109税込¥1201本3日以内出荷タクマン電子のハイメグ抵抗は10MΩ以上の高抵抗のラインナップを持つ特殊な抵抗器です。 外観は金属皮膜抵抗と同じですがメタルグレーズという特殊な抵抗体を使用しています。 高抵抗のものは手の皮脂などの表面汚染で生じるリーク電流が影響するので清浄に扱うように注意します。寸法(mm)抵抗値:6.3±0.5定格電力(W)0.25カラーコード黄紫黒黄茶抵抗(MΩ)4.7温度係数100最大使用電圧(V)500RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±1最大過負荷電圧(V)700
小形金属皮膜抵抗 1/4W 2.2Ω 赤赤黒銀茶
TAKMAN¥27税込¥301本3日以内出荷定格電力(W)1/4カラーコード赤赤黒銀茶本体寸法(mm)3.3×Φ1.7抵抗(Ω)2.2最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応誤差抵抗値:±1%耐電圧(V)300最大過負荷電圧(V)500
小形金属皮膜抵抗 1/4W 7.5Ω 紫緑黒銀茶
TAKMAN¥27税込¥301本3日以内出荷定格電力(W)1/4カラーコード紫緑黒銀茶本体寸法(mm)3.3×Φ1.7抵抗(Ω)7.5最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応誤差抵抗値:±1%耐電圧(V)300最大過負荷電圧(V)500
小形金属皮膜抵抗 1/4W 5.1Ω 緑茶黒銀茶
TAKMAN¥27税込¥301本3日以内出荷定格電力(W)1/4カラーコード緑茶黒銀茶本体寸法(mm)3.3×Φ1.7抵抗(Ω)5.1最大使用電圧(V)250RoHS指令(10物質対応)対応誤差抵抗値:±1%耐電圧(V)300最大過負荷電圧(V)500