カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- モノタロウ(5,954)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,913)
- MAZDA(マツダ)(216,446)
- Panasonic(パナソニック)(29,633)
- RS PRO(39,656)
- SMC(201,249)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,601)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,615)
- スズキ(71,081)
- スバル(50,521)
- トヨタ(140,000)
- ニッサン(87,646)
- ホンダ(561,481)
- ミツビシ(137,948)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,468)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
特価

TE Connectivity アクセサリ ハウジング AMPSEALシリーズ メス 35 776164-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,498税込¥2,7481個当日出荷種類ハウジング極数35シリーズAMPSEALRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
TE Connectivity アクセサリ AMP Superseal 1.5シリーズ ストレート メス 4 282088-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥939税込¥1,0331袋(5個)当日出荷極数4シリーズAMP Superseal 1.5RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品センターライン電線対電線コネクタ接続方向ストレート
TE Connectivity RITSコネクタ 2.0mmピッチ 6極, RITSシリーズ, 1473562-6
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥819税込¥9011個7日以内出荷ピッチ(mm)2極数6シリーズRITS定格電圧32.0 V dc定格電流(A)2材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法IDC実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)60最小動作温度(℃)-30接続方向ストレート
TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE HDP-20シリーズ 20 オス 圧着 金めっき 28 → 24 AWG
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥459税込¥5051袋(10個)当日出荷タイプ【コンタクト】シグナルシリーズAMPLIMITE HDP-20端子20適合電線サイズ28 → 24 AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス
TE Connectivity D-subコネクタコンタクト AMPLIMITE 109シリーズ 20 メス 圧着 金めっき 24 → 20 AWG M39029 / 63-368
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥209税込¥2301個7日以内出荷長さ(mm)13.61タイプ【コンタクト】シグナルシリーズAMPLIMITE 109端子20適合電線サイズ24 → 20 AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメスシリーズ番号M39029 / 63-368表面処理(コンタクト)金
TE Connectivity D-subコネクタ, 37極, オス, ケーブルマウント, 205210-3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥509税込¥5601個6日以内出荷長さ(mm)69.31幅(mm)12.54極数37シリーズAmplimite HDP-20定格電圧250.0 V深さ(mm)17.8材質(ハウジング)鋼RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
TE Connectivity D-subコネクタ, 15極, メス, ケーブルマウント, 205205-7
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥349税込¥3841個3日以内出荷長さ(mm)39.14幅(mm)12.55極数15シリーズAmplimite HDP-20定格電圧250.0 V深さ(mm)17.17材質(ハウジング)鋼RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント最小動作温度(℃)-55接続方向ストレート
TE Connectivity 61070-1 スペードコネクタ アンシュラウド
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥929税込¥1,0221袋(50個)当日出荷タイプフラグ端子シリーズFASTON .110適合電線(mm2)【最大】0.8絶縁種別非絶縁材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ【最小】22AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着シュラウド/アンシュラウドアンシュラウドタブ幅(mm)2.79表面処理(コンタクト)錫
TE Connectivity 42281-1 スペードコネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,298税込¥3,6281袋(100個)3日以内出荷全長(mm)19.05サイズ【タブ】6.35×0.81タイプレセプタクルシリーズFASTIN-FASTON .250適合電線(mm2)【最大】2絶縁種別非絶縁材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ【最大】14AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着
コネクタハウジング 4極 ピッチ:10.16mm 2列
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥669税込¥7361個当日出荷D-5200シリーズヘッダとかん合する製品については、代表品番 ; 706-8022 706-8022 を参照 D-5000シリーズコンタクトについては、代表品番 ; 680-5107 680-5107 を参照。TE Connectivity DYNAMIC D-5200S / D-5200M 10.16 mmタブ及びレセプタクルハウジング。特長と利点。コンパクト、耐振動設計 しっかりとコンタクトを保持するロッキングランス 誤かん合とずれを防止するキーイングリブ しっかりとかん合接続させるロックレバー 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる 視覚的にかん合を確認できる取り付けライン。製品用途の情報。DYNAMIC D-5200Sコネクタは、高電流電源ライン用途に適しています。仕様●極数:4●行数:2●ピッチ:10.16mm●オス/メス:オス●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:Dynamic 5000●併用可能製品:電線対基板コネクタ●接続方向:ストレート●長さ:47mm●幅:26.7mm●ハウジング材質:ポリアミド●コード番号:720-1922アズワン品番65-7791-04
コネクタハウジング 21極 2列 1袋 10個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,898税込¥7,5881袋(10個)当日出荷TE ConnectivityシリーズIIマルチインターロックコネクタ(MIC)プラグ型ハウジング。シリーズIIマルチインターロックコネクタ(MIC)プラグ型フリーハンギングのディスクリートワイヤコネクタハウジングは66ナイロン製で、幅広い低レベル及び電源回路の用途向けです。 これらのシリーズII MICプラグコネクタは、ポジティブロック、極性、高い耐振動性と耐衝撃性を備えています。 これらのシリーズII MICプラグコネクタのコンタクトキャビティは、スナップインレセプタクルコンタクトに適合します(代表品番 ; 680-5081 680-5081 )。さらに、ダブルロックプレートを備えているので、コンタクトの装填と保持に役立ち、中途半端な取り付けを防止します(代表品番 ; 719-9012 719-9012 )。仕様●極数:21●行数:2●オス/メス:オス●シリーズ:Multi-Interlock Mark II●併用可能製品:電線対電線マルチインターロックコネクタ●接続方向:ストレート●長さ:64mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:680-1281アズワン品番65-7786-33
ワッシャ ロックワッシャ 1袋 25個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,498税込¥1,6481袋(25個)6日以内出荷TE Connectivity 1-329632-2RF コネクタのハードウェアタイプ:ロックワッシャ、ボディめっき素材:ニッケル、:BNC コネクタ、パッケージ方法:ボックス及びカートン仕様●表面処理:ニッケル●種類:BNC●材質:リン酸銅●種類:ワッシャ●併用可能製品:BNCコネクタ●コード番号:186-5002アズワン品番65-7711-35
金属酸化物 抵抗器 5W 47kΩ ±5% 1袋 20個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,198税込¥2,4181袋(20個)当日出荷仕様●抵抗:47kΩ●定格電力:5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7164-25
金属酸化物 抵抗器 5W 33kΩ ±5% 1袋 20個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981袋(20個)7日以内出荷仕様●抵抗:33kΩ●定格電力:5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7035-99
金属酸化物 抵抗器 5W 1kΩ ±5% 1袋 20個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥999~税込¥1,099~1袋(20個)当日出荷仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6922-91
シャーシ取り付け抵抗器 1kW 4.7Ω ±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥17,980税込¥19,7781個当日出荷ハイパワー巻線型抵抗器TEシリーズ1000W。TEConnectivityパネル取り付け巻線型固定抵抗器のTEシリーズは、鉄道用途向けのハイパワー抵抗ソリューションです。難燃性の構造を備え、ムライトコーティングされたセラミックコア抵抗器は波状のリボンエレメントによって迅速な冷却を実現しています。ヘビーデューティな機械、電気機器、又は安定性と信頼性が必要とする用途に最適な設計です。特長。最大定格電力:2500W-ムライトコーティング・難燃性構造-5秒間に3倍の過負荷に対応-波状のリボンエレメントによって迅速な冷却が可能。用途。・大型電動/生産機械-モータ制御-ダイナミックブレーキ-ロードテストシミュレーション-機器の放電仕様●抵抗:4.7Ω●定格電力:1kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:はんだラグ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+255℃●最小温度係数:-440ppm/℃●最大温度係数:+440ppm/℃●全直径:60mmアズワン品番65-7143-29
オートモーティブ コンタクト ソケット クリンプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥119~税込¥131~1個当日出荷から13日以内出荷
インダストリアル ミニ I/O コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,198税込¥3,5181袋(5個)欠品中産業機器向け次世代高速通信用コネクタ インダストリアルミニI/O 次世代高速伝送(1Gbps) 小型省スペース設計。 RJ45コネクタに対して約75%の小型化を実現しました。(メーカー製品参考比較) イージーロック コンセプト : 「簡単操作」且つ「確実」なロックを実現。 「ブッシュ イン ロック コンセプト」採用により嵌合だけで確実なロックが可能です。 嵌合時の「明確なクリック感」「クリック音」により適切な嵌合状態が確認できます。 ロック解除のコンセプトは、不用意なロック外れを防止する為の「小型スライド ボタン」を採用。 プラグ無理抜きに対する破壊強度は98N(10kgf)以上確保しています。 他の通信用コネクタとの変換接続が可能。 ケーブルの配線にてRJ45, M12(X-code), USB, D-subコネクタ等との変換接続が可能です。用途工作機械 半導体製造装置 FA装置 計測機器色黄取付方式ケーブルマウント(フリーハンキング)ピッチ(mm)1.27極数8使用温度範囲(℃)-40~85接続ケーブル対ケーブル基板対ケーブル難燃性UL94V-0被覆外径(mm)適合電線:0.93-1.05RoHS指令(10物質対応)対応結線ピアッシング
スタンダード丸型コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,198~税込¥3,518~1袋(5個)当日出荷から4日以内出荷電線対電線 M12 プラグ ストレート Aコード シールド無し用途電線中継用コネクタタイプ勘合:ネジ定格電流(A)4適合電線(mm2)0.82-0.2保護等級IP67コード極性:A適合電線サイズAWG:18-24RoHS指令(10物質対応)対応
スタンダード丸型コネクタ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,798~税込¥5,278~1袋(5個)4日以内出荷電線対電線 M12 リセプタクル ストレート Aコード シールド無し用途電線中継用コネクタタイプ勘合:ネジ定格電流(A)4適合電線(mm2)0.82-0.2保護等級IP67コード極性:A適合電線サイズAWG:18-24RoHS指令(10物質対応)対応
187ポジティブロック
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥15,980~税込¥17,578~1箱(1000個)4日以内出荷極数1
TE Connectivity 丸型コネクタ, 接触コンタクト:メス, 8極M12 ソケット
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,698税込¥2,9681個当日出荷仕様極数 = 8実装タイプ = パネルマウントコネクタサイズ = M12結線方法 = はんだシェルサイズ = 18定格電流 = 2.0AIP保護等級 = IP67コンタクトジェンダー = メス定格電圧 = 30.0 V接合型 = キー付きハウジング材質 = ナイロンコンタクト材質 = 銅長さ(mm)60幅(mm)40高さ(mm)20質量(g)19RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity金属皮膜 抵抗器 0.6W ±1% 27kΩ LR1シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥54税込¥591袋(10個)3日以内出荷仕様抵抗 = 27kΩ 定格電力 = 0.6W 許容差 = ±1% テクノロジー = 金属皮膜 シリーズ = LR1 動作温度 Max = +155℃TE Connectivity 0.6W LR1F シリーズ 10R-1 M0 、アキシャル. TE Connectivity の LR1F シリーズ抵抗器は、優れた品質の金属皮膜を備えたアキシャル抵抗器で、許容差が 1 % で、温度係数が 50 ppm となっています。低抵抗と小型サイズが必要な場合に最適で、抵抗素子は、ニッケルクロム合金の薄膜が熱伝導性の高いセラミック素子の上に蒸着されています。 負荷及び過酷な環境条件下でも優れた安定性の金属皮膜抵抗器です。LR1F シリーズは、汎用用途と産業用途の両方に適しています。. 超低ノイズ電流 低電圧係数 低抵抗で、コンパクトなソリューションが必要な場合に最適 幅広い抵抗値を用意 汎用用途や精密用途に適しています 負荷時や過酷な環境条件でも優れた安定性を発揮 0.25 、 0.6 、 0.75 W の 3 種類のケースサイズが用意されています 自動挿入装置、切断機、曲げ機に対応長さ(mm)131幅(mm)76高さ(mm)11質量(g)4RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ソケット ・ コンタクト コンタクト MICシリーズ メス 172774-4
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,598税込¥6,1581袋(50個)当日出荷仕様併用可能製品 = マルチインターロックコネクタシリーズ = MICオス/メス = メスTE Connectivity MIC (マルチインターロックコネクタ)シリーズIIタブ及びレセプタクルコンタクト. シリーズII MIC (マルチインターロックコネクタ)コネクタ用タブ及びレセプタクル圧着コンタクト製品長さ(mm)152幅(mm)102高さ(mm)5質量(g)39RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 240Ω ROXシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥329税込¥3621袋(20個)3日以内出荷仕様抵抗 = 240Ω 定格電力 = 0.5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)10質量(g)15RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 9W ±5% 200kΩ ROXシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,498税込¥2,7481袋(5個)当日出荷仕様抵抗 = 200kΩ 定格電力 = 9W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃長さ(mm)165幅(mm)115高さ(mm)8質量(g)41
TE Connectivity金属酸化物 金属皮膜抵抗器 5W ±5% 270Ω ROXシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,798税込¥1,9781袋(20個)3日以内出荷仕様抵抗 = 270Ω 定格電力 = 5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Max = +155℃長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)20質量(g)32RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 2W ±5% 150kΩ ROX2Sシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥229税込¥2521袋(10個)3日以内出荷仕様抵抗 = 150kΩ 定格電力 = 2W 許容差 = ±5% テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX2S 動作温度 Max = +235℃TE Connectivity ROX2S シリーズ 2 W パワー金属酸化皮膜抵抗器. TE Connectivity の ROX2S シリーズのパワー金属酸化皮膜抵抗器は、コンパクトな省スペースサイズで高出力を実現します。ROX2S シリーズは、ライン保護用途に最適で、難燃性と過負荷状態に耐えることができます。優れた長期安定性により、用途に安心を、長期にわたる信頼性を提供します。 この抵抗器は、自動挿入装置での処理に加え、切断機や曲げ機での処理に対応しています。. コンパクトな形状で高出力 優れた長期安定性 70 ° C での定格消費電力: 2 W 抵抗値許容差: ± 5 % 温度係数: ± 300ppm/ ° C 350 V の制限素子電圧 過負荷電圧: 600 V (最大 絶縁抵抗: 1000 M Ω 耐溶剤性コーティング サージ / 過負荷容量が高い 完全な難燃性構造長さ(mm)125幅(mm)75高さ(mm)8質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 非絶縁 丸形圧着端子 ソリストランド
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥499~税込¥549~1袋(5個)ほか3日以内出荷から8日以内出荷
TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1袋(5個)ほか3日以内出荷から8日以内出荷
TE Connectivity 熱収縮チューブ, フッ素ポリマー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,698~税込¥4,068~1個8日以内出荷
TE Connectivity 端子 ダイナミック オス 圧着
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,398~税込¥2,638~1袋(50個)ほか3日以内出荷から8日以内出荷
TE Connectivity 端子 EconoSeal III 070シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥259税込¥2851袋(10個)当日出荷
TE Connectivity 端子 AMP Mini CTシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥15,980税込¥17,5781箱(100個)8日以内出荷仕様オス・メス:メス併用可能製品:AMP Mini CTコネクタハウジングシリーズ:AMP Mini CT最小ワイヤサイズmm2:0.09mm2端子方法:圧着コンタクトめっき:錫最大ワイヤサイズAWG:24AWG最大接触抵抗:20mΩ動作温度 Min:-30℃動作温度 Max:+105℃TE Connectivity 1.5 mm Mini-CT 1.5圧着コンタクト. 1.5 mm Mini-CT圧着レセプタクルハウジングで使用する圧着コンタクトです。これらのMini-CT圧着ソケットコンタクトはデュアルビーム設計になっているので、電気的な信頼性が向上します。これらのワイヤサイズは、28 → 24 AWGのワイヤサイズに対応します。RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 大電力用,メタルクラッド抵抗器
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3件のレビュー)¥639~税込¥703~1個ほか当日出荷から8日以内出荷
TE Connectivity 自動車用コネクタ ECONOSEAL J 070 Mk IIシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,598~税込¥1,758~1袋(5個)ほか3日以内出荷から7日以内出荷仕様ジェンダーとコンタクトジェンダーの違い ジェンダーはコネクタ部を指します。 コンタクトジェンダーは接触部端子を指します。 本製品の説明の項目でコンタクトジェンダーが欠けております。 ジェンダーがメスとなっていてもコンタクト部はメスではありませんオスです。 また、ジェンダーがオスとなっていてもコンタクト部はオスではありませんメスです。. TE Connectivity Econoseal J Mark II (+)シリーズコネクタハウジング. Econoseal J Mark II (+)シリーズ防水レセプタクル及びプラグスタイル自動車用ワイヤコネクタハウジング製品です。 これらの自動車コネクタハウジングのワイヤシールはコンタクトの圧着と同時に貼り付けることができ、中空プラグは未使用の空洞を埋めるために使用できます。 これらのレセプタクル及びプラグスタイルワイヤコネクタハウジングの設計を使用すれば、誤かん合を防ぎ、コンタクトの損傷を防止できます。 これらのEconoseal J Mark II (+)シリーズ自動車用ハウジングは、中途半端なかん合を検出するプレートを挿入しており、ダブルロック機能も備えています。幅(mm)20.6色黒高さ(mm)17.3タイプコネクタ取付方式ケーブルマウントシリーズEconoseal J 070 Mk II深さ(mm)28.6材質(ハウジング)PBT行数1コンタクト数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス
TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)¥169~税込¥186~1袋(50個)ほか3日以内出荷から8日以内出荷
TE Connectivity 引抜工具 AMPシリーズ MQS
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様コンタクトタイプ:MQSシリーズ:AMPシリーズ番号:1579008TE Connectivity標準抜き取り工具. 標準設計の抜き取り工具です。様々なTE Connectivityコネクタタイプからコンタクトを抜き取る場合に使用します。 この標準設計の抜き取り工具は、人間工学に基づいた快適なハンドルデザインで、引き出しロック式保護カバーを備えています。. スペアチューブも用意されています。. 品番 ; 876-1983 876-1983 : 品番 ; 395-7634 395-7634 用のスペアチューブ 品番 ; 876-1946 876-1946 : TE標準抜き取り工具(メーカー型番539972-1)用のスペアチューブ
TE Connectivity 圧着ピンコンタクト Pro-Crimper IIIシリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から8日以内出荷
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら