カテゴリ
絞り込み
ブランド
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
- モノタロウ(5,955)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,409)
- Panasonic(パナソニック)(29,656)
- RS PRO(39,606)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,590)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,537)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,510)
- トヨタ(139,971)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,158)
- ミツビシ(137,934)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
特価

TE Connectivity 巻線 抵抗器 7W 1kΩ ±5%, ER581K0JT
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,898税込¥2,0881袋(5個)8日以内出荷シリーズER58抵抗(kΩ)1定格電力(W)7許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)0 → +60最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 巻線 抵抗器 7W 100Ω ±5%, ER58100RJT
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,498税込¥1,6481袋(5個)当日出荷シリーズER58定格電力(W)7抵抗(Ω)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)0 → +60最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 10mΩ ±10%, ER74R01KT
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981袋(5個)3日以内出荷シリーズER74定格電力(W)3抵抗(MΩ)10許容差±10%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線最大動作温度(℃)200最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 巻線 抵抗器 3W 100Ω ±5%, EP3WS100RJ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥899税込¥9891袋(25個)8日以内出荷シリーズEP(Small)定格電力(W)3抵抗(Ω)100許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity 引抜工具 引き抜き工具 Ampsealシリーズ 776441-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥9,798税込¥10,7781個8日以内出荷シリーズAmpsealRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Ampseal 16
TE Connectivity 引抜工具 スペアチューブのみ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷使用工具抜き取り工具シリーズ番号1579007
TE Connectivity 引抜工具 MULTILOK 025シリーズ レセプタクル 0.25mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥12,980税込¥14,2781個当日出荷全長(mm)60シリーズMULTILOK 025使用工具抜き取り工具先端長(mm)10端子0.25mm先端幅(mm)0.8シリーズ番号1276565
TE Connectivity 引抜工具 Dynamic 1000シリーズ 圧着 2mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥15,980税込¥17,5781個当日出荷全長(mm)75シリーズDynamic 1000使用工具抜き取り工具先端長(mm)25端子2mm先端幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 引抜工具 AMP MCPシリーズ レセプタクル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥21,980税込¥24,1781個当日出荷全長(mm)107シリーズAMP MCP使用工具抜き取り工具RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 圧着工具 Supersealコネクタコンタクト PRO-CRIMPER IIIシリーズ 58583-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥66,980税込¥73,6781個当日出荷全長(mm)255タイプ圧着工具シリーズPRO-CRIMPER III使用ハンドラチェット機構ラチェットあり併用可能製品Supersealコネクタコンタクト最大ワイヤーサイズ(mm2)0.5→1.5
TE Connectivity 圧着ダイセット MultimateタイプIII+、MultimateタイプVIコンタクト
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥41,980税込¥46,1781個8日以内出荷シリーズPro-Crimper III適合電線サイズ【最小】28AWG【最大】16AWG圧着端子MultimateタイプIII+、MultimateタイプVIコンタクト
TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 0.8mm2 2.54mm2 18.5AWG 13.5AWG 非絶縁 ピグテール 62306-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥839税込¥9231袋(100個)8日以内出荷全長(mm)8タイプ【スプライス】ピグテールシリーズAMPLIVAR適合電線(mm2)【最小】0.8材質(コンタクト)真鍮適合電線サイズ【最小】18.5AWG【最大】13.5AWGRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(コンタクト)錫
TE Connectivity ワイヤシール ワイヤシール EconoSeal IIIシリーズ 900324-4
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥329税込¥3621袋(10個)当日出荷タイプワイヤシールシリーズEconoSeal IIIRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity リボンケーブル, 10芯
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥549税込¥6041個6日以内出荷長さ(mm)150.5色【外被】グレーピッチ(mm)【線間】1.27極数10規格RoHS対応、ULシリーズMicro-MaTchAWG28シールド非遮蔽RoHS指令(10物質対応)対応処理方法終端処理済みケーブル種類【リボンケーブル】フラット
TE Connectivity ポテンショメーター, 22kΩ, 0.4W
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥849税込¥9341個8日以内出荷タイプ【ポテンショメータ】ロータリ軸径6.35アクチュエータの種類フラットシャフト%定格電力(W)0.4シャフト長さL(mm)50回転数1材質(エレメント)カーボンRoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグ実装タイプパネルマウントギャング数1最大抵抗(kΩ)22電気テーパーリニア
TE Connectivity ヘビーデューティパワーコネクタインサート HEシリーズ コネクタインサート 10極 1-1103637-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷タイプコネクタインサート極数10シリーズHE定格電圧400 V定格電流(A)16RoHS指令(10物質対応)対応ポール10P+Eオス・メスメス
TE Connectivity ブーツ 絶縁ブーツ Superseal 1.5シリーズ 880810-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,898税込¥2,0881袋(5個)8日以内出荷種類絶縁ブーツシリーズSuperseal 1.5RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity ピンヘッダ 3極 2.54mm 1列 640454-3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥259税込¥2851袋(10個)3日以内出荷ピッチ(mm)2.54極数3シリーズMTA-100定格電圧250.0 V定格電流(A)5行数1材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドアンシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子66740-6
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥26,980税込¥29,6781袋(10個)7日以内出荷長さ(mm)32.18タイプ【コンタクト】シグナルシリーズType XII材質(コンタクト)銅端子16適合電線サイズ16 → 12 AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品タイプXIIシリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子66360-3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥9,998税込¥10,9981袋(50個)6日以内出荷定格電流(A)13材質(コンタクト)真鍮端子16適合電線サイズ18 → 14 AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ表面処理(コンタクト)リン酸銅
TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子163087-9
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,498税込¥1,6481袋(5個)8日以内出荷長さ(mm)21タイプ【コンタクト】シグナルシリーズType III+材質(コンタクト)真鍮端子16適合電線サイズ24 → 20 AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス実装タイプケーブルマウント表面処理(コンタクト)錫
TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, オス, 圧着端子929968-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥779税込¥8571袋(10個)8日以内出荷タイプ【コンタクト】パワー材質(コンタクト)銅ニッケル・ケイ素合金適合電線サイズ17 → 13 AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品シーリング円形コネクタ表面処理(コンタクト)錫
TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:201-66400-0
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,798税込¥5,2781袋(50個)当日出荷シリーズType III+端子20適合電線サイズ24 → 20 AWGRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品CPCコネクタ表面処理(コンタクト)錫, 鉛
TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:17, 圧着端子1703013-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥559税込¥6151袋(10個)8日以内出荷タイプ【コンタクト】シグナル材質(コンタクト)銅ニッケル・ケイ素合金端子17適合電線サイズ20 → 17 AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品1.5 / 2.5 / 4 mmピン直径コネクタシステム表面処理(コンタクト)錫
TE Connectivity ピン・ソケットコンタクト, オス, サイズ:16, 圧着端子66103-3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷シリーズMultimate III+定格電流(A)13材質(コンタクト)真鍮端子16適合電線サイズ24 → 20 AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスオス併用可能製品CPCコネクタ、Gシリーズコネクタ、Mシリーズコネクタ表面処理(コンタクト)金
TE Connectivity パワーリレー 5V dc, 2c接点 プラグイン タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,598税込¥3,9581個8日以内出荷長さ(mm)38.9取付方式プラグイン極数2シリーズKUP接点構成DPDTコイル抵抗(Ω)21コイル電圧(V)5 dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプ簡易接続スイッチング電流(A)10ラッチなし
TE Connectivity ノブ 3.2mm 直径:19mm ねじ固定 PKES60B1/8
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥549税込¥6041個7日以内出荷シャフトねじ固定ボディーカラー黒RoHS指令(10物質対応)対応シャフト寸法(mm)3.2ノブ高さ(mm)11.9色(インジケーター)白適合ノブグラブねじ
TE Connectivity データケーブル,1ペアAWG22 遮蔽 100m 難燃性、低煙密度、自消性 SPEC44シリーズ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥139,800税込¥153,7801セット(100m)当日出荷色【外被】白長さ(m)100定格電圧600 V外径(Φmm)3.35材質(シース)PVDFAWG22芯数2シールド遮蔽・S/UTP端子対数1断面積(mm2)0.38RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状ツイストペアケーブルタイプType 44
TE Connectivity タクタイルスイッチ SPST 表面実装 スルーホール モーメンタリ 6 x 6 x 5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥399税込¥4391袋(20個)3日以内出荷仕様イルミネーションなし/【末端様式】スルーホール長さ(mm)6幅(mm)6寸法(mm)6×6×5アクチュエータの種類ボタン定格電圧24V dc接点構成SPSTボタン色黒動作特性モーメンタリ材質(コンタクト)ニッケルめっき銅合金に銀(固定)、銀めっき銅合金(可動)℃RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)1.4実装タイプ表面実装コンタクト定格電流(mA)50 @ 24 V dc
TE Connectivity ソケット ・ コンタクト コンタクト MQSシリーズ メス 1241608-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥519税込¥5711袋(10個)8日以内出荷シリーズMQSRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス
TE Connectivity ジャンパピン / ショートピン 881545-1, メス, ストレート, 黒, ハンドル、上部開口, 2極, 1列, 2.54mmピッチ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥349税込¥3841袋(10個)3日以内出荷長さ(mm)5.08幅(mm)2.5色黒タイプハンドル、上部開口ピッチ(mm)2.54極数2シリーズAMPMODU NOVO深さ(mm)10.9方向ストレート行数1材質(コンタクト)リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス最大接触抵抗(mΩ)15表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,56Ω,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,498税込¥1,6481個当日出荷シリーズHSA50定格電力(W)50抵抗(Ω)56許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースAluminium Housed最小温度係数(ppm/℃)-50最大温度係数(ppm/℃)50テクノロジー巻線
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,10W,1kΩ,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥669税込¥7361個7日以内出荷シリーズTHS10抵抗(kΩ)1定格電力(W)10許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-30最大温度係数(ppm/℃)30テクノロジー巻線
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,1.5kW,10Ω,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷全長(mm)415シリーズTE定格電力(W)1.5k抵抗(Ω)10許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースチューブ最小温度係数(ppm/℃)-440最大温度係数(ppm/℃)440テクノロジー巻線最大動作温度(℃)255最小動作温度(℃)-25
TE Connectivity シグナルリレー DPDT 5V dc Axicom P2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥399税込¥4391個7日以内出荷長さ(mm)14.5寸法(mm)14.5×9.8×7.2高さ(mm)9.8取付方式基板実装奥行(mm)7.4接点構成DPDTコイル電圧(V)5 dcRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)2最大スイッチング電流(DC A)2最大スイッチング電圧(AC V)250最大スイッチング電圧(DC V)220最大スイッチング電源(DC W)60コイル電力(mW)140
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 770834-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥739税込¥8131袋(50個)3日以内出荷シリーズMini-Universal MATE-N-LOK適合電線(mm2)【最小】0.05適合電線サイズ【最大】26AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング表面処理(コンタクト)錫AWG最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 640310-3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,198税込¥5,7181袋(100個)当日出荷シリーズUniversal MATE-N-LOK適合電線(mm2)【最小】3適合電線サイズ【最小】12AWG【最大】10AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 350923-3
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥3,198税込¥3,5181袋(100個)8日以内出荷シリーズUniversal MATE-N-LOK適合電線(mm2)【最小】3適合電線サイズ【最小】12AWG【最大】10AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 350536-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,498税込¥1,6481袋(100個)当日出荷シリーズUniversal MATE-N-LOK適合電線(mm2)【最小】0.5材質(コンタクト)真鍮AWG適合電線サイズ【最小】20AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品ユニバーサルMATE-N-LOKコネクタハウジング
TE Connectivity コネクタ端子 (圧着端子) メス メイテンロックシリーズ 圧着 350388-1
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥779税込¥8571袋(10個)6日以内出荷シリーズCommercial MATE-N-LOK適合電線(mm2)【最小】0.5適合電線サイズ【最小】20AWG【最大】14AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)4最大動作温度(℃)105最小動作温度(℃)-55
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら