汎用ロジック (275) 固定抵抗器 (1,189) ブランド: TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))すべて解除
TE Connectivity セメント抵抗器,20W,1Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 当日出荷
仕様 抵抗 = 1Ω定格電力 = 20Wシリーズ = SQ許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = タブ最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +250℃最小温度係数 = -300ppm/℃最大温度係数 = +300ppm/℃温度係数 = ±300ppm/℃SQBシリーズ20 → 40 W. 無機シリカフィラーを使用したセラミックケースに一体化されたセラミックコアの巻線 高い絶縁抵抗、低い温度係数、及び耐火構造の抵抗器を実現 直径4 mmの穴を備えた取り付けブラケットを実装済み RoHS指令(10物質対応) 対応
シャーシ取り付け抵抗器 1kW 1Ω ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 当日出荷
ハイパワー巻線型抵抗器TEシリーズ1000 WTE Connectivity パネル取り付け巻線型固定抵抗器の TE シリーズは、鉄道用途向けのハイパワー抵抗ソリューションです。難燃性の構造を備え、ムライトコーティングされたセラミックコア抵抗器は波状のリボンエレメントによって迅速な冷却を実現しています。ヘビーデューティな機械、電気機器、又は安定性と信頼性
仕様 ●抵抗:1Ω●定格電力:1kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:はんだラグ●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+255℃●最小温度係数:-440ppm/℃●最大温度係数:+440ppm/℃●全高:119mm アズワン品番 65-7178-31
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,2.5kW,1Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 当日出荷
全長(mm) 600 シリーズ TE 定格電力(W) 2.5k 抵抗(Ω) 1 許容差 ±5% RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル はんだラグ パッケージ/ケース チューブ 最小温度係数(ppm/℃) -440 最大温度係数(ppm/℃) 440 テクノロジー 巻線 最大動作温度(℃) 255 最小動作温度(℃) -25
TE Connectivity ヒューズ抵抗器 FRN25シリーズ 1Ω 0.25W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 当日出荷
仕様 抵抗 = 1Ω定格電力 = 0.25W許容差 = ±5%テクノロジー = 薄膜シリーズ = FRN25ケーススタイル = フォーマル温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = アキシャル寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm長さ = 6.3mm直径 = 2.3mm最小動作温度 = -55℃このヒューズ抵抗器のシリーズは、定格負荷の16倍で、60秒以内に溶融します。. 0.25W、溶融性、難燃性抵抗器、 アキシャル. 黒のバンドで識別可能なFRN25シリーズ RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity 固定抵抗器リードタイプ ROXシリーズ 1Ω 3W ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 当日出荷
仕様 抵抗 = 1Ω定格電力 = 3W許容差 = ±0.5%テクノロジー = セラミック, 金属酸化物シリーズ = ROXケーススタイル = 同軸ファン温度係数 = ±350ppm/℃終端スタイル = Through Hole寸法 = 5.5 (Dia.) x 16mm長さ = 16mm直径 = 5.5mmリード径 = 0.7mmTE Connectivity ROXシリーズの不燃性の金属酸化皮膜抵抗器. TE ConnectivityのTEシリーズは、信頼性の高い不燃性の金属酸化皮膜抵抗器です。これらの不燃性の抵抗器では、セラミックコアが金属酸化皮膜で覆われているので、長期間にわたり優れた安定性を発揮します。この製品は、サージと過負荷に対して高い耐性を示し、-55 → +155 ℃の幅広い動作温度に対応するので、多様な汎用用途とライン保護用途に最適です。. 特長 / 利点. 不燃性の金属酸化皮膜抵抗器. 優れた長期安定性. サージと過負荷に対する耐性が高い. -55 → +155 ℃の幅広い動作温度範囲 RoHS指令(10物質対応) 対応
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,1.5kW,1Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
全長(mm) 415 シリーズ TE 定格電力(W) 1.5k 抵抗(Ω) 1 許容差 ±5% RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル はんだラグ パッケージ/ケース チューブ 最小温度係数(ppm/℃) -440 最大温度係数(ppm/℃) 440 テクノロジー 巻線 最大動作温度(℃) 255 最小動作温度(℃) -25
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,200W,1Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
全長(mm) 195 シリーズ TE 定格電力(W) 200 抵抗(Ω) 1 許容差 ±5% RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル はんだラグ パッケージ/ケース チューブ 最小温度係数(ppm/℃) -440 最大温度係数(ppm/℃) 440 テクノロジー 巻線 最大動作温度(℃) 255 最小動作温度(℃) -25
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,750W,1Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
シリーズ TE 定格電力(W) 750 抵抗(Ω) 1 許容差 ±5% RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル はんだラグ パッケージ/ケース チューブ 最小温度係数(ppm/℃) -440 最大温度係数(ppm/℃) 440 テクノロジー 巻線 最大動作温度(℃) 255 最小動作温度(℃) -25
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,1Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
シリーズ HSA50 定格電力(W) 50 抵抗(Ω) 1 許容差 ±5% RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル はんだラグ パッケージ/ケース Aluminium Housed 最小温度係数(ppm/℃) -50 最大温度係数(ppm/℃) 50 テクノロジー 巻線
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,25W,1Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
シリーズ THS25 定格電力(W) 25 抵抗(Ω) 1 許容差 ±5% RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル はんだラグ パッケージ/ケース アルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃) -50 最大温度係数(ppm/℃) 50 テクノロジー 巻線
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,50W,1Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 5日以内出荷
シリーズ THS50 定格電力(W) 50 抵抗(Ω) 1 許容差 ±5% RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル はんだラグ パッケージ/ケース アルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃) -50 最大温度係数(ppm/℃) 50 テクノロジー 巻線
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,2kW,1Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 欠品中
シリーズ TE 定格電力(W) 2k 抵抗(Ω) 1 許容差 ±5% RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル はんだラグ パッケージ/ケース チューブ 最小温度係数(ppm/℃) -440 最大温度係数(ppm/℃) 440 テクノロジー 巻線 最大動作温度(℃) 255 最小動作温度(℃) -25
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,200W,1Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 欠品中
シリーズ HSC200 定格電力(W) 200 抵抗(Ω) 1 許容差 ±5% RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル スタッド パッケージ/ケース Aluminium Housed 最小温度係数(ppm/℃) -50 最大温度係数(ppm/℃) 50 テクノロジー 巻線
電力用抵抗器 1.2kW 1Ω ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TEConnectivity高出力巻線型抵抗器は、定格電圧2500V、抵抗1Ωを備えています。安定性と信頼性が求められるヘビーデューティ機械、電気機器、モータ制御などに対応する設計です。スズめっきTerminalキャップを備えています。定格電力は1200Wです。寸法は465x60x119mmです。難燃性塗料のUL94V-0コーティングが施されていますRoHSに準拠しています(2022年10月現在)
仕様 ●抵抗:1Ω●定格電力:1.2kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番 65-7037-57
電力用抵抗器 600W 1Ω ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●抵抗:1Ω●定格電力:600W●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番 65-6976-13
TE Connectivity SMDレジスタ, 1Ω, 2W SMW21R0JT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 63,980税込 ¥ 70,378
1セット(2000個)
5日以内出荷
抵抗 = 1Ωテクノロジー = 巻線許容差 = ±5%定格電力 = 2W温度係数 = ±200ppm/℃シリーズ = SM動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +200℃SM巻線型2 W. 低プロファイル巻線型設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,1kW,1Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
全長(mm) 300 シリーズ TE 定格電力(W) 1k 抵抗(Ω) 1 許容差 ±5% RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル はんだラグ パッケージ/ケース チューブ 最小温度係数(ppm/℃) -440 最大温度係数(ppm/℃) 440 テクノロジー 巻線 最大動作温度(℃) 255 最小動作温度(℃) -25
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,200W,1Ω,±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
シリーズ HSC200 定格電力(W) 200 抵抗(Ω) 1 許容差 ±5% RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル スタッド パッケージ/ケース アルミハウジング 最小温度係数(ppm/℃) -50 最大温度係数(ppm/℃) 50 テクノロジー 巻線
TE Connectivity パネル取り付け固定レジスタ,100W,1Ω,±10% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 抵抗 = 1Ω定格電力 = 100Wシリーズ = BDS100許容差 = ±10%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃温度係数 = ±150ppm/℃0.47 Ω及び1.0 Ωは4端子、他のすべての値は2端子. 100 W BDS100シリーズ. TE ConnectivityのBDS100シリーズ厚膜パワー抵抗器は、インダクタンスがほぼゼロ(40 nH未満)のソリューションを実現します。抵抗値の範囲が広く、許容差がわずか1 %と低いため、さまざまな設計に柔軟に対応することができます。フットプリントが9.5 cm2で定格電力が100 WのBDSパワー抵抗器は、10.5 W/cm2の高電力密度となっています。. 特長と利点:. 6つの抵抗を備えた構成で、接続しやすい2端子と4端子のタイプを用意. Isotopケースで取り付けが簡単. 最高の安定性. 省スペースのソリューション. 2 kVで10 pC未満の部分放電により高品質、優れた信頼性、長寿命を保証. 製品の用途:. この厚膜パワー抵抗器に適した用途には、スナビング、フィルタリングなどがあります。BDS100パワー抵抗器は、高周波数や高電圧の用途で使用可能です。また、複数抵抗器パッケージのバランス抵抗器として使用することもできます。
電力用抵抗器 1.2kW 1Ω ±5% 1箱 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 ●抵抗:1Ω●定格電力:1.2kW●シリーズ:TE●パッケージ/ケース:チューブ●許容差:±5%●テクノロジー:巻線型●終端スタイル:はんだラグ アズワン品番 65-7037-86
薄膜 被膜抵抗器 0.5W 1Ω ±5% 1箱 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 24,980税込 ¥ 27,478
1箱(4000個)
7日以内出荷
このヒューズ抵抗器のシリーズは、定格負荷の16倍で、60秒以内に溶融します。0.5W、溶融性、難燃性抵抗器、アキシャル金のバンドで識別可能なFRN50Sシリーズ、
仕様 ●抵抗:1Ω●定格電力:0.5W●許容差:±5%●テクノロジー:薄膜●シリーズ:FRN50S●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-7098-55
炭素皮膜 抵抗器 0.33W 1Ω ±5% 1箱 4000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 19,980税込 ¥ 21,978
1箱(4000個)
7日以内出荷
TE Connectivity CFR25 シリーズ、0.33 W 炭素皮膜抵抗器ですTE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、0.33 W のフル定格電力の最小ケースサイズ(
仕様 ●抵抗:1Ω●定格電力:0.33W●許容差:±5%●テクノロジー:炭素皮膜●シリーズ:CFR25●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-7023-25
SMDレジスタ 1Ω 2010 5025M 2W 1セット 2000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 119,800税込 ¥ 131,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
仕様 ●入数:1リール(2000個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-7037-10
SMDレジスタ 1Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin
仕様 ●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:1Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±200ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃ アズワン品番 65-7041-13
金属酸化物 抵抗器 0.5W 1Ω ±5% 1袋 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。ライン保護などの用途に使用することをお勧めします高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤性
仕様 ●抵抗:1Ω●定格電力:0.5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±200ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-7038-79
TE Connectivity薄膜 抵抗器 0.5W ±5% 1Ω FRN50Sシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 19,980税込 ¥ 21,978
1箱(4000個)
7日以内出荷
仕様 抵抗 = 1Ω 定格電力 = 0.5W 許容差 = ±5% テクノロジー = 薄膜 シリーズ = FRN50S 動作温度 Max = +155℃このヒューズ抵抗器のシリーズは、定格負荷の16倍で、60秒以内に溶融します。. 0.5W、溶融性、難燃性抵抗器、アキシャル. 金のバンドで識別可能なFRN50Sシリーズ、 長さ(mm) 1 幅(mm) 1 質量(kg) 1.6 高さ(mm) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応
金属酸化物 抵抗器 0.5W 1Ω ±5% 1箱 5000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) ¥ 27,980税込 ¥ 30,778
1箱(5000個)
7日以内出荷
仕様 ●抵抗:1Ω●定格電力:0.5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±200ppm/℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番 65-7042-51
TE Connectivity金属酸化物 抵抗器 0.5W ±5% 1Ω ROXシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 7日以内出荷
仕様 抵抗 = 1Ω 定格電力 = 0.5W 組成 = セラミック 許容差 = ±5% 軸 / 放射状 = アキシャル テクノロジー = 金属酸化物 シリーズ = ROX 動作温度 Min = -55℃ 長さ(mm) 127 幅(mm) 75 高さ(mm) 10 質量(g) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応