車載リレー 12V dc 1c接点 基板実装タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
ミニISO自動用リレー - F4シリーズTE ConnectivityのF4シリーズミニISO自動用リレーは、クイックコネクトプラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、様々な自動車用途向けに設計されています。特長一体型コンポーネント様々な接点構成と材質ノンラッチング(単安定)用途:イグニッションロック電灯負荷(ヘッドランプ)排気制御ABS燃料ポンプ電動式パワーステアリングワイパー制御カーアラーム送風機
仕様●コイル電圧:12V dc●コイル電力:1.6W●コイル抵抗:90Ω●接点構成:SPDT●極数:1●スイッチング電流:40A●取り付けタイプ:基板実装●ターミナルタイプ:スルーホール●奥行き:25.9mm●コード番号:680-4347アズワン品番65-8093-82
リレー 12V dc SPST 基板実装タイプTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
仕様●コイル電圧:12V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●スイッチング電流:40A●極数:1●ターミナルタイプ:スルーホール●コイル抵抗:64 Ω●コイル電力:2.25W●最大スイッチング電圧 AC:277V●最大スイッチング電圧 DC:30V●長さ:27.43mm●奥行き:32.51mm●コード番号:185-9664アズワン品番65-8079-90