カテゴリ

  • 制御機器(60)
絞り込み
ブランド
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
  • ARCOL(OHMITE)(46)
  • Panasonic(パナソニック)(40)
  • KEMET(38)
  • YAGEO(34)
  • VISHAY(32)
  • omron(オムロン)(26)
  • KOA(25)
  • RS PRO(17)
  • アズワン(12)
  • YAMAHA(ヤマハ)(7)
  • onsemi(7)
  • INFINEON(6)
  • ON SEMICONDUCTOR(5)
  • BOURNS(4)
  • ROHM(4)
  • ATEN(4)
  • STMicro(3)
  • 釜屋電機(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(30)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「150ω 1w」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TE Connectivity 耐サージ抵抗器 EPシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 耐サージ抵抗器 EPシリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    569税込626
    1袋(25個)ほか
    7日以内出荷
  • TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 150Ω, ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 6332サイズ, 1W, 150Ω, ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    199税込219
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 150Ωパッケージ/ケース = 2512許容差 = ±5%定格電力 = 1W温度係数 = ±200ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 6.3 x 0.6mm長さ = 6.3mm奥行き = 3.2mm高さ = 0.6mmシリーズ = 3520ケーススタイル = モールド2512型3520シリーズSMD. 3520シリーズは、小型ながら高電力を特長とする低プロファイルのハイパワー抵抗器です。 3520抵抗器シリーズは、実に様々な用途で活躍しますが、ショートリード構造を備えているため、特に高周波に適したデバイスとなっています。. 2512型SMD電源チップ抵抗器 定格電力: 1 W @ 70 ℃ 小型ながら高電力対応 低プロファイル、0.6 mm 厚膜技術 値がマークされた抵抗器 最大過負荷電圧: 400 V 動作電圧: 200 V 少量生産、開発、R&D部門に理想的RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 150Ω, ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 150Ω, ±1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    269税込296
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 150Ωパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド1206型CRG1206シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 1W 150kΩ ±5%, CFR100J150K TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 1W 150kΩ ±5%, CFR100J150K

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    259税込285
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    シリーズCFR100定格電力(W)1抵抗150kΩ許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 150Ω ±0.1%, YR1B150RCC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 150Ω ±0.1%, YR1B150RCC

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    739税込813
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    シリーズR定格電力(W)0.25抵抗150Ω許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-65
  • TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 150Ω, ±0.1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 2012サイズ, 0.1W, 150Ω, ±0.1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    399税込439
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 150Ωパッケージ/ケース = 0805許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 2 x 0.5mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.5mmシリーズ = CPF最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド0805 TE Connectivity CPFシリーズ精密抵抗器71 → 294 Ω. TE Connectivity製のCPF精密抵抗器は、アルミナ基板とニクロム(NiCr)抵抗層で構成されています。 100 %つや消しの電気スズメッキ仕上げになっています。 さまざまな標準ケースサイズを揃えたこのチップ抵抗器は、一様に正確な寸法になっているため、簡単に配置することができます。 CPFシリーズ薄膜精密抵抗器は、高い安定性と厳密な精度を発揮します。 このチップ抵抗器は、抵抗値許容差が最低0.1 %で、抵抗の温度係数(TCR)値が15 ppm/℃という低い値になっています。. 特長. 正確な寸法 高い安定性 高精度 あらゆる用途に合うようにさまざまな抵抗値を用意 温度範囲: -55 → +155 ℃. 製品用途の情報. CPF精密抵抗器に適した用途には、通信、産業用制御、計装、医療用途などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 150kΩ ±0.1%, YR1B150KCC TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.25W 150kΩ ±0.1%, YR1B150KCC

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    759税込835
    1袋(5個)
    当日出荷
    シリーズR定格電力(W)0.25抵抗150kΩ許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-65
  • TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 150kΩ, ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 3216サイズ, 0.25W, 150kΩ, ±1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    279税込307
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 150kΩパッケージ/ケース = 1206許容差 = ±1%定格電力 = 0.25W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 3.2 x 0.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.55mm高さ = 0.6mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃最小温度係数 = -100ppm/℃1206型CRG1206シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 150kΩ, ±1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 1608サイズ, 0.1W, 150kΩ, ±1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    159税込175
    1袋(50個)
    翌々日出荷
    仕様抵抗 = 150kΩパッケージ/ケース = 0603許容差 = ±1%定格電力 = 0.1W温度係数 = ±100ppm/℃テクノロジー = 厚膜寸法 = 1.6 x 0.5mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.5mmシリーズ = CRG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +125℃ケーススタイル = モールド0603型CRG0603シリーズSMD. サイズに対し高い出力を備えたCRGシリーズの厚膜抵抗器は、産業用途及び一般用途に最適です。 1 Ω → 10 MΩの範囲で、許容差1 %及び5 %です。 0 Ωリンクも含まれます。 ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 7種類のパッケージサイズ 端子仕上げ: つや消しスズ 耐湿性レベル: レベル2RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMDレジスタ 150Ω 4320 5W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    SMDレジスタ 150Ω 4320 5W 1セット 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,198税込1,318
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:4320●許容差:±5%●定格電力:5W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3550●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6946-67
  • SMDレジスタ 150Ω 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    SMDレジスタ 150Ω 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,098税込2,308
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 range。The resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figures。This, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6926-60
  • SMDレジスタ 150Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    SMDレジスタ 150Ω 1206 3216M 0.25W 1セット 5000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    7,598税込8,358
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity CRG1206 SMD抵抗器。サイズの割に高出力のTE Connectivity CRG1206シリーズの厚膜抵抗器は、産業用途や一般用途に最適です。CRG1206シリーズの抵抗器は、ショートリード構造と低静電容量により、高周波動作を含むほとんどの用途に最適です。 特長と利点 この厚膜シリーズには、0 Ω ~ 1 M Ω のさまざまな抵抗値があります。 Terminal F
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:150Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.25W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:CRG●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7091-86
  • TE Connectivity シャント抵抗器, 6332サイズ, 1W, 150mΩ, ±5% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity シャント抵抗器, 6332サイズ, 1W, 150mΩ, ±5%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,698税込1,868
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    長さ(mm)6.3寸法(mm)6.3×0.6高さ(mm)0.6奥行(mm)3.1シリーズRL73定格電力(W)1抵抗(MΩ)150許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512最小温度係数(ppm/℃)-200テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±200最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 150kΩ, 2512 (6432M), 1W 3520150KJT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 150kΩ, 2512 (6432M), 1W 3520150KJT

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    189税込208
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリーズ3520抵抗(kΩ)150定格電力(W)1許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±200最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • リード線形抵抗器 2W 150Ω 10% 1セット 250個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    リード線形抵抗器 2W 150Ω 10% 1セット 250個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    169,800税込186,780
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:150Ω●定格電力:2W●組成:セラミック●許容差:10%●軸 / 放射状:アキシャルアズワン品番65-6931-29
  • 巻線 抵抗器 10W 150Ω ±5% 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    巻線 抵抗器 10W 150Ω ±5% 1袋 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    4,698税込5,168
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    C10シリーズ、10 W、アキシャル。Tyco Cシリーズ抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能
    仕様●抵抗:150Ω●定格電力:10W●許容差:±5%●テクノロジー:巻線●シリーズ:C10●温度係数:±90ppm/℃アズワン品番65-7180-57
  • TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 1W 150kΩ ±5%, ROX1SJ150K TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属酸化物 抵抗器 1W 150kΩ ±5%, ROX1SJ150K

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    149税込164
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリーズROX1S抵抗(kΩ)150定格電力(W)1許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属酸化物温度係数(ppm/℃)±300最小動作温度(℃)-55
  • 金属酸化物 抵抗器 0.5W 150Ω ±5% 1袋 20個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    金属酸化物 抵抗器 0.5W 150Ω ±5% 1袋 20個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    389税込428
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。ライン保護などの用途に使用することをお勧めします高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤性
    仕様●抵抗:150Ω●定格電力:0.5W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:±350ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7039-22
  • TE Connectivity 巻線 抵抗器 5W 150Ω ±5%, EP5WS150RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 巻線 抵抗器 5W 150Ω ±5%, EP5WS150RJ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    17,980税込19,778
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 150Ω。定格電力 = 5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = EP(Small)。温度係数 = ±300ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。EP (小)シリーズ耐サージ型抵抗、アキシャル. 高品質素材による頑丈な抵抗。難燃性コーティングが施され、最大12 KVの電力サージに耐えるよう設計. 定格電力1 W → 10 W 同じ定格電力の標準シリーズより小型 サージイミュニティ試験用 難燃性コーティング
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 巻線 抵抗器 11W 150Ω ±5%, SBCHE11150RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 巻線 抵抗器 11W 150Ω ±5%, SBCHE11150RJ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    シリーズSBC定格電力(W)11抵抗(Ω)150許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線最大動作温度(℃)350最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity 巻線 抵抗器 11W 150Ω ±5%, SBCHE11150RJ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 巻線 抵抗器 11W 150Ω ±5%, SBCHE11150RJ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    19,980税込21,978
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    シリーズSBC定格電力(W)11抵抗(Ω)150許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±200最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 0.5W ±5% 150Ω CFR50シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity炭素皮膜 抵抗器 0.5W ±5% 150Ω CFR50シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    13,980税込15,378
    1箱(3000個)
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 150Ω 定格電力 = 0.5W 許容差 = ±5% テクノロジー = 炭素皮膜 シリーズ = CFR50 動作温度 Max = +155℃TE Connectivity CFR50 シリーズ、 0.5 W 炭素皮膜抵抗器. TE Connectivity の CFR シリーズは、プレミアム品質の炭素皮膜抵抗器です。セラミックコアはアルミナ含有量が高く、サイズ比に対して優れた出力を発揮しますが、炭素皮膜製品とは関係ありません。CFR シリーズは、 1 Ω → 10 M Ω の定格電力と、完全な 0.5 W の定格電力を備えた最小ケースサイズ( CFR50 )のものを用意しています。 この低コストで信頼性の高い炭素皮膜抵抗器は、オーディオ、通信、測定、コンピュータなどのほとんどの種類の回路での使用に適しています。. 高品質のカーボンフィルム 高い信頼性 サイズ比に優れたパワー 高アルミナ含有量 0.5 W 定格電力( 70 ° C 時) 1 Ω ~ 10 M Ω の定格電力を用意 さまざまな小規模および大規模アプリケーションに適しています長さ(mm)1幅(mm)1質量(kg)1.2高さ(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 150Ω, 0603 (1608M), 0.063W CPF-A-0603B150RE1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 150Ω, 0603 (1608M), 0.063W CPF-A-0603B150RE1

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    399税込439
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    シリーズCPF-A定格電力(W)0.063抵抗(Ω)150許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 150mΩ, 2512 (6432M), 1W RL73K3AR15J TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 150mΩ, 2512 (6432M), 1W RL73K3AR15J

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    57,980税込63,778
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    シリーズRL73定格電力(W)1抵抗(MΩ)150許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース2512 (6432M)テクノロジー厚膜温度係数(ppm/℃)±200最大動作温度(℃)125最小動作温度(℃)-55
  • SMDレジスタ 150kΩ 2010 5025M 2W 1セット 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    SMDレジスタ 150kΩ 2010 5025M 2W 1セット 10個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    799税込879
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:150kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6925-06
  • SMDレジスタ 150kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    SMDレジスタ 150kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 25個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,198税込2,418
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    TE Connectivity is proud to introduce this automotive grade thin film precision chip resistor, a sister to our highly successful RN73 range。The resistors are constructed in a high grade raw materials and laser trimmed to give precise tolerance figures。This, coupled with the tight TCR and anti-corrosive protection layer gives
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:150kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7082-69
  • SMDレジスタ 150kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    SMDレジスタ 150kΩ 1206 3216M 0.4W 1セット 1000個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    88,980税込97,878
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●抵抗:150kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.4W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6925-41
  • SMDレジスタ 150kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    SMDレジスタ 150kΩ 0805 2012M 0.2W 1セット 25個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,498税込2,748
    1セット(25個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(25個入り)●抵抗:150kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.2W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6921-65
  • TE Connectivity SMDレジスタ, 150kΩ, 3W SMF3150KJT TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity SMDレジスタ, 150kΩ, 3W SMF3150KJT

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    38,980税込42,878
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 150kΩ。テクノロジー = 金属皮膜。許容差 = ±5%。定格電力 = 3W。温度係数 = ±100ppm/℃。シリーズ = SM。動作温度 Min = -80℃。動作温度 Max = +280℃。SM金属皮膜3 W. 低プロファイル金属皮膜設計 非常に広い範囲の値 電力回路に最適 1/2/3 Wに対応
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 金属酸化物 抵抗器 9W 150kΩ ±5% 1袋 5個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    金属酸化物 抵抗器 9W 150kΩ ±5% 1袋 5個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    2,498税込2,748
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:150kΩ●定格電力:9W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6933-29
  • TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.5W 150mΩ ±5%, LR1LJR15 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 金属皮膜 抵抗器 0.5W 150mΩ ±5%, LR1LJR15

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    59,980税込65,978
    1箱(4000個)
    7日以内出荷
    シリーズLR1L定格電力(W)0.5抵抗150mΩ許容差±5%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー金属皮膜最小動作温度(℃)-55
  • 金属酸化物 抵抗器 9W 150kΩ ±5% 1箱 300個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    金属酸化物 抵抗器 9W 150kΩ ±5% 1箱 300個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    74,980税込82,478
    1箱(300個)
    7日以内出荷
    抵抗素子は、セラミック巻芯に溶着された酸化金属皮膜で構成されています。素子は不燃性コーティングで保護されていて、出火したり機械的に損傷することなく過負荷状況に耐えることができます。回線保護などのアプリケーションでの使用を推奨します高電力で小型であるためスペースを節約可能 優れた長期安定性 完全な不燃性構造 調整済みの温度耐性 耐溶剤
    仕様●抵抗:150kΩ●定格電力:9W●組成:セラミック●許容差:±5%●軸 / 放射状:アキシャル●テクノロジー:金属酸化物●シリーズ:ROX●温度係数:Minimum of 700ppm/℃●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6927-13
  • TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 2012サイズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 2012サイズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    539税込593
    1袋(100個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • TE Connectivity パネル取り付け固定レジスタ,100W,1Ω,±10% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity パネル取り付け固定レジスタ,100W,1Ω,±10%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    仕様抵抗 = 1Ω定格電力 = 100Wシリーズ = BDS100許容差 = ±10%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃温度係数 = ±150ppm/℃0.47 Ω及び1.0 Ωは4端子、他のすべての値は2端子. 100 W BDS100シリーズ. TE ConnectivityのBDS100シリーズ厚膜パワー抵抗器は、インダクタンスがほぼゼロ(40 nH未満)のソリューションを実現します。抵抗値の範囲が広く、許容差がわずか1 %と低いため、さまざまな設計に柔軟に対応することができます。フットプリントが9.5 cm2で定格電力が100 WのBDSパワー抵抗器は、10.5 W/cm2の高電力密度となっています。. 特長と利点:. 6つの抵抗を備えた構成で、接続しやすい2端子と4端子のタイプを用意. Isotopケースで取り付けが簡単. 最高の安定性. 省スペースのソリューション. 2 kVで10 pC未満の部分放電により高品質、優れた信頼性、長寿命を保証. 製品の用途:. この厚膜パワー抵抗器に適した用途には、スナビング、フィルタリングなどがあります。BDS100パワー抵抗器は、高周波数や高電圧の用途で使用可能です。また、複数抵抗器パッケージのバランス抵抗器として使用することもできます。
  • TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 薄膜チップ抵抗器, 1608サイズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1セット(1000個)
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 3216サイズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 電力用チップ抵抗器, 3216サイズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    879税込967
    1袋(100個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 厚膜チップ抵抗器, 2012サイズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
    179税込197
    1袋(50個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR16シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 炭素皮膜抵抗器 CFR16シリーズ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    72税込79
    1袋(10個)
    翌々日出荷
  • SMDレジスタ 200Ω 0603 1608M 0.15W 1セット 250個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    SMDレジスタ 200Ω 0603 1608M 0.15W 1セット 250個入

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    13,980税込15,378
    1セット(250個)
    7日以内出荷
    この薄膜精密チップ抵抗器は、高品質の原材料で構成されており、レーザートリミングで正確な許容差を実現しています。この抵抗器に、厳格な TCR と腐食防止保護層と組み合わせることで、車載用途だけでなく、医療機器、測定機器、産業用途にも最適な各種抵抗器を実現しています。SMD TANN 薄膜抵抗器です 抵抗素子に特殊保護層を備えています 耐硫化性
    仕様●入数:1リール(250個入り)●抵抗:200Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.15W●温度係数:±10ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:RQ73●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7135-35
  • パワーフィルム リード線形抵抗器 35W 12Ω 1% TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    パワーフィルム リード線形抵抗器 35W 12Ω 1%

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様●抵抗:12Ω●定格電力:35W●組成:厚膜●許容差:1%●軸 / 放射状:ラジアル●テクノロジー:パワーフィルム●シリーズ:MPT●パッケージ/ケース:TO220●動作温度 Max:+150℃●動作温度 Min:-65℃アズワン品番65-7152-05