172161-1TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))3日以内出荷
TE Connectivity コネクタハウジング メス 9極 3列 4.2mm メイテンロックTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様コンタクト数 = 9行数 = 3ピッチ = 4.2mmジェンダー = メスシリーズ = Mini-Universal MATE-N-LOK併用可能製品 = センターラインコネクタボディ向き = ストレート長さ = 22mm幅 = 16mm深さ = 23.7mmハウジング材質 = ナイロン画像は代表例のみです。. ソケット / レセプタクルハウジング. フリーケーブルやパネルへの直接取り付けに最適で、電線間及び電線対パネル接続が可能 オス又はメスコンタクトに対応 完全に極性化されたハウジングRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 9極 ストレインリリーフTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))当日出荷
仕様アクセサリタイプ:ケーブルクランプ併用可能製品:ミニユニバーサルMATE-N-LOKコネクタケーブルタイプ:直径: 5.5 → 7 mmケーブル極数:9TE ConnectivityミニユニバーサルMATE-N-LOKストレインリリーフ、プラグ又はキャップハウジング用. ミニユニバーサルMATE-N-LOKストレインリリーフ、UL94V-0ナイロン製プラグ又はキャップハウジング用 品番 ; 745-5157 745-5157 は、6極2列コネクタ(品番 ; 483-8584 483-8584 、 ; 483-8679 483-8679 、 ; 500-664 500-664 、 ; 500-642 500-642 )用のストレインリリーフです。 品番 ; 720-2159 720-2159 は、プラグハウジング(品番 ; 483-8607 483-8607 及び ; 483-8607 483-8607 )用のストレインリリーフです。 品番 ; 909-7599 909-7599 は、9極レセプタクルハウジング(TEメーカー型番172161-1)用のストレインリリーフです。RoHS指令(10物質対応)対応